絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(90)
  • HIDISC(87)
  • Verbatim(バーベイタム)(83)
  • エレコム(75)
  • グリーンハウス(52)
  • マクセル(51)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(44)
  • トランセンド(43)
  • サンワサプライ(42)
  • エスコ(41)
  • ナカバヤシ(40)
  • キオクシア(KIOXIA)(34)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(32)
  • SanDisk(サンディスク)(31)
  • オプトエレクトロニクス(29)
  • サンワダイレクト(22)
  • AB Circle(19)
  • プリンストン(17)
ストレージ容量
  • 16GB(1)
  • 32GB(1)
  • 64GB(1)
  • 128GB(1)
  • 700MB(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBメモリー  TypeC&TypeA対応 オーム電機USBメモリー TypeC&TypeA対応オーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応 USBポートに差し込むだけで使用できます
付属品取扱説明書兼保証書適合機種USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0、Type-A、Type-Cを搭載するWindowsパソコン/Mac/AndroidOS端末材質亜鉛合金質量(g)約7.5電源(V)DC5.0(USBポートより供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)12.2×7.2×37.1インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1 オーム電機マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1オーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応 microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応 USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応 microSDをアダプタ無しで直接読める
付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約15外形寸法(mm)約71×13×24対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GBデータ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
MicroSDHCメモリーカード 32GB 高速データ転送 オーム電機MicroSDHCメモリーカード 32GB 高速データ転送オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
動画・写真・音楽などのデータ保存に 動画記録時間 約5時間(フルHD動画) 写真記録枚数 約4800枚(1800万画素) 最大読み出し速度70MB/s UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ 著作権保護機能 CPRM搭載 SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0適合機器32GB MicroSDHC 対応機器電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1保存温度(℃)-25~85動作湿度(%)25~85(結露なきこと)保存湿度(%)25~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~70
高耐久MicroSDHCメモリーカード オーム電機高耐久MicroSDHCメモリーカードオーム電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ドライブレコーダー・カーナビなどの書き込み回数が多い用途に 「MLC Flash」採用で繰り返しの書き込みに強い 高温/低温に強い耐温度仕様 防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 著作権保護機能CPRM搭載 SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1保存温度範囲(℃)-25~85動作湿度(%)25~85(結露なきこと)保存湿度(%)25~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~70
カーDVD/CDレンズクリーナー オーム電機カーDVD/CDレンズクリーナーオーム電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スロットインに対応したDVD/CDレンズクリーナーです。クリーニング液で、しつこい汚れや油膜などを、すばやく取り除きます。カーオーディオのDVD/CDピックアップレンズを簡単にお掃除します。特殊繊維ブラシがレンズの汚れを除去し、効果的にホコリを取り除きます。ステレオチェック機能付きで、スピーカーの接続も確認できます。本品で約100回のクリーニングが可能です。(使用環境によって異なります)
タイプ湿式対応機種カーオーディオ、DVD/CDコンポ、DVD/CDラジカセ、ポータブルCD、DVDゲプレーヤー、パソコン
USB3.1Gen1(USB3.0)フラッシュメモリ 高速データ転送 オーム電機USB3.1Gen1(USB3.0)フラッシュメモリ 高速データ転送オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
USB3.1 Gen1(USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応 USBポートに差し込むだけで使用できます USBインターフェースを搭載した各社DOS/V互換機で、Win&Mac両対応 回転式キャップ
付属品取扱説明書兼保証書材質ABS電源(V)DC5.0(USBポートより供給)対応OSWindows10/8.1、MacOS10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 Type-Aを搭載するWindowsパソコン/Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約17.7×11.3×56.0インターフェースUSB3.1 Gen1(USB3.0)、USB2.0データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.1 Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
DVD/CDレンズクリーナー オーム電機DVD/CDレンズクリーナーオーム電機
729税込802
1個
欠品中
ディスクを入れるだけの簡単クリーニング導電性特殊繊維ブラシがレンズの静電気を除去し、効果的にホコリを取り除きます。クリーニング中はメロディーが流れます。ステレオチェック機能で、スピーカーの接続も確認できます。
タイプ乾式対応機種DVDコンポ、DVDレコーダー、ポータブルDVD、DVDゲーム機、パソコン
DVD&CDマルチレンズクリーナー 湿式 音声ガイダンス付き オーム電機DVD&CDマルチレンズクリーナー 湿式 音声ガイダンス付きオーム電機
979税込1,077
1個
当日出荷
CDデッキ、CDプレーヤー、DVDレコーダーなどのピックアップレンズクリーナー CDが再生できる機種に対応しています 2種類のマイクロファイバーブラシでクリーニング効果アップ さわやかな音楽とアナウンスで、簡単に短時間(約45秒)でレンズのクリーニングができます ウェットブラシとドライブラシが読み取りレンズをキレイにします
タイプ湿式(ウェットタイプ)対応機種CDコンポ、CDデッキ、ポータブルCDプレーヤー、ゲーム機、PC、DVDレコーダー使用可能回数約100回(目安)※レンズの汚れ具合により変わります
SDHCメモリーカード オーム電機SDHCメモリーカードオーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 著作権保護機能 CPRM搭載
用途動画・写真・音楽などのデータ保存に仕様●写真記録枚数(枚):約4800(1800万画素)●動画記録時間:約5時間(フルHD動画)付属品保証書適合32GB SDHC 対応機器質量(g)約2電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1動作環境温度0~70℃、湿度25~85%(結露なきこと)保管環境温度-40~80℃、湿度25~85%(結露なきこと)読込速度70MB/s
DVD/CDレンズクリーナー オーム電機DVD/CDレンズクリーナーオーム電機
929税込1,022
1個
当日出荷
クリーニング液で、しつこい汚れや油膜などをすばやく取り除きます。特殊繊維ブラシがレンズの静電気を除去し、効果的にホコリを取り除きます。ステレオチェック機能で、スピーカーの接続も確認できます。
タイプ湿式対応機種DVDコンポ、DVDレコーダー、ポータブルDVD、DVDゲーム機、パソコン
ブルーレイレンズクリーナー 映像ガイダンス付き オーム電機ブルーレイレンズクリーナー 映像ガイダンス付きオーム電機
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
ウェットブラシとドライブラシが読み取りレンズをキレイにします Blu-rayが再生できる機種に対応しています 3つのマイクロファイバーブラシ (1つはクリーニング液を付け、2つには付けません)でクリーニング効果アップ クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています 5.1chのスピーカーシステムのチェック機能付き
用途ブルーレイレコーダーの読み込みエラー解消にタイプ湿式(ウェットタイプ)対応機種Blu-rayレコーダー/ドライブのBlu-ray用ピックアップレンズ
microSD専用カードリーダー TypeCコネクタ オーム電機microSD専用カードリーダー TypeCコネクタオーム電機
989税込1,088
1個
当日出荷
超高速USB3.2Gen1、USB3.1/USB3.0対応 USB Type-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー microSDXC CLASS10 UHS-I 対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末 ストラップホール付き
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約3.2外形寸法(mm)約30×15×9対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降、Android OS6.0以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロットmicroSD専用カードリーダー対応カード:micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)取扱説明書(0.84MB)
MicroSDXCメモリーカード 高速データ転送 オーム電機MicroSDXCメモリーカード 高速データ転送オーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
動画・写真・音楽などのデータ保存に UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ 著作権保護機能 CPRM搭載 SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書質量(g)本体:約0.5、SD変換アダプター:約1.0電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1保存温度範囲(℃)-25~85動作湿度(%)25~85(結露なきこと)保存湿度(%)25~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~70読取速度(MB/s)70
カーDVD/CDレンズクリーナー オーム電機カーDVD/CDレンズクリーナーオーム電機
929税込1,022
1個
当日出荷
スロットインに対応したDVD/CDレンズクリーナーです。カーオーディオのDVD/CDピックアップレンズを簡単にお掃除します。DVDカーナビゲーションにもご使用いただけます。特殊繊維ブラシがレンズの汚れを除去し、効果的にホコリを取り除きます。ステレオチェック機能付きで、スピーカーの接続も確認できます。本品で約100回のクリーニングが可能です。(使用環境によって異なります)
タイプ乾式対応機種カーオーディオ、DVD/CDコンポ、DVD/CDラジカセ、ポータブルCD、DVDゲプレーヤー、パソコン
CD-R52Xデータ用 スリムケース入 オーム電機CD-R52Xデータ用 スリムケース入オーム電機
799税込879
1セット(10個)
3日以内出荷
CDーR 52倍速対応 データ用 5mmスリムケース入り
記憶容量(MB)700
ブルーレイレンズクリーナー 映像ガイダンス付き オーム電機ブルーレイレンズクリーナー 映像ガイダンス付きオーム電機
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
ドライブラシが読み取りレンズをキレイにします Blu-rayが再生できる機種に対応しています クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています 5.1chのスピーカーシステムのチェック機能付き
用途ブルーレイレコーダーの日常メンテナンスにタイプ乾式(ドライタイプ)対応機種Blu-rayレコーダー/ドライブのBlu-ray用ピックアップレンズ
microSD専用カードリーダー TypeAコネクタ オーム電機microSD専用カードリーダー TypeAコネクタオーム電機
889税込978
1個
当日出荷
超高速USB3.2Gen1、USB3.1/USB3.0対応 USB Type-Aコネクタ接続 超小型カードリーダー microSDXC CLASS10 UHS-I 対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ストラップホール付き
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約4.5外形寸法(mm)約30×15×9対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロットmicroSD専用カードリーダー対応カード:micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)取扱説明書(0.84MB)
DVD&CDマルチレンズクリーナー 乾式 音声ガイダンス付き オーム電機DVD&CDマルチレンズクリーナー 乾式 音声ガイダンス付きオーム電機
779税込857
1個
3日以内出荷
CDデッキ、CDプレーヤー、DVDレコーダーなどのピックアップレンズクリーナーCDが再生できる機種に対応していますさわやかな音楽とアナウンスで、簡単に短時間(約45秒)でレンズのクリーニングができますドライブラシが読み取りレンズをキレイにします
タイプ乾式(ドライタイプ)対応機種CDコンポ、CDデッキ、ポータブルCDプレーヤー、ゲーム機、PC、DVDレコーダー使用可能回数(目安)約100回※レンズの汚れ具合により変わります
マルチレンズクリーナー 湿式 映像ガイダンス付き オーム電機マルチレンズクリーナー 湿式 映像ガイダンス付きオーム電機
1,279税込1,407
1個
3日以内出荷
DVDレコーダー/ドライブ、Blue-rayレコーダー/ドライブのピックアップレンズクリーナーDVDが再生できる機種に対応しています2種類のマイクロファイバーブラシでクリーニング効果アップクリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています5.1chのスピーカーシステムのチェック機能付きウェットブラシとドライブラシが読み取りレンズをキレイにします
タイプ湿式(ウェットタイプ)対応機種DVDレコーダー、ゲーム機、PC、ブルーレイレコーダー使用可能回数(目安)約100回※レンズの汚れ具合により変わります
ブルーレイレンズクリーナー オーム電機ブルーレイレンズクリーナーオーム電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
特殊繊維ブラシがレンズの汚れを除去し、効果的にホコリを取り除きます。ステレオ接続、モニター色調整機能付きBlu-rayピックアップレンズを簡単にお掃除します。音楽・映像を見ながらお手軽クリーニング約50回のクリーニングが可能です。
タイプ乾式対応機種Blu-ray機器
CD-R52Xデータ用 スピンドル入 オーム電機CD-R52Xデータ用 スピンドル入オーム電機
1,698税込1,868
1セット(50個)
当日出荷
CDーR 52倍速対応 データ用 スピンドル入り
記憶容量(MB)700
マルチレンズクリーナー 乾式 映像ガイダンス付き オーム電機マルチレンズクリーナー 乾式 映像ガイダンス付きオーム電機
899税込989
1個
3日以内出荷
DVDレコーダー/ドライブ、Blue-rayレコーダー/ドライブのピックアップレンズクリーナーDVDが再生できる機種に対応していますクリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています5.1chのスピーカーシステムのチェック機能付きドライブラシが読み取りレンズをキレイにします
タイプ乾式(ドライタイプ)対応機種DVDレコーダー、ゲーム機、PC、ブルーレイレコーダー使用可能回数(目安)約100回※レンズの汚れ具合により変わります
SDXCメモリーカード 高速データ転送 オーム電機SDXCメモリーカード 高速データ転送オーム電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
動画・写真・音楽などのデータ保存に UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 著作権保護機能 CPRM搭載
付属品保証書質量(g)約2電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1保存温度範囲(℃)-40~80動作湿度(%)25~85(結露なきこと)保存湿度(%)25~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~70読取速度(MB/s)70
ブルーレイレンズクリーナー オーム電機ブルーレイレンズクリーナーオーム電機
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
クリーニング液で、しつこい汚れや油膜などをすばやく取り除きます。特殊繊維ブラシがレンズの汚れを除去し、効果的にホコリを取り除きます。ステレオ接続、モニター色調整機能付きBlu-rayピックアップレンズを簡単にお掃除します。音楽・映像を見ながらお手軽クリーニング約50回のクリーニングが可能です。
付属品クリーニング液タイプ湿式対応機種Blu-ray機器
記録メディア・メモリー