絞り込み
ストレージ容量
- 700MB(2)
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(2)
- Verbatim(バーベイタム)(80)
- HIDISC(75)
- エレコム(56)
- TRANSCEND(トランセンド)(51)
- マクセル(46)
- BUFFALO(バッファロー)(44)
- Gigastone(39)
- ナカバヤシ(37)
- SanDisk(サンディスク)(37)
- サンワサプライ(36)
- キオクシア(KIOXIA)(30)
- グリーンハウス(28)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(19)
- AB Circle(19)
- YAMAZEN(山善)(17)
- Team(チーム)(16)
- プリンストン(15)
- Victor(15)
- ブランドをもっと見る

マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1
オーム電機(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応 microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応 USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応 microSDをアダプタ無しで直接読める付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約15外形寸法(mm)約71×13×24対応OSWindows11 Proコネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GBデータ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
microSD専用カードリーダー TypeAコネクタ
オーム電機¥889税込¥9781個当日出荷超高速USB3.2Gen1、USB3.1/USB3.0対応 USB Type-Aコネクタ接続 超小型カードリーダー microSDXC CLASS10 UHS-I 対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ストラップホール付き付属品保証書付取扱説明書質量(g)約4.5外形寸法(mm)約30×15×9対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロットmicroSD専用カードリーダー対応カード:micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
カーDVD/CDレンズクリーナー
オーム電機(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スロットインに対応したDVD/CDレンズクリーナーです。クリーニング液で、しつこい汚れや油膜などを、すばやく取り除きます。カーオーディオのDVD/CDピックアップレンズを簡単にお掃除します。特殊繊維ブラシがレンズの汚れを除去し、効果的にホコリを取り除きます。ステレオチェック機能付きで、スピーカーの接続も確認できます。本品で約100回のクリーニングが可能です。(使用環境によって異なります)タイプ湿式対応機種カーオーディオ、DVD/CDコンポ、DVD/CDラジカセ、ポータブルCD、DVDゲプレーヤー、パソコン
DVD/CDレンズクリーナー
オーム電機¥919税込¥1,0111個当日出荷ディスクを入れるだけの簡単クリーニング導電性特殊繊維ブラシがレンズの静電気を除去し、効果的にホコリを取り除きます。クリーニング中はメロディーが流れます。ステレオチェック機能で、スピーカーの接続も確認できます。タイプ乾式対応機種DVDコンポ、DVDレコーダー、ポータブルDVD、DVDゲーム機、パソコン
カーDVD/CDレンズクリーナー
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スロットインに対応したDVD/CDレンズクリーナーです。カーオーディオのDVD/CDピックアップレンズを簡単にお掃除します。DVDカーナビゲーションにもご使用いただけます。特殊繊維ブラシがレンズの汚れを除去し、効果的にホコリを取り除きます。ステレオチェック機能付きで、スピーカーの接続も確認できます。本品で約100回のクリーニングが可能です。(使用環境によって異なります)タイプ乾式対応機種カーオーディオ、DVD/CDコンポ、DVD/CDラジカセ、ポータブルCD、DVDゲプレーヤー、パソコン
DVD/CDレンズクリーナー
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷クリーニング液で、しつこい汚れや油膜などをすばやく取り除きます。特殊繊維ブラシがレンズの静電気を除去し、効果的にホコリを取り除きます。ステレオチェック機能で、スピーカーの接続も確認できます。タイプ湿式対応機種DVDコンポ、DVDレコーダー、ポータブルDVD、DVDゲーム機、パソコン
USBフラッシュメモリ Type-C・Type-A対応 回転式キャップ
オーム電機¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷USB Type-CとType-Aの両方に対応し、パソコンやスマートフォンなどでデータを共有できます。USB3.2 Gen1対応で、最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。キャップを紛失しにくい回転式を採用し、USBポートに差し込むだけで使用できます。亜鉛合金製のコンパクトなシルバーボディで、持ち運びにも便利です。
ブルーレイレンズクリーナー 映像ガイダンス付き
オーム電機¥1,898税込¥2,0881枚翌々日出荷ウェットブラシとドライブラシが読み取りレンズをキレイにします。 Blu-rayが再生できる機種に対応しています。 3つのマイクロファイバーブラシ。 (1つはクリーニング液を付け、2つには付けません)でクリーニング効果アップ。 クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。 5.1chのスピーカーシステムのチェック機能付き用途ブルーレイレコーダーの読み込みエラー解消にタイプ湿式(ウェットタイプ)対応機種Blu-rayレコーダー/ドライブのBlu-ray用ピックアップレンズ
DVD&CDマルチレンズクリーナー 湿式 音声ガイダンス付き
オーム電機¥979税込¥1,0771個当日出荷CDデッキ、CDプレーヤー、DVDレコーダーなどのピックアップレンズクリーナー CDが再生できる機種に対応しています 2種類のマイクロファイバーブラシでクリーニング効果アップ さわやかな音楽とアナウンスで、簡単に短時間(約45秒)でレンズのクリーニングができます ウェットブラシとドライブラシが読み取りレンズをキレイにしますタイプ湿式(ウェットタイプ)対応機種CDコンポ、CDデッキ、ポータブルCDプレーヤー、ゲーム機、PC、DVDレコーダー使用可能回数約100回(目安)※レンズの汚れ具合により変わります
microSD専用カードリーダー TypeCコネクタ
オーム電機¥989税込¥1,0881個当日出荷超高速USB3.2Gen1、USB3.1/USB3.0対応 USB Type-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー microSDXC CLASS10 UHS-I 対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末 ストラップホール付き付属品保証書付取扱説明書質量(g)約3.2外形寸法(mm)約30×15×9対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降、Android OS6.0以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロットmicroSD専用カードリーダー対応カード:micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
ブルーレイレンズクリーナー
オーム電機¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷クリーニング液で、しつこい汚れや油膜などをすばやく取り除きます。特殊繊維ブラシがレンズの汚れを除去し、効果的にホコリを取り除きます。ステレオ接続、モニター色調整機能付きBlu-rayピックアップレンズを簡単にお掃除します。音楽・映像を見ながらお手軽クリーニング約50回のクリーニングが可能です。付属品クリーニング液タイプ湿式対応機種Blu-ray機器
microSDメモリーカード 高速データ転送 防水 SD変換アダプタ付き
オーム電機¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷最大読み出し速度70MB/sの高速転送に対応したmicroSDメモリーカードです。UHS-I、Class 10、V10対応で、フルHD動画の撮影や写真・データの保存に適しています。カード本体はIPX7の防水性能に準拠し、水ぬれによるトラブルを軽減します。CPRM対応で、SD変換アダプタ、収納ケース、保証書が付属しています。
USBフラッシュメモリ Type-A対応 回転式キャップ
オーム電機¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷USB Type-A対応で、WindowsパソコンやMacのデータ保存・移動に便利なUSBフラッシュメモリです。USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。USB2.0にも対応し、USBポートに差し込むだけで使用できます。キャップを紛失しにくい回転式を採用した、持ち運びに便利なコンパクト設計です。
SDメモリーカード 高速データ転送 UHS-I Class10 V10対応
オーム電機¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷最大読み出し速度70MB/sの高速データ転送に対応したSDメモリーカードです。UHS-I、Class 10、V10対応で、フルHD動画の撮影や写真・データの保存に適しています。著作権保護機能CPRMを搭載し、対応機器で使用できます。大切なデータの誤消去を防ぐプロテクトスイッチ付きです。
SDメモリーカード 高速データ転送 UHS-I Class10 V10対応
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷最大読み出し速度70MB/sの高速データ転送に対応したSDメモリーカードです。UHS-I、Class 10、V10対応で、フルHD動画の撮影や写真・データの保存に適しています。著作権保護機能CPRMを搭載し、対応機器で使用できます。大切なデータの誤消去を防ぐプロテクトスイッチ付きです。
ブルーレイレンズクリーナー 映像ガイダンス付き
オーム電機¥1,398税込¥1,5381枚翌々日出荷ドライブラシが読み取りレンズをキレイにします。 Blu-rayが再生できる機種に対応しています。 クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。 5.1chのスピーカーシステムのチェック機能付き用途ブルーレイレコーダーの日常メンテナンスにタイプ乾式(ドライタイプ)対応機種Blu-rayレコーダー/ドライブのBlu-ray用ピックアップレンズ
DVD&CDマルチレンズクリーナー 乾式 音声ガイダンス付き
オーム電機¥779税込¥8571個翌々日出荷CDデッキ、CDプレーヤー、DVDレコーダーなどのピックアップレンズクリーナー。CDが再生できる機種に対応しています。さわやかな音楽とアナウンスで、簡単に短時間(約45秒)でレンズのクリーニングができます。ドライブラシが読み取りレンズをキレイにします。タイプ乾式(ドライタイプ)対応機種CDコンポ、CDデッキ、ポータブルCDプレーヤー、ゲーム機、PC、DVDレコーダー使用可能回数(目安)約100回※レンズの汚れ具合により変わります
マルチレンズクリーナー 湿式 映像ガイダンス付き
オーム電機¥1,279税込¥1,4071個翌々日出荷DVDレコーダー/ドライブ、Blue-rayレコーダー/ドライブのピックアップレンズクリーナー。DVDが再生できる機種に対応しています。2種類のマイクロファイバーブラシでクリーニング効果アップ。クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。5.1chのスピーカーシステムのチェック機能付き。ウェットブラシとドライブラシが読み取りレンズをキレイにしますタイプ湿式(ウェットタイプ)対応機種DVDレコーダー、ゲーム機、PC、ブルーレイレコーダー使用可能回数(目安)約100回※レンズの汚れ具合により変わります
マルチレンズクリーナー 乾式 映像ガイダンス付き
オーム電機¥899税込¥9891個翌々日出荷DVDレコーダー/ドライブ、Blue-rayレコーダー/ドライブのピックアップレンズクリーナー。DVDが再生できる機種に対応しています。クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。5.1chのスピーカーシステムのチェック機能付き。ドライブラシが読み取りレンズをキレイにしますタイプ乾式(ドライタイプ)対応機種DVDレコーダー、ゲーム機、PC、ブルーレイレコーダー使用可能回数(目安)約100回※レンズの汚れ具合により変わります
ブルーレイレンズクリーナー
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷特殊繊維ブラシがレンズの汚れを除去し、効果的にホコリを取り除きます。ステレオ接続、モニター色調整機能付きBlu-rayピックアップレンズを簡単にお掃除します。音楽・映像を見ながらお手軽クリーニング約50回のクリーニングが可能です。タイプ乾式対応機種Blu-ray機器