フック :「プラグ」の検索結果
フックはものを掛けるための掲示用品です。粘着テープタイプの粘着フックは、化粧合板をはじめ、コンクリートなどにも、手軽に取り付け可能のスチロール樹脂のフック。耐荷重は0.6kgと2.5kgがあります。カレンダーや小物を掛ける場合は、耐荷重500gのミニのフックが最適です。フック部が180°動くフックもあり、壁にも天井にも取付け可能。少し重いものを掛けたいときには、耐荷重5kgの強力な吸盤フックがよいでしょう。真空吸着式で、ポリウレタンと合成ゴムを使った新しい吸盤です。多少ザラザラした表面でも使用できます。
関連キーワード
商品豆知識
取り付け、取り外し簡単な強力吸盤式取手・フックです。吸盤式なので、何度でも取り付け、取り外しが可能です。工夫次第でベランダ窓・開け閉めしにくいドア、引戸等開閉補助用品として、またフックとしても便利にご使用いただけます
仕様●サイズ:Φ72mm●耐荷重:5kg●取付方法:強力吸盤式●入数:2●材質:本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン、合成ゴム(NBR)●ドアのザラザラ面にもOK!●ベランダ窓の取手に●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)
アズワン品番65-9270-30
1箱(2個)
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
掲示用小物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。