ホワイトボード用壁面脚TRUSCO翌々日出荷
壁掛ボードや月予定ボードが簡単に脚付ボードにできます。壁面用脚なので、壁に穴を開ける必要がなくなります。壁掛けボードの取り付けが不可能な壁面に最適です。
用途脚付ボードを設置できない狭いオフィスの壁面に壁面が弱い場所に材質(表面)スチール仕様組立式L字型脚(グレー色塗装)トラスコ品番352-5201適合本体GH-102、GH-102A、GH-101、YBK-36PLB、GL-202、GL-602、OL-25質量(kg)11高さ(mm)1335奥行(mm)283間口(mm)1850全高(mm)(ボード取付時)1715寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1850×283×1335適合寸法(mm)(ボード)900×1800繰り返し・詰め替え対応
片面移動脚900×1800用TRUSCO翌々日出荷
壁掛ボード、月予定ボードなどが簡単に脚付ボードにできます。
仕様組立式トラスコ品番281-5508適合本体GH-102、GH-102A、GH-101、YBK-36PLB、GL-202、GL-602、OL-25材質スチール質量(kg)12高さ(mm)1400奥行(mm)550間口(mm)1875適合寸法(mm)(ボード)900×1800繰り返し・詰め替え対応
『ホワイトボード』には他にこんなカテゴリがあります
発表ボードアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥1,200~¥1,091~