絞り込み
接続方式
  • 有線(11)
  • 無線(6)
キー方式
  • メカニカル(2)
  • メンブレン(14)
キー配列
  • 日本語108キー(3)
  • 日本語109キー(3)
  • 日本語キーその他(12)
  • 色ブラック(13)
  • 色ホワイト(2)
キーストローク(mm)
  • 3
  • 1(2)
  • 1.3(5)
  • 1.5(4)
  • 1.6(7)
  • 1.8(6)
  • 1.9(11)
  • 2(51)
  • 2.1(4)
  • 2.2(7)
  • 2.3(2)
  • 2.4(3)
  • 2.5(18)
  • 2.8(2)
  • 3.2(11)
  • 3.5(15)
  • 3.7(3)
  • 3.8(6)
  • 3.9(2)
  • 4(26)
キーピッチ(mm)
  • 19(21)
19
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • サンワサプライ(4)
  • オーム電機(2)
  • サンワダイレクト(1)
  • REDRAGON(レッドラゴン)(1)
BUFFALO(バッファロー)・サンワサプライ・オーム電機・サンワダイレクト・REDRAGON(レッドラゴン)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無線2.4GHz フルキーボード BUFFALO(バッファロー)

    無線2.4GHz フルキーボード

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    翌日出荷
    単3電池1本でも約3年動作する省電力設計。カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。1000万回の押下に耐える高耐久設計。しっかりしたキータッチのメンブレン方式
    付属品取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池1本(動作確認用)幅(mm)443ブラック高さ(mm)31質量(g)キーボード:約496(電池含まず)、レシーバー:約2奥行(mm)152電源充電式対応OSWindows 11、Windows 10 Windows 8.1 、Windows 7、Chrome OS接続方式無線対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:443×31×152、レシーバー:15×7×19キー数108キーキー配列日本語(JIS準拠)電池単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作時間想定使用可能時間:1121日電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90キーピッチ(mm)19無線通信方式USB Type-A電波周波数2.4GHz帯
  • 無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット BUFFALO(バッファロー)

    無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    単3電池1本でも約3年動作する省電力設計。カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。1000万回の押下に耐える高耐久設計。しっかりしたキータッチのメンブレン方式。キーボード・マウスセットモデル
    付属品取扱説明書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(動作確認用)ブラック質量(g)キーボード:約496(電池含まず)、マウス:約58(電池含まず)、レシーバー:約2電源キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10 Windows 8.1 、Windows 7、Chrome OS接続方式無線分解能(dpi)1000対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo SwitchセンサーBlueLED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:443×31×152、マウス:59×36×100、レシーバー:15×7×19キー数108キーキー配列日本語(JIS準拠)電池キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作時間(想定使用可能時間)キーボード:1121日、マウス:900日電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90キーピッチ(mm)19無線通信方式USB Type-A電波周波数2.4GHz帯
  • 無線2.4GHz 静音 フルキーボード マウスセット 日本語 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    無線2.4GHz 静音 フルキーボード マウスセット 日本語 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    翌日出荷
    音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。付属のレシーバーを挿すだけで使える簡単接続。
    仕様●テンキー有無:あり●キーボード 角度調整スタンド:あり●キーボード 電源スイッチ:あり●マウス Low Battery表示:あり●マウス チルト有無:なし●マウス 電源スイッチ:あり付属品取扱説明書/保証書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。質量(g)キーボード:約490(電池含まず)、マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2電源キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本分解能マウス:1000/1600DPI外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:約438×30×130(突起物含まず)、マウス:約62×39×109、レシーバー:約15×7×19通信方式レシーバー:GFSKインターフェースレシーバー:USB Type-A(USB 1.1)キー数109キーキー配列日本語(JIS準拠)印字方式キートップ:レーザー刻印保証期間6か月間ホイールマウス:ありキー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作時間キーボード:(想定使用可能時間)約1.2年※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時問のバソコン操作のうち、2時間をキーポードに割り当てた場合、(想定使用可能時間)約1.7年 ※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をマウスに割り当てた場合。ボタン数マウス:5ボタン取得規格Telec、VCCI Class B電波到達距離(m)キーボード:非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。動作温度(℃)温度5~40、湿度5%~90%(結露なきこと)キーピッチ(mm)19読取方式マウス:Blue LED電波周波数レシーバー:2.4GHz帯ボタン仕様マウス 静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン状態表示キーボード:Num Lcok/Caps Lock/Low Battery
  • USB接続 有線スタンダードキーボード BUFFALO(バッファロー)

    USB接続 有線スタンダードキーボード

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード スタンダードで癖のないJIS配列モデル 使いやすいキーピッチ19mm 角度調整スタンド搭載 まさかの時の排水機能付き
    キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3ブラックインターフェースUSB Type-A付属品取扱説明書質量(g)約520ケーブル長(m)約1.5構造キー:メンブレン対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1、Chrome OS接続方式有線対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時)キー数108キーキー配列日本語動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3775-31
  • Bluetoothキーボード スタンダード フル BUFFALO(バッファロー)

    Bluetoothキーボード スタンダード フル

    BUFFALO(バッファロー)
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷
    Bluetooth 5.0対応。フルキーボード。3台のデバイスを簡単に切替可能。打鍵試験1000万回クリア。電池寿命約3.7年
    付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(動作確認用)幅(mm)443ブラックサイズフルサイズ高さ(mm)31質量(g)約475(電池含まず)奥行(mm)152電源充電式対応OSWindows 11、Windows 10 Windows 8.1 、Windows 7、macOS 12、OS X 10.9以降、Chrome OS 、iOS 18 、iOS 15~10、iPadOS 15~13、Android 14~5、Android 4.4接続方式無線外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約443×約31×約152キー数108キーキー配列日本語(JIS準拠)電池単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作時間想定使用可能時間:1354日電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90キーピッチ(mm)19無線通信方式Bluetooth(R)5.0 class2接続台数3台プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)/HID電波周波数2.4GHz帯マルチペアリングあり電池寿命(年)3.7
  • 有線 静音 フルキーボード日本語 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    有線 静音 フルキーボード日本語 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。USBを挿すだけで使える簡単接続。
    仕様●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり付属品取扱説明書/保証書質量(g)約510ケーブル長(m)約1.5適合機器USB Type-A端子をもつWindowsパソコン、Chromebook、PlayStation 4/PlayStation 5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約438×30×130(突起部含まず)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1)キー数109キーキー配列日本語(JIS準拠)印字方式キートップ:レーザー刻印保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3取得規格VCCI Class B動作温度(℃)温度5~40、湿度5~90%(結露なきこと)キーピッチ(mm)19状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
  • スリムキーボード サンワサプライ

    スリムキーボード

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    キーボード故障原因の一つ「キー外れ」を防ぐため、キーが外れない構造の新発想キーボードです。 キーが取れない事により子どものキーの誤飲や、キーを取り外すいたずらを防ぎます。 キーボードのたわみを軽減する金属プレートを内蔵しているので、心地よい打鍵感が得られます。 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボードです。 キーを押すとフラット形状になるので掃除が楽にできます。 誰でも使いやすい標準的な日本語109キーボードなので、学校や会社などさまざまな場所で使えます。 キーピッチは標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しています。 背面のスタンドで角度調節可能です。 ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。
    仕様テンキーあり適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種質量(g)約700ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443.5×130.8×22消費電流(mA)100以下動作力55±10g
  • トラックボールキーボード サンワサプライ

    トラックボールキーボード

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    テンキーのないコンパクトキーボードに光学式トラックボール機能を内蔵したキーボードです。 マウスが不要なので、狭いスペースでパソコンを操作したい時に便利です。 手元でトラックボール操作ができ、手の移動を最小限に抑えることができます。 USB接続でキーボードとトラックボールが両方使えます。 薄型メンブレン方式です。ラバードームでキートップを支える構造です。普通のキーボードより薄型でストロークが短くなっています。確実な押し心地はそのまま、軽いキータッチでご使用いただけます。
    キー方式うす型メンブレン適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン幅(mm)303サイズコンパクト高さ(mm)30質量(g)約500奥行(mm)159ケーブル長(m)1.5ボタン形状2ボタン対応OSWindows 10・8.1・8・7接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×159×30分解能1000dpi消費電流(mA)100以下動作力50±8gキー配列日本語109A配列、89キーキーストローク(mm)3.0±0.2アズワン品番64-0901-61キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)キーの有無テンキー:なし読取方式光学式
  • USB接続 有線スタンダードキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB接続 有線スタンダードキーボード ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,498税込1,648
    1台
    翌々日出荷
    手首が疲れにくいカーブデザイン。標準的なキー配列。角度調整スタンド
    仕様●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約520ケーブル長(m)約1.5接続方式有線適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約441×23×148(突起物含まず)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1)キー数108キーキー配列日本語(JIS準拠)動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーストローク(mm)3.0取得規格VCCI Class Bキーピッチ(mm)19状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
  • 無線2.4GHz 静音 フルキーボード日本語 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    無線2.4GHz 静音 フルキーボード日本語 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。付属のレシーバーを挿すだけで使える簡単接続。
    仕様対応機器:USB Type-A(USB 1.1)USB Type-A端子をもつWindowsパソコン、Chromebook、PlayStation 4/PlayStation 5付属品取扱説明書/保証書、レシーバー(1個)、単3形乾電池1本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。質量(g)約490(電池含まず)、製品仕様レシーバー :約2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約438×30×130(突起部含まず)、製品仕様レシーバー :約15×7×19通信方式製品仕様レシーバー :GFSKインターフェース製品仕様レシーバー :USB Type-A(USB 1.1)キー数109キーキー配列日本語(JIS準拠)スタンド角度調整:あり印字方式キートップ:レーザー刻印保証期間6か月間キーストローク(mm)3動作温度、湿度範囲保証環境(℃):温度5~40、湿度5~90%(結露なきこと)取得規格Telec、VCCI Class B電波到達距離(m)製品仕様レシーバー :非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。キーピッチ(mm)19キーメンブレン電波周波数製品仕様レシーバー :2.4GHz帯状態表示Num Lcok/Caps Lock/Low Battery
  • USB接続 有線スタンダードキーボード US English配列 BUFFALO(バッファロー)

    USB接続 有線スタンダードキーボード US English配列

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。US English(ASCII)配列。使いやすいキーピッチ19mm。角度調整スタンド搭載。まさかの時の排水機能付き
    付属品取扱説明書ブラック質量(g)約520ケーブル長(m)約1.5接続方式有線対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時)インターフェースUSB Type-Aキー数104キー(US English 英語配列)保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90キーピッチ(mm)19
  • 無線 ワイヤレスキーボード オーム電機

    無線 ワイヤレスキーボード

    オーム電機
    2,179税込2,397
    1個
    当日出荷
    高級感あふれるシャープなヘアライン調デザイン。キーストロークが深めで、しっかりとしたタッチ感のメンブレン方式を採用。日本語108キー+5ファンクションキー。テンキー付きフルキーボードで作業効率アップ。専用ドライバなどのインストール不要、USBポートに挿すだけでパソコン接続。19mmキーピッチ、3mmキーストローク。本体カラーはブラック
    仕様キースイッチ:メンブレン付属品保証書付取扱説明書幅(mm)430ブラック高さ(mm)23質量(g)約423奥行(mm)117電源単4アルカリ乾電池×2本対応OSWindows11・10・8.1・8・7、MacOSX(10.12以降)コネクタ形状USBType-A接続方式無線対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)430×23×117キー数日本語108キー+5ファンクションキーキー配列日本語108キー+5ファンクションキーキー方式メンブレンキーストローク(mm)3キーピッチ(mm)19電波周波数(GHz)2.4キーの有無テンキー:あり
  • USBハブ付キーボード サンワサプライ

    USBハブ付キーボード

    サンワサプライ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    キー方式うす型メンブレン方式ブラックケーブル長(m)1.5接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×158×26キー配列日本語109A配列、109キーキーストローク(mm)3.0±0.3アズワン品番64-0896-81キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)
  • 有線 USBキーボード オーム電機

    有線 USBキーボード

    オーム電機
    1,379税込1,517
    1個
    当日出荷
    高級感あふれるシャープなヘアライン調デザイン。キーストロークが深めで、しっかりとしたタッチ感のメンブレン方式を採用。日本語108キー+5ファンクションキー。テンキー付きフルキーボードで作業効率アップ。専用ドライバなどのインストール不要、USBポートに挿すだけでパソコン接続。19mmキーピッチ、3mmキーストローク。本体カラーはブラック
    仕様キースイッチ:メンブレン付属品保証書付取扱説明書質量(g)約423対応OSWindows11・10・8.1・8・7、MacOSX(10.12以降)コネクタ形状USBType-A接続方式有線対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)430×23×117キー数日本語108キー+5ファンクションキーキー配列日本語108キー+5ファンクションキーキーストローク(mm)3キーピッチ(mm)19
  • USB接続 有線スタンダードキーボード BUFFALO(バッファロー)

    USB接続 有線スタンダードキーボード

    BUFFALO(バッファロー)
    1,398税込1,538
    1台
    翌日出荷
    カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。スタンダードで癖のないJIS配列モデル。使いやすいキーピッチ19mm。角度調整スタンド搭載。まさかの時の排水機能付き
    付属品取扱説明書幅(mm)441ホワイト高さ(mm)23(角度調整スタンド未使用時)質量(g)約540奥行(mm)148ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1、Chrome OS接続方式有線対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時)インターフェースUSB Type-Aキー数108キーキー配列日本語保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90キーピッチ(mm)19角度調節あり
  • Bluetoothキーボード 抗菌仕様 スタンダード フル BUFFALO(バッファロー)

    Bluetoothキーボード 抗菌仕様 スタンダード フル

    BUFFALO(バッファロー)
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷
    Bluetooth 5.0対応。抗菌仕様 フルキーボード。抗菌樹脂採用で清潔に使える。3台のデバイスを簡単に切替可能。打鍵試験1000万回クリア。電池寿命約3.7年
    付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(動作確認用)ブラック質量(g)約475(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本接続方式無線外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約443×約31×約152キー数108キー保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作時間想定使用可能時間:1354日電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90キーピッチ(mm)19無線通信方式Bluetooth(R)5.0 class2プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)/HID電波周波数2.4GHz帯
  • キーボード サンワダイレクト

    キーボード

    サンワダイレクト
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボード 従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様 アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン 剛性の高いアルミボディ(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。 ゲーミングキーボードに最適なNキーロールオーバー機能搭載 バックライトを搭載し、暗い場所でもはっきり文字が見えます。 光るパターンを変更することが出来ます ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。赤軸特長:クリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です青軸特長:クリック感の有る軽快なキータッチのメカニカルキーボード。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」という音が出るので、リズミカルに確実なタイピングが可能です
    キーストローク(mm)3.0±0.5キーピッチ(mm)19消費電流100mA以下対応OSWindows10,8.1,8,7対応機種各社DOS/Vパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種インターフェースUSBキー配列日本語コネクタ形状Aコネクタ オス接続方式有線角度調整範囲あり
  • 抗菌・高耐久仕様 無線2.4GHz フルキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー)

    抗菌・高耐久仕様 無線2.4GHz フルキーボード ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,798税込3,078
    1台
    翌日出荷
    抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 単3電池1本でも約3年動作する省電力設計 カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード 1,000万回の押下に耐える高耐久設計 最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレス しっかりしたキータッチのメンブレン方式 ドライバーインストール不要の簡単接続 RoHS基準値準拠
    接続方式無線キー方式メンブレンキー配列日本語108キーキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3ブラック無線通信方式無線2.4GHz対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo SwitchインターフェースUSB Type-A電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)443×31×152本体質量(g)約496(電池含まず)動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間6か月間付属品取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池×1本(動作確認用)電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3動作時間想定使用可能時間:1121日
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボードクリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です。従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます。ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン剛性の高いアルミボディ。(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。
    仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なしセット内容取扱説明書、キーボード、ケーブル※ケーブル着脱可能材質アルミニウムサイズスタンダート(キーボード)タイプ標準ケーブル長(m)1.5※ケーブル着脱可能対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種動作力45±10gキー数108キー印刷方式レーザー印刷キーの有無テンキー:あり角度調節あり
  • USB&PS/2接続 有線スタンダードキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB&PS/2接続 有線スタンダードキーボード ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,498税込1,648
    1台
    翌々日出荷
    PS/2、USB両対応。手首が疲れにくいカーブデザイン。標準的なキー配列。角度調整スタンド
    仕様●キートップ印字方式:シルク印刷●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり付属品取扱説明書/保証書、PS/2変換アダプターブラック質量(g)約520ケーブル長(m)約1.5接続方式有線対応機種USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機/PS/2端子をもつパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約441×23×148(突起物含まず)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1)、PS/2キー数108キーキー配列日本語(JIS準拠)動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーストローク(mm)3.0取得規格VCCI Class Bキーピッチ(mm)19状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
  • ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン)

    ゲーミングキーボード

    REDRAGON(レッドラゴン)
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    専用のマクロキーやメディアコントロールキーやボリュームスクロールキーと61キーが配列されている本体高さ23mmのロープロファイルゲーミングキーボードです。 アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができ、素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載となり通常より早いキー反応が期待できる仕様です。 最上段に専用のマクロキーが5つ、メディアコントロールキーが5つとボリュームスクロールキーが搭載されています。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べます。 レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
    仕様入力位置:約1.2mm、複数キー同時押し:Nキーロールオーバー、アンチゴースト:対応付属品USBケーブル、キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチブラックキー数通常キー×61、メディアコントロールキー×4、マクロキー×4、マクロ設定キー、ボリュームスクロールキー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ(赤軸)キーストローク(mm)約3.0キーボード英語レイアウトコンパクトキーボードスイッチ特性リニアキーピッチ(mm)19耐久回数スイッチ:約5000万回(理論値)荷重(g)キー荷重:約40キーロックWindowsキー:対応
キーボード