絞り込み
接続方式
  • 有線(3)
  • 無線(8)
キー方式
  • その他(2)
  • メカニカル(1)
  • メンブレン(9)
キー配列
  • 日本語85キー(1)
  • 日本語108キー(2)
  • 日本語キーその他(7)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(1)
キーストローク(mm)
  • 3.2
  • 1(2)
  • 1.3(5)
  • 1.5(4)
  • 1.6(7)
  • 1.8(6)
  • 1.9(11)
  • 2(51)
  • 2.1(4)
  • 2.2(7)
  • 2.3(2)
  • 2.4(3)
  • 2.5(18)
  • 2.8(3)
  • 3(19)
  • 3.5(15)
  • 3.6(3)
  • 3.7(3)
  • 3.8(6)
  • 4(25)
キーピッチ(mm)
  • 18(7)
  • 19(3)
18・19
ブランド
  • サンワサプライ(7)
  • ロジクール(3)
  • プリンストン(1)
サンワサプライ・ロジクール・プリンストン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295 ロジクール

    ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295

    ロジクール(7件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
    仕様押下圧:60g付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定幅(mm)441高さ(mm)18奥行(mm)149対応OSWindows10, 11 以降、ChromeOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)機能耐水設計、SilentTouchテクノロジーインターフェースUSB角度調整範囲有(8°)使用電池単四形乾電池 × 2本電池寿命最大24カ月キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10m
  • ワイヤレスキーボード K275 ロジクール

    ワイヤレスキーボード K275

    ロジクール(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
    キー方式メンブレンキー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)幅(mm)450ブラックサイズフルサイズ高さ(mm)18質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2奥行(mm)155対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1キー配列108キー日本語レイアウト使用電池単四形乾電池×2本電池寿命最大2年キーストローク(mm)3.2アズワン品番64-3939-21キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)操作距離10キーの有無テンキー:ありマルチペアリングあり角度調節あり
  • ワイヤレスキーボード K270 ロジクール

    ワイヤレスキーボード K270

    ロジクール
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    最大操作距離10mの確実な接続を実現するアドバンス2.4GHzワイヤレス技術。電池寿命最大2年の省電力設計。 レシーバーをパソコンのUSBポートに挿入するだけで、簡単に使用を開始できます。 付属のロジクールUnifying対応レシーバーは、超小型なので邪魔にならないだけでなく、 パソコンを持ち運ぶ際にも取り外す必要が無いため、紛失の心配がありません。 さらに、Unifying対応のマウスやキーボードであれば、一つの同じレシーバーに追加接続することもでき、USBポートを無駄にしません。 K270は、タイピングしやすいフルサイズのレイアウトによる快適性と、無駄のない省スペースデザインを両立しています。 また、ウェブブラウザやメールアプリの起動、音楽やDVDなどマルチメディアファイルの再生/一時停止、 音量調整などの操作を簡単に行えるホットキー(ショートカットキー)も搭載しています。
    仕様押下圧:60g、接続I/F:USB付属品USBレシーバー幅(mm)450サイズフルサイズ高さ(mm)18奥行(mm)155構造メンブレン本体質量(g)470(電池含む)対応OSWindows 10, 11 以降機能角度調節8°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×155×18使用電池キーボード:単4形乾電池×2本電池寿命キーボード:最大2年RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10mレイアウト108キー日本語レイアウト
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適ですスタンダードな日本語109A配列のキーボードです
    キー数109キーキー配列日本語インターフェースUSBコネクタ形状USB Aコネクタキー方式薄型メンブレンキーピッチ(mm)18キーストローク(mm)3.2動作力60±10g印刷方式レーザー印刷ケーブル長(m)1.5セット内容取扱説明書、キーボード対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7接続方式有線タイプスリムサイズスタンダート(キーボード)仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なしキーの有無テンキー:あり角度調節なし
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。Windows、Android、macOS、iOS、iPadOS等様々な機器に対応します。最大3台の機器を同時に接続でき、ボタンを押すだけで機器の接続を瞬時に切替る事ができます。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。ボリューム調整や明るさ調整など、便利なホットキーを搭載しています。不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。
    仕様テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:ありセット内容取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)タイプスリムタイプ適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、Android 12~7、iOS 16~14、iPadOS 16~14接続方式無線対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ動作力60±10gキー数109キーキー配列日本語使用電池単四電池 1本防塵防水性能なしキー方式薄型メンブレンキーストローク(mm)3.2印刷方式レーザー印刷キーボードスタンダート連続動作時間200時間キーピッチ(mm)18連続待機時間1000時間無線通信方式Bluetooth接続台数3台プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10(使用環境によって異なります)キーの有無テンキー:ありマルチペアリングあり角度調節なし
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適です電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバースタンダードな日本語109A配列のキーボードです。
    キー数109キーキー配列日本語インターフェースUSBコネクタ形状USB Aコネクタキー方式薄型メンブレンキーピッチ(mm)18キーストローク(mm)3.2動作力60±10g印刷方式レーザー印刷質量(g)2(レシーバー)使用電池単四電池 1本連続動作時間120時間連続待機時間5000時間通信距離(m)10※使用環境によって異なりますセット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種対応OSWindows11/10/8.1/8/7接続方式2.4GHzワイヤレスタイプスリムサイズコンパクト(キーボード)仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり【マウス】、マウスセット品:なし無線通信方式2.4GHzワイヤレスキーの有無テンキー:あり角度調節なし
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。カチカチ音がならない静音タイプのマウスを付属。全ボタンが静音仕様なので、公共スペースや自宅などでテレワークをする際に、操作音を気にすることなくお使いいただけます。シンプルな左右対称マウスに戻る進むボタンを搭載しています。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付
    仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり、横スクロール機能:なしセット内容取扱説明書、キーボード、マウス、レシーバー、単四電池本(キーボードテスト用)、単三電池(マウステスト用)質量(g)2(レシーバー)タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダートタイプ対応OSWindows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種分解能800/1200/1600連続使用時間(時間)120、マウス:動作力60±10gインターフェースUSBキー数109キーキー配列日本語使用電池単四電池 1本、マウス:単三電池 1本防塵防水性能なしキー方式薄型メンブレンキーストローク(mm)3.2ボタン数5(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン)印刷方式レーザー印刷通信可能距離(m)10※使用環境によって異なりますキーピッチ(mm)18連続待機時間5000時間、マウス:260時間ホイール数1読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。カチカチ音がならない静音タイプのマウスを付属。全ボタンが静音仕様なので、公共スペースや自宅などでテレワークをする際に、操作音を気にすることなくお使いいただけます。シンプルな左右対称マウスに戻る進むボタンを搭載しています。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー
    仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、テンキー:なし、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり、横スクロール機能:なしセット内容取扱説明書、キーボード、マウス、レシーバー、単四電池本(キーボードテスト用)、単三電池(マウステスト用)質量(g)2(レシーバー)タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)対応OSWindows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種分解能800/1200/1600連続使用時間(時間)120、マウス:240動作力60±10gインターフェースUSBキー数92キー使用電池単四電池 1本、マウス:単三電池 1本防塵防水性能なしボタン数5(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン)印刷方式レーザー印刷通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります連続待機時間5000時間、マウス:260時間ホイール数1読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適ですテンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。
    仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、防水防塵規格:なし、テンキー:なし、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり【マウス】、マウスセット品:なしセット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用)サイズコンパクト(キーボード)質量(g)2(レシーバー)タイプスリム対応OSWindows11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種動作力60±10gインターフェースUSBキー数92キー使用電池単四電池 1本印刷方式レーザー印刷連続動作時間120時間連続待機時間5000時間通信距離(m)10※使用環境によって異なります
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適ですテンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです
    キー数92キーキー配列日本語インターフェースUSBコネクタ形状USB Aコネクタキー方式薄型メンブレンキーピッチ(mm)18キーストローク(mm)3.2動作力60±10g印刷方式レーザー印刷ケーブル長(m)1.5セット内容取扱説明書、キーボード対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7接続方式有線タイプスリムサイズコンパクト(テンキーなし)(キーボード)仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:なし、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし
  • CNCフルアルミ75%ゲーミングメカニカルキーボード プリンストン

    CNCフルアルミ75%ゲーミングメカニカルキーボード

    プリンストン
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    仕様●キーキャップ:プロファイル:Cherry プロファイル、印字:昇華転写印字●キースイッチ:特性:リニア、ハウジング:PC(トップ)/ナイロン(ボトム)、ステム:POM、接続:Cherry MX スタイル(5pin または 3pin 対応)、ストローク:3.2mm、入力一一:1.2±0.1mm、作動荷重:45±5gf、ファクトリールプ:ルプ済み、スプリング:デュアルスプリング●スタビライザー:マウント:プレートスタビライザー、ルプ:ルプ済み( Permatex 製潤滑剤)●ボーリングレート(Hz):1000付属品USB-Cケーブル(1.8m)、キーキャップ・キースイッチブラー(一体型)、交換用キーキャップ(ESC,スペース)、ユーザーガイド(製品保証書付)材質ケース:6063 CNC フルアルミニウム、キーキャップ:PBT寸法(mm)幅330×高さ46×奥行146質量(kg)約1.8(±50g)ブラック電源USBバスパワー接続方式有線対応OS:Windows11・10、ソフトウエア:VIAキー配列日本語85キー配列(75%レイアウト)キー方式メカニカルキーストローク(mm)3.2インターフェイスUSB2.0(Type-C 形状)ケース構造:ガスケットマウント
キーボード