テンキーパッドは、主に数字と演算記号を入力するための小さめのキーボードで、アルファベッドや仮名のボタンはありません。ノートPCやネットブックで、表計算ソフトなどに何度も続けて数字を入力する時や電卓機能を使用する時に便利です。製品ごとに仕様が異なるのは、無線接続機能の採用、「Tab」「BS」「00」「Esc」などのボタンの有無、USBハブなど。メリットとしてはタッチミスが軽減でき、経理業務など大量の数字データ打ち込みにも適している独立型のキー、アイソレーションテンキーがあります。
有線テンキー (2) カテゴリ: テンキーボードインターフェイス: Type-Cすべて解除
Mac用USB有線薄型テンキーボード ナカバヤシ 5日以内出荷
Type-CコネクタでMacBookやiMacに直接接続できます。Mac Bookと並べても違和感ない薄型デザイン。MacBookに多く採用されるパンタグラフ(シザー)方式キー。キーボードから移動しても打鍵に違和感ありません。電卓アプリでクリアも兼用するESCキー。長押しするとExcelのセル内改行が可能です。
質量(g) 約75 ケーブル長(m) 約0.8 対応OS macOS10.12以降 コネクタ形状 USB Type-Cオス 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×115×10 対応機種 USB Type-Cが正常に機能するMac インターフェース USB Type-C キー数 20(ESCキー含む) キー方式 パンタグラフ方式(シザー方式) キーストローク(mm) 2.2 キーピッチ(mm) 19
テンキー サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキー従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計
仕様 USBハブなし セット内容 テンキー本体、取扱説明書 材質 ABS 質量(g) 約88 ケーブル長(m) 0.8 対応OS Windows 10・8.1・8・7 コネクタ形状 TypeC 接続方式 USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×130×17 消費電流(mA) 100以下 動作力 60±10g キー数 20キー ※19キー+Numlockキー キー方式 パンタグラフ キーストローク(mm) 2.7±0.5 印刷方式 シルク印刷 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(TypeC)