絞り込み
ブランド
  • StarTech.com(8)
  • サンワサプライ(3)
  • VENTION(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • MCO(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • ルートアール(1)
  • ORICO(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(14)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(3)
コネクタ形状-PC側
  • Micro-B(4)
  • Type-A(4)
  • Type-C(3)
Micro-B・Type-A・Type-C
ポート数
  • 4
  • 2(1)
  • 3(11)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 9(1)
コネクタ形状-USBハブ側
  • Type-A(12)
  • Type-C(2)
Type-A・Type-C
電源供給方式
  • バスパワー(10)
  • バスパワー/セルフパワー両用(2)
バスパワー・バスパワー/セルフパワー両用
インターフェイス-USBハブ側
  • USB 1.1(2)
  • USB 2.0(3)
  • USB 3.0(5)
  • USB 3.2(2)
  • その他(2)
USB 1.1・USB 2.0・USB 3.0・USB 3.2・その他
インターフェイス-PC側
  • USB 3.0(4)
  • USB 3.1(2)
  • USB 3.2(2)
USB 3.0・USB 3.1・USB 3.2
  • クリア(1)
  • グレー(3)
  • シルバー(1)
  • ブラック(12)
  • ホワイト(3)
クリア・グレー・シルバー・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(21)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

USBハブ :「micro USB」の検索結果

USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
関連キーワード
  • microusb
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状-PC側から絞り込む
Micro-B(4)
Type-A(4)
Type-C(3)
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
マグネット付でしっかり固定できるUSB3.2Gen1ハブです。microUSBポートを搭載した充電器を使用するとセルフパワーのUSBハブとして使用できます。ケーブル長約1mのロングケーブル付です。セルフパワー/バスパワー対応でmicroUSBポートACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になり ポータブルHDDなども安定して動作させることができます。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)(※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応※セルフパワーで使用する場合は別途microUSBを搭載したACアダプタが必要です。※接続するACアダプタは5V/2.5A以下のものを使用してください。※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。■供給電流:800mA最大(全ポート合計)※セルフパワー時は使用する電源によって異なります。※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約1mブラックケーブル長(m)約1対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-A電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応※セルフパワーで使用する場合は別途microUSBを搭載したACアダプタが必要です。※接続するACアダプタは5V/2.5A以下のものを使用してください。※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。USBポート数4USB規格USB3.2 Gen1
USB-Cハブ/4ポートType-C/USB 3.2 Gen 2 10Gbps/100W PD/バスパワー/32cm 巻き取り式ケーブル/タイプC 拡張ハブ StarTech.comUSB-Cハブ/4ポートType-C/USB 3.2 Gen 2 10Gbps/100W PD/バスパワー/32cm 巻き取り式ケーブル/タイプC 拡張ハブStarTech.com
8,898税込9,788
1個
当日出荷
ハイパフォーマンス:4口のUSB-Cポートを搭載した USB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応のUSB Type-Cハブ。バスパワーで動作し、USB-C電源アダプタ(別売)を接続すると、最大100WのUSB Power Deliveryパススルーが可能USB POWER DELIVERLYパススルー:最大100WのUSB-C電源アダプターに対応するUSB タイプ C ハブ。15Wはハブ用に確保され、残り最大85Wをホストコンピューターおよび接続するUSBデバイスへ給電、充電に利用(各ポート最大7.5W)コンパクト & ポータブル:耐久性のあるプラスチック製筐体を採用したスマートなUSB 3.1(10Gbps)対応 Type-Cハブ。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなど移動中の絡まりを防ぐ32cmの巻き取り式一体型ホストケーブル内優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Airなどのノートパソコンやウルトラブックに対応。Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxyなどのタブレット、ChromebookなどあらゆるUSB-C対応のデバイスで使用可能なポータブル4ポートUSB Cハブ簡単セットアップ:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど様々なOSでプラグアンドプレイに対応するUSB-C接続USB拡張ハブ
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをコンピュータに接続オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズポート数4ケーブル長(cm)34.5長さ(mm)135幅(mm)60高さ(mm)20質量(g)160保証期間3年間コネクタ外部ポート:4 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)データ転送速度10GbpsタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sスペースグレー材質プラスチックセット内容1-USB-Cハブ消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり、ノートパソコン最大充電量:85W電源供給方式バスパワーとホストUSB-C電源アダプタインターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。マグネット付でしっかり固定できるUSB3.1Gen1ハブです。セルフパワー・バスパワー両用タイプです。安定した動作ができるACアダプタ付きです。サイドに1ポートあるので幅広のUSB機器が接続できます。USB3.2なのに超コンパクトです。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
仕様ACアダプタ:有DC5V 3A ケーブル長/約1.5mセット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 3A ケーブル長/約1.5m)ポート数4ポート(合計)ケーブル長(m)約0.5対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8、Windows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標ですインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。電源タイプセルフパワー・バスパワー両対応供給電流(mA)最大(全ポート合計)900※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4
USB3.2 Gen2HUB Aタイプ MCOUSB3.2 Gen2HUB AタイプMCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
USB Aポートひとつで4台のUSB機器とSD・microSDカードが使用可能 高速データ伝送が可能な10Gbps対応 USBハブ×カードリーダーの2in1タイプ 超高速伝送10Gbps対応 USB3.2 Gen2対応USBハブを4ポート搭載 USB2.0対応カードリーダー 約1mのロングケーブル
質量(g)約62規格USBハブ:USB3.2Gen2(USB3.1Gen2)準拠、カードリーダー:USB2.0準拠ポート数4電源バスパワーケーブル長(m)約1対応OSWindows11/10、MacOS10.13以降、ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×33×12対応機種USBAポートを搭載したWindows搭載PC、AppleMacシリーズ、Chromebook対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~512GB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~512GB)電源供給方式パスパワー伝送速度USBハブ:最大10Gbps、カードリーダー:最大480Mbps※理論値最大供給電力(mA)(USB端子)最大900インターフェイス-アップストリームUSB3.2Gen2(USB3.1 Gen2)インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Aコネクタ形状-アップストリームUSB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2Gen2(USB3.1 Gen2)
Type-C - 4ポートUSB3.0ハブ ABSタイプ VENTIONType-C - 4ポートUSB3.0ハブ ABSタイプVENTION
3,298税込3,628
1個
当日出荷
USB Type-CからUSB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ
材質コンダクター:錫引き銅ブラックポート数4電源5V/2Aケーブル長(m)0.15長さ(cm)15AWG30+26インターフェースUSB-Cオス×1、USB 3.0メス×4、Micro USBメス×1プラグニッケルメッキ材質(シールド)アルミホイルUSBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプUPD720210伝送速度(Gbps)5材質(ジャケット)PVC材質(シェル)ABS
USB-Cハブ/4ポート/1x USB-A & 3x USB-C/10Gbps USB 3.1/3.2 Gen2/Thunderbolt 3/4/バスパワー StarTech.comUSB-Cハブ/4ポート/1x USB-A & 3x USB-C/10Gbps USB 3.1/3.2 Gen2/Thunderbolt 3/4/バスパワーStarTech.com
7,898税込8,688
1個
当日出荷
ハイパフォーマンス:USBポート4口(3x USB-C & 1x USB-A)を搭載したバスパワー対応USB 3.2 Gen2 10Gbpsハブ。USBホスト側から供給される電力は最大15Wで、接続されるすべてのデバイスで共有コンパクト&ポータブル:13.5cm x 6.2cm x 2cmの小型で耐久性のあるプラスチック筐体。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなどで移動する際にケーブルの絡まりを防ぐ25cm巻き取り式ホストケーブルを内蔵した4ポートUSB Type-Cハブ4ポートUSBハブ:3口のUSB-Cポート、1口のUSB-Aポートを搭載し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応するUSB-Cスプリッター。SSD、USBフラッシュメモリー、外付けHDD、ウェブカメラ、USB A/Vキャプチャデバイス、キーボード、マウスなどのUSBデバイスの接続に理想的。USB 3.0/2.0/1.1/1.0との下位互換性あり優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Air、Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxy、ChromebookなどUSB-C搭載のノートパソコン、ウルトラブック、タブレットなどで利用できるポータブルUSBタイプCハブ簡単セットアップ:OSの依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、AndroidなどすべてのOSでプラグアンドプレイに対応
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットをコンピュータに接続オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズポート数4ケーブル長(cm)34.5電源供給方式バスパワー長さ(mm)135幅(mm)60高さ(mm)20質量(g)89保証期間3年間コネクタ外部ポート:3 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)データ転送速度10GbpsタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sスペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:ありケーブル長(m)0.345USBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub 接続ケーブル内蔵 StarTech.com4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub 接続ケーブル内蔵StarTech.com
4,998税込5,498
1個
当日出荷
4つのSuperSpeed USB 3.0対応ポート、最大データ転送速度5 Gbps携帯に適したポータブルな軽量設計&デスクでの配置オプションが広がる本体一体型ケーブルMacBook、Microsoft Surface Pro 3/4, Surface Bookなどのノートパソコンに最適USB 2.0/1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションに対応、オフィスや家庭で多様な周辺機器を接続UltrabookなどUSB 3.0ポートの数が少ないノートパソコンのユーザーに最適ハブのケーブル引き回しでアクセスしにくいUSBポートに手が届きやすいよう配置USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利ポート数4仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)137幅(mm)30ブラックサイズコンパクト質量(g)74ケーブル長(m)0.254対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要チップセットVIA/VLI-VL812ケーブル長(cm)25.4USBポート数4インジケータ【LED】電力転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB3.2 Gen2HUB Type-C MCOUSB3.2 Gen2HUB Type-CMCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷から11日以内出荷
USB Type-Cポートひとつで4台のUSB機器とSD・microSDカードが使用可能 高速データ伝送が可能な10Gbps対応 USBハブ×カードリーダーの2in1タイプ 超高速伝送10Gbps対応 USB3.2 Gen2対応USBハブを4ポート搭載 USB2.0対応カードリーダー
質量(g)約39規格USBハブ:USB3.2Gen2(USB3.1Gen2)準拠、カードリーダー:USB2.0準拠ポート数4電源バスパワーケーブル長(m)0.2対応OSWindows11/10、MacOS10.13以降、ChromeOS、iPadOS14以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×33×12対応機種USBType-Cポートを搭載したWindows搭載PC、AppleMacシリーズ、Chromebook、iPad対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~512GB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~512GB)電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約20USBポート数4伝送速度USBハブ:最大10Gbps、カードリーダー:最大480Mbps※理論値最大供給電力(mA)(USB端子)最大900インターフェイス-アップストリームUSB3.1 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Aコネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2
USBハブ/Type-C接続/100W USB PDパススルー/USB 3.2 Gen 1/5Gbps/2x USB-A + 2x USB-C/30cmホストケーブル StarTech.comUSBハブ/Type-C接続/100W USB PDパススルー/USB 3.2 Gen 1/5Gbps/2x USB-A + 2x USB-C/30cmホストケーブルStarTech.com
8,698税込9,568
1個
当日出荷
4ポートUSB-Cハブ:USB-Cホスト対応USB拡張ハブ。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)に対応、USB-AポートとUSB-Cポートそれぞれ2口を増設。USB-Cポートの1つでPDパススルーが可能。過電流保護機能(OCP)とWake on USB機能を搭載。4つのダウンストリームポートで最大15Wをダイナミックに共有安定したパフォーマンス:100WのUSB Power Deliveryに対応。15Wをハブで使用(ポートを使用する場合)、85WをホストPCの充電に使用。一般的なハブにありがちなデバイス落ちや過電流を防止長尺ホストケーブル:コンパクトな筐体、バスパワー動作で携帯に最適。一体型の30cmホストケーブルはセットアップしやすく、ノートパソコンをスタンドに置いて使用する際にコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite X2など2-in-1タイプのデバイスで便利互換性:Windows、macOS、Linux、iPadOS、 ChromeOS、Androidなど主要なオペレーティングシステムに対応し、Thunderbolt 3/4 & USB4ホストデバイスで使用可能。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなどに最適。USB 2.0と下位互換
用途USB-Cポート搭載ノートPCにUSB-A周辺機器2台とUSB-C周辺機器2台を接続自宅とオフィス間の持ち運びに最適ダウンストリームUSB-Cポートの1つにUSB-C電源アダプターを接続してノートパソコンを充電USBポートが少ないUSB-C充電デバイスに最適(MS Surface Pro、Pixel Book、iPad Proなど)仕様【急速充電ポート】なし、【全USBポートでの消費電力】4.5W(5V/0.9A)、【最大データ転送速度】5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【UASPサポート】あり、【ノートパソコン最大充電量】80W、【電力供給方法】USBバスパワーとUSB-C電源アダプタ、材質プラスチックスペースグレー質量(g)41ポート数4消費電力(W)15ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(現在、VLANタギングはmacOSでサポートされていません)、Linuxカーネル 4.11.x以上 (LTSバージョンのみ)、iPadOS、ChromeOS、AndroidインターフェースUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)コネクタUSB Type-C(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)ケーブル長(mm)300電源供給方式バスパワー保管温度範囲(℃)-5~70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×75×14USBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~45ポートの種類2× USB Type-A(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、9ピン)、1× USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)、1× USB Type-C(Power Delivery+データ、USB 3.2 Gen 1、5Gbps)使用湿度範囲(%RH)5~85
USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ BUFFALO(バッファロー)USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブBUFFALO(バッファロー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ハードディスク増設に最適。大型テレビでも余裕に設置できる4ポートハブ。 「REGZA」「AQUOS」「PS4/PS3/torne」の動作確認済み。 60インチ大型テレビでも余裕の1.5mのUSBケーブル付属。 使いやすさを追求した3+1ポート配置。 消費電力の大きな危機でも安心のACアダプタ付。 パソコンにもテレビにも使用可能。 VCCI classBを取得し、メーカー独自の接続テストにも合格。 RoHS基準値準拠。
ポート数4セット内容本体、USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、マニュアル質量(g)約29対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45消費電流(mA)100動作環境温度5~+40℃最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0:最大480、USB1.1:最大12電源供給方式セルフパワー/バスパワーケーブル長(cm)150インターフェイスUSB2.0/1.1供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内コネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB 3.0ハブ/Type-A 接続/4ポート/4x USB 3.2 Gen 1 Type-A/5Gbps/バスパワー/27cm一体型ケーブル/USB増設用ハブ StarTech.comUSB 3.0ハブ/Type-A 接続/4ポート/4x USB 3.2 Gen 1 Type-A/5Gbps/バスパワー/27cm一体型ケーブル/USB増設用ハブStarTech.com
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
4ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、4x USB-Aポート、過電流保護機能(OCP)、Wake on LANを搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換バスパワーUSBハブ:最大5Gbpsのデータ転送速度と最大4.5Wの電力共有に対応したUSB Type-Aハブ(ホスト端末の給電力に依存)。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に便利ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションに対応、オフィスや家庭で多様な周辺機器を接続 旅行中もこのハブを持ち運べば、あらゆる場所であらゆるUSB周辺機器に接続できます ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供1口のUSB-Aポートに4基のUSB-Aポートを増設し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続USBポートが限定されたデスクトップやノートパソコンに最適ポート数4仕様【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし材質【エンクロージャ】アルミ&プラスチック幅(mm)36シルバー&ホワイトサイズコンパクト質量(g)76ケーブル長(m)0.268対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0チップセットGenesysLogic-L3520電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)26.8USBポート数4インジケータ【LED】電源転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB 2.0ハブ/4ポート/480Mbps/バスパワー/過電流保護(OCP)/軽量 コンパクト/マルチポート ポータブル USB Type-A増設 拡張ハブ StarTech.comUSB 2.0ハブ/4ポート/480Mbps/バスパワー/過電流保護(OCP)/軽量 コンパクト/マルチポート ポータブル USB Type-A増設 拡張ハブStarTech.com
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
4ポートUSBハブ:ノートPCまたはデスクトップPCのUSB 2.0/3.0 Type-Aポートに最大4台のUSB 2.0周辺機器の接続が可能なバスパワー対応USB 2.0ハブ。USB 2.0(480Mbps)の転送速度に対応し、USB 1.1との下位互換に対応バスパワー対応:プラグアンドプレイで設置でき、ホットスワップやホットプラグに対応。過電流保護機能(OCP)により、接続された周辺機器を過電流から保護。各ポート最大500mAを供給持ち運びに便利:コンパクトで軽量なデザインと15cmの一体型USB-Aケーブルにより、外出先やデスクトップでの使用に便利。すべてのポートは一側面に配置され、デバイスの接続や取り外しもスムーズドライバやソフトウェア不要:Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む各種OSで動作。Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載ホストデバイスに対応用途:マウス、キーボード、USBメモリなどのUSBデバイスをデスクトップPCやノートパソコンで利用可能。自宅やオフィス、ホットデスク環境で複数のデバイスを接続する際に便利
用途外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続家庭やオフィス、ホットデスク環境で使用し、複数デバイスにUSBハブを提供手の届きにくいUSBポートをアクセスしやすい場所に配置サイズの大きいUSBプラグをコンピュータに接続仕様ホストコネクタ:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●高速充電ポート:なし●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●UASPサポート:なし●システム要件:USB Type-Aポート - USB 2.0(480Gbps)材質ABS樹脂長さ(mm)80幅(mm)40ブラック高さ(mm)15質量(g)36ポート数4適合規格USB 2.0対応OSOSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要保存温度(℃)-10~70インターフェースホスト側:USB 2.0ケーブル長(mm)152動作温度(℃)0~45電源供給方式バスパワーデータ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート4x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)湿度(%)10~85 RH (結露なし)被覆材熱可塑性エラストマー
4ポートUSB 3.0ハブ/USB-A - 4x USB-A/SuperSpeed 5Gbps USB 3.1 Gen 1対応Type-Aハブ/USBバスパワー/28cmケーブル StarTech.com4ポートUSB 3.0ハブ/USB-A - 4x USB-A/SuperSpeed 5Gbps USB 3.1 Gen 1対応Type-Aハブ/USBバスパワー/28cmケーブルStarTech.com
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
4ポートUSB 3.0ハブ:USB-Aポート4口を追加し、USB Type-Aノートパソコン/デスクトップPCの接続機能を拡張するSuperSpeed 5Gbps対応USB 3.1/3.2 Gen 1アダプタハブ。USB 2.0/3.0デバイス対応携帯用すっきり設計:頑丈なプラスチック筐体のUSB-Aコンパクト軽量トラベルハブ。ノートパソコンバッグやポケットの中で絡まらない本体一体型ケーブル付き。オフィス/ホームオフィスでの使用に最適バスパワー対応USBハブ:最大5Gbpsの速度と全ポートで4.5Wまでの電力共有に対応(ホスト端末の給電力に依存)。SSD、USBメモリ、データストレージ機器、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどを接続互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、Chrome OSに対応。USB-Aノートパソコン、ツーインワン端末をスタンドに載せて使用する際に便利な長尺ホストケーブル。Dell XPS、Microsoft Surface Pro、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、HP EliteBook、Chromebookなどで使用可能StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途SSD、USBドライブ、データストレージ機器、キーボード、マウス、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをUSB-Aコンピュータに接続外出時にノートパソコンバッグに入れて携帯ポート数4ケーブル長(cm)28ブラック & スペースグレー長さ(mm)135幅(mm)50高さ(mm)20質量(g)75コネクタUSB 3.2 Gen 1 USB Type-A (9 pin, 5 Gbps)、USB 3.2 Gen 1 USB Type-A (9 pin, 5 Gbps)インターフェースUSB 3.2 Gen 1動作温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F)保存温度範囲(℃)-20~70℃(-4°F~158°F)データ転送速度最大:5 Gbpsセット内容USBハブ電源供給方式バスパワー仕様バス型:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、業界標準:USB 3.2 - USB 1.1/2.0/3.0/3.1と下位互換性あり、チップセットID:Realtek - RTS5411E、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/sケーブル長(m)0.28対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要USBポート数4コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A
USB 3.0ハブ/4ポート USB-A/5Gbps/バスパワー/61cmロングケーブル StarTech.comUSB 3.0ハブ/4ポート USB-A/5Gbps/バスパワー/61cmロングケーブルStarTech.com
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
USBポートの拡張:接続ポートが限られたノートパソコンやデスクトップに、5Gbps対応USB-Aポートを4口増設。キーボード、マウス、USBメモリ、カードリーダーなど周辺機器との接続。オフィス、リモートワーク、教育現場、共用デスク、出張時での活用ロングケーブル設計:約61cmのケーブルを本体に内蔵したコンパクト設計により、接続範囲の延長、デバイスへの負荷を軽減。面ファスナー付きケーブル結束バンドで、絡まりを防ぎ、収納性の向上。片側に3ポート、側面に1ポートを配置した、すっきりとしたアクセス性電源アダプター不要:バスパワー駆動で、コンピューターのUSBポートから直接電力を供給する多機能USBハブ。外部電源アダプターは不要。過電流保護(OCP)機能により、接続された周辺機器が電力を消費するのを防止プラグアンドプレイ:OSを問わずドライバー不要で、Windows、macOS、Linux、ChromeOSに対応。ホストデバイスに接続すると自動的に設定。Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなど、USB搭載ホスト機器に対応ITプロが選ぶ環境配慮型設計:使用済みリサイクルプラスチックを70%使用した筐体、35%PCR TPE素材のケーブル被覆、環境に配慮した素材を使用したFSCミックス規格準拠のパッケージを採用。環境負荷を抑えつつ、業務用途に適した性能を提供
用途煩わしいUSBポートへのアクセスをスマートに。自由に配置できるハブで、快適な接続を実現密集したUSBポートをスマートに整理。大きめのUSBプラグも余裕をもって接続可能その他高速充電ポートなし、UASPサポートあり付属品ケーブルタイ、製品関連資料材質70% PCRプラスチックブラック質量(g)42ポート数4対応OSOSに依存せず。追加のドライバーやソフトウェアは不要湿度(%RH)~90外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×32×12インターフェース【ホスト側】USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)保存温度範囲(℃)-20~60コネクタ【ホスト】USB Type-Cケーブル長(cm)61データ転送速度5 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応供給電源USBバスパワーポート4x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)搭載I/O4x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)動作温度範囲(℃)0~40被覆材35% PCR TPE - 熱可塑性エラストマー
タブレット・スマホ用 USB2.0 4ポートハブ 変換コネクター付き BUFFALO(バッファロー)タブレット・スマホ用 USB2.0 4ポートハブ 変換コネクター付きBUFFALO(バッファロー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
タブレットで手持ちのUSB機器が使える!microBポートをUSB-Aポート4つに拡張できるLED付きで通電状況が確認できる!このUSBハブ1つで、パソコン・タブレット・スマートフォンなど機器全てで使える!
ブラック質量(g)約38ポート数4ポート対応OSWindows、Mac、Chrome OS、Android外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起物含まず)インターフェースUSB2.0/1.1(microB/Type-A)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)USBポート数4データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)
4ポートUSB 3.0ハブ VENTION4ポートUSB 3.0ハブVENTION
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷
USB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ、USB-CからAへの変換アダプター付きなので幅広い機器に対応。
材質コンダクター:錫引き銅ブラックポート数4電源5V/2A長さ(cm)15AWG26+32インターフェースUSB3.0オス、USB-Cオス、 USB3.0メス、Micro-USBメスプラグニッケルメッキ材質(シールド)アルミホイルRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプGL3510伝送速度(Gbps)5材質(ジャケット)PVC材質(シェル)ABS
USB3.0 Type-C対応 ハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.0 Type-C対応 ハブI ・O DATA(アイ・オー・データ)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
次世代USB規格「Type-C」に対応したUSBハブです。 USB Type-Cコネクターが搭載されたパソコン等に、 これまで使っていたハードディスクなどのUSB A機器を最大4台同時に接続できます。 また従来のUSB Aコネクター用のケーブルも同梱していますので、 新・旧どちらの機種でも安心してご利用いただけます。 シンプルかつコンパクトなデザインで、バスパワーにも対応していますので置き場所をとりません。
インターフェースUSB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0付属品USBケーブル(Type-C-Micro-B/50cm)、USBケーブル(A‐Micro-B/30cm)、取扱説明書使用温度範囲(℃)5~35ポート数4電源USBバスパワー(パソコンより供給)本体質量(g)約36対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12 ~ 10.14/Mac OS X 10.8 ~ 10.11対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×45×14(突起部、ケーブル分を除く)使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと)保証期間6ヵ月取得規格VCCI Class B、RoHS指令準拠アズワン品番64-3792-75供給電流(mA)4ポート合計600以内データ転送速度5.0Gbps(USB 3.1 Gen 1(USB 3.0))/480Mbps(USB 2.0)規格値インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0コネクタ形状-アップストリームmicroB (メス)×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A (メス)×4
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。マグネット付でしっかり固定できるUSB3.1Gen1ハブです。ACアダプタ浮揚のバスパワータイプです。サイドに1ポートあるので幅広のUSB機器が接続しやすいです。USB3.2なのに超コンパクトです。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
仕様ACアダプタ:無セット内容取扱説明書、USBケーブル(約50cm)ポート数4ポート(合計)ケーブル長(m)約0.5対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標ですインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。電源タイプバスパワー供給電流(mA)最大(全ポート合計)900※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4
充電可能4ポートスリムOTGハブ ルートアール充電可能4ポートスリムOTGハブルートアール
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。スイッチで3つのモードを切り替え、タイプの異なる端末に対応できます。電圧降下が少なくハブ本体への給電にも最適なmicroUSBケーブル1.0mをセットにしました。Lenovo Miix 8 2、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済みです。
ポート数(ハブダウンストリームポート)USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応ケーブル長(cm)約25端子(電源入力)micro USB メス、(端末接続)micro USB オス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×22×15(ケーブル/突起部含まず)質量(g)約26(ケーブル/コネクタ含む)付属品簡易説明書、保証書、給電用microUSBケーブル(USB Aオス - USB micro-Bオス(充電/給電用)・最大電流2.4A対応・赤・1.0m)ケーブル長(m)0.25USBポート数4
USBハブ 4ポート 転送速度 最大5Gbps 電源供給ポート付 クリアボディ ORICOUSBハブ 4ポート 転送速度 最大5Gbps 電源供給ポート付 クリアボディORICO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
4つのUSB3.0ポートと補助電源ポートを備えたUSBハブです。データ転送、Micro-B供給ポートを接続して、安定した電源供給が可能です。スタイリッシュなクリアボディで、底面が青く光ります。
用途データ転送、電源供給付属品USB3.0ケーブル(USB Type-A to micro USB-B)30cm×1寸法(mm)56.7×56.7×20クリアポート数4電源供給方式バスパワー、補助電源ポートケーブル長(cm)30転送速度(Gbps)最大5インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0コネクタ形状-アップストリームmicro USB-B(メス)×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A(メス)×4
4ポートUSB 3.0ハブ VENTION4ポートUSB 3.0ハブVENTION
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
USB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ
材質コンダクター:錫メッキ銅ブラックポート数4電源5V/2Aケーブル長(m)0.15長さ(cm)15AWG22インターフェースUSB3.0オス、USB3.0メス、micro USB メスプラグニッケルメッキ材質(シールド)アルミホイルUSBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプ720210-ds伝送速度(Gbps)5材質(ジャケット)PVC材質(シェル)ABS
USBハブ