絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(3)
- 0.5~1未満(3)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(3)
- 3~5未満(3)
- 5~10未満(3)
規格
- CAT6A(2)
- CAT8.1(1)
色
グレー(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
コネクタ
- RJ45 オス(3)
ブランド
- LINDY
- モノタロウ(4)
- ATEN(29)
- bitstrong(ビットストロング)(30)
- BUFFALO(バッファロー)(180)
- PANDUIT(パンドウイット)(55)
- RS PRO(22)
- StarTech.com(125)
- VENTION(51)
- エスコ(70)
- エレコム(66)
- カナレ電気(21)
- サンワサプライ(87)
- サンワダイレクト(30)
- ダイヤトレンド(19)
- 冨士電線(東京)(69)
- 変換名人(16)
- 岡野電線(23)
- 日本トラストテクノロジー(28)
- 日本製線(89)
- 通信興業(33)
- ブランドをもっと見る
特価
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5未満(3)
0.5~1未満(3)
1~2未満(3)
2~3未満(3)
3~5未満(3)
5~10未満(3)

LINDY Cat.8.1 S/FTP Snagless PiMF LSZHネットワークケーブル
LINDY¥679~税込¥747~1個5日以内出荷から7日以内出荷10/100 Mbps および 1G / 10G / 25G イーサネット対応。 最大40Gbpsの高速データ伝送に対応。 二重シールド構造、外層:アルミホイルと編組によりノイズ干渉やクロストークを遮断、内層:8芯の27AWG純銅より線導体を使用し、低静電容量のPiMF(金属箔シールドペア)構造を採用。 ANSI/TIA 568C.2 および ISO/IEC 11801 の国際規格に準拠。 低煙・無ハロゲン(LSZH)ジャケットを採用。 RJ45端子には3μインチの金メッキを施し、酸化防止・低インピーダンスで信号の安定性を確保。 すべてのLANケーブルは Fluke Networks 製の測定機器による信頼性テストをクリア。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。色グレー形丸型ケーブル規格Cat.8.1線径(Φmm)7.5コネクタ【前端】RJ45 オス【後端】RJ45 オス材質(外被)シース:LSZH(低煙・無ハロゲン)材質(導体)銅材質(シェル)PC樹脂材質(接点)銅/金メッキ
LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSZHネットワークケーブル
LINDY¥579~税込¥637~1個5日以内出荷10/100 & ギガビットイーサネット対応。 最大10Gbpsの高速データ伝送に対応。 二重シールド構造、?外層:アルミ箔編組によりノイズ干渉やクロストークを効果的に遮断、?内層:8芯に27AWGの純銅導体を使用、低静電容量のPiMF(ペア・イン・メタルフォイル)構造。 4対の高弾性より線銅導体を採用。 国際標準規格ANSI/TIA 568C.2およびISO/IEC 11801に準拠。 低煙・無ハロゲン(LSZH)ジャケットを採用。 RJ45端子には3μインチの金メッキを施し、酸化防止・低インピーダンスで信号の安定性を確保。 すべてのLANケーブルは Fluke Networks 製の測定機器による信頼性テストをクリア。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。色ブラック形丸型ケーブル規格Cat.6A線径(Φmm)6コネクタ【前端】RJ45 オス【後端】RJ45 オス材質(外被)シース:LSZH(低煙・無ハロゲン)材質(導体)銅材質(シェル)ニッケルメッキスチール & PC樹脂材質(接点)銅/金メッキ
LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSZHネットワークケーブル
LINDY¥579~税込¥637~1個5日以内出荷10/100 & ギガビットイーサネット対応。 最大10Gbpsの高速データ伝送に対応。 二重シールド構造、?外層:アルミ箔編組によりノイズ干渉やクロストークを効果的に遮断、?内層:8芯に27AWGの純銅導体を使用、低静電容量のPiMF(ペア・イン・メタルフォイル)構造。 4対の高弾性より線銅導体を採用。 国際標準規格ANSI/TIA 568C.2およびISO/IEC 11801に準拠。 低発煙・無ハロゲン(LSZH)ジャケットを採用。 RJ45端子には3μインチの金メッキを施し、酸化防止・低インピーダンスで信号の安定性を確保。 すべてのLANケーブルは Fluke Networks 製の測定機器による信頼性テストをクリア。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。色ホワイト形丸型ケーブル規格Cat.6A線径(Φmm)6コネクタ【前端】RJ45 オス【後端】RJ45 オス材質(外被)シース:LSZH(低煙・無ハロゲン)材質(導体)銅材質(シェル)ニッケルメッキスチール & PC樹脂材質(接点)銅/金メッキ
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
LANケーブル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら