OAタップ :「USBポート用ACアダプタ」の検索結果
OAタップとは主に、壁などに設置した1か所のコンセント(差込口)を複数の器具で使えるように差込口を増やす器具で、一つのプラグ(差込部)と複数の差込口が並ぶ構造です。延長コード付きのものが多く、電源タップ、テーブルタップと呼ぶ場合も。差込口数やケーブルの長さの違い、ホコリ防止のカバー付き、耐熱性の高い素材の使用や差込口が回転など、製品ごとにさまざまな特徴があります。なお、差込口と差込部が一つずつの延長コードや、コードを抜かずに元から電源のオン・オフが可能な省エネタップもOAタップの一種です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。
特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。
USB充電ポート2個装備。
USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。
スチールに仮固定できるマグネット付きです。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
仕様絶縁キャップあり、(主な対応国)日本
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量14A・125V
電源コード(m)2
定格出力(USBポート)DC5V・3.4A
アース端子なし
マグネットあり
USBポート数2ポート
プラグ形状スイング
導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)(差込口)64
差込口形状2P
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
平型で六角形のタップなので、どの方向からも差込みができてコードも取り回しも良くなります。
差込口が6個口とも離れており、ACアダプタを差込む場合でも心配ありません。
USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。
安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。
差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。
本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。
本体はブラック色で、フレームがブラックで木目天板デスクなどにも合います。
仕様・底面に滑り止めゴム付き・本体上面に管理ラベルを貼り付け可能
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。
最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。
※USBケーブルは付属していません。
2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。
一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。
ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格AC100~125V(合計1400Wまで)
コンセント個数6
コンセント形状2P
電源コード(m)2
定格出力DC5V/3.4A(2ポート合計最大)
機能USB連動/スイングプラグ/絶縁キャップ付
保証期間購入日より6ヶ月
保護機能過流電流
コネクタUSB Aタイプ
プラグ形状スイング
USBポート2
サンワダイレクトオリジナル商品
差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。
最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。
2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。
一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。
ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
仕様絶縁キャップあり/ブレーカー:一括集中スイッチ型
スイッチ一括集中スイッチ
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量15A・125V
シャッターなし
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ、6個口
マグネットなし
USBポート数2ポート
プラグ形状スイング
USBポート定格出力:DC5V・3.4A
間隔(mm)(差込口)30
差込口形状2P
雷ガードなし
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。