絞り込み
ブランド
  • ドリテック
  • モノタロウ(4)
  • 明工社(553)
  • サンワサプライ(287)
  • エレコム(198)
  • オーム電機(161)
  • ELPA(130)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(127)
  • アメリカン電機(117)
  • カシムラ(83)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • サンワダイレクト(59)
  • BUFFALO(バッファロー)(52)
  • エスコ(42)
  • ATEN(29)
  • Fargo(25)
  • TOPLAND(23)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • MCO(15)
  • 東芝ライテック(13)
  • AMPHENOL(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BK ドリテックPD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BKドリテック
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
AD-101PD45W対応 海外用マルチ変換プラグこれ1つで、ノートパソコン・タブレット・スマートフォンもまとめて充電!海外のコンセントに直接刺して使用できる電源変換プラグ200以上の国と地域に対応する4タイプのコンセント形状45W(単独接続時)PD対応のUSB Type-C 1口複数の携帯機器を同時に接続 ※最大5台USB充電可能3口のUSB Type-Cポート搭載2口のType-Aポート搭載交換可能ヒューズ内蔵(スペア1個付)※電圧の変換はできません※日本国内では使用できません
付属品スペアヒューズ×1個(本体内蔵)質量(g)165出力【ACコンセント】AC100~240V/10A(パススルー)※110Vの地域では1100W以上の機器は使用できません。【USB-TypeC(PD)】単独接続時:45W、複数接続時:30W、【USB-TypeC(5V)】単独接続時:Type-C(5V):5V/3A、【USB-A×2】単独接続時:Type-A:5V/2.4A、複数接続時:合計3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×53×76入力AC100~240V 50/60Hz、10A(ACコンセント)+1A(USB充電器)取扱説明書(1.26MB)
PD25W対応 海外用USBアダプター AD-102BK ドリテックPD25W対応 海外用USBアダプター AD-102BKドリテック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
AD-101PD45W対応 海外用マルチ変換プラグこれ1つで、ノートパソコン・タブレット・スマートフォンもまとめて充電!海外のコンセントに直接刺して使用できる電源変換プラグ200以上の国と地域に対応する4タイプのコンセント形状45W(単独接続時)PD対応のUSB Type-C 1口複数の携帯機器を同時に接続 ※最大5台USB充電可能3口のUSB Type-Cポート搭載2口のType-Aポート搭載交換可能ヒューズ内蔵(スペア1個付)※電圧の変換はできません※日本国内では使用できません
付属品スペアヒューズ×1個(本体内蔵)質量(g)165出力【ACコンセント】AC100~240V/10A(パススルー)※110Vの地域では1100W以上の機器は使用できません。【USB-TypeC(PD)】単独接続時:45W、複数接続時:30W、【USB-TypeC(5V)】単独接続時:Type-C(5V):5V/3A、【USB-A×2】単独接続時:Type-A:5V/2.4A、複数接続時:合計3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×53×76入力AC100~240V 50/60Hz、10A(ACコンセント)+1A(USB充電器)取扱説明書(1.17MB)
OAタップ/電源タップ