絞り込み
ブランド
  • ドリテック
  • モノタロウ(1)
  • 明工社(549)
  • サンワサプライ(235)
  • エレコム(165)
  • オーム電機(159)
  • ELPA(152)
  • アメリカン電機(117)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(111)
  • カシムラ(81)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • エスコ(29)
  • Fargo(23)
  • TOPLAND(21)
  • ATEN(20)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • STAR Light(18)
  • MCO(15)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
  • ナカバヤシ(8)
  • TERADA(寺田電機製作所)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BK ドリテック

    PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ AD-101BK

    ドリテック
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    AD-101PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ。これ1つで、ノートパソコン・タブレット・スマートフォンもまとめて充電!。海外のコンセントに直接刺して使用できる電源変換プラグ。200以上の国と地域に対応する4タイプのコンセント形状。45W(単独接続時)PD対応のUSB Type-C 1口。複数の携帯機器を同時に接続 ※最大5台USB充電可能。3口のUSB Type-Cポート搭載。2口のType-Aポート搭載。交換可能ヒューズ内蔵(スペア1個付)。※電圧の変換はできません。※日本国内では使用できません
    付属品スペアヒューズ×1個(本体内蔵)質量(g)165出力【ACコンセント】AC100~240V/10A(パススルー)※110Vの地域では1100W以上の機器は使用できません。【USB-TypeC(PD)】単独接続時:45W、複数接続時:30W、【USB-TypeC(5V)】単独接続時:Type-C(5V):5V/3A、【USB-A×2】単独接続時:Type-A:5V/2.4A、複数接続時:合計3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×53×76入力AC100~240V 50/60Hz、10A(ACコンセント)+1A(USB充電器)
  • PD25W対応 海外用USBアダプター AD-102BK ドリテック

    PD25W対応 海外用USBアダプター AD-102BK

    ドリテック
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    AD-101PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ。これ1つで、ノートパソコン・タブレット・スマートフォンもまとめて充電!。海外のコンセントに直接刺して使用できる電源変換プラグ。200以上の国と地域に対応する4タイプのコンセント形状。45W(単独接続時)PD対応のUSB Type-C 1口。複数の携帯機器を同時に接続 ※最大5台USB充電可能。3口のUSB Type-Cポート搭載。2口のType-Aポート搭載。交換可能ヒューズ内蔵(スペア1個付)。※電圧の変換はできません。※日本国内では使用できません
    付属品スペアヒューズ×1個(本体内蔵)質量(g)165出力【ACコンセント】AC100~240V/10A(パススルー)※110Vの地域では1100W以上の機器は使用できません。【USB-TypeC(PD)】単独接続時:45W、複数接続時:30W、【USB-TypeC(5V)】単独接続時:Type-C(5V):5V/3A、【USB-A×2】単独接続時:Type-A:5V/2.4A、複数接続時:合計3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×53×76入力AC100~240V 50/60Hz、10A(ACコンセント)+1A(USB充電器)
OAタップ/電源タップ