3個口トリプルタップ ホワイトアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止します。
セット内容本体×1材質PTB樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×65×31アズワン品番65-2743-40
スマートWIFIプラグアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)当日出荷
スマホのアプリもしくは声で電化製品をコントロール電化製品の省エネや消し忘れ防止に材質:ABS。サイズ:/Φ54×30mm(コンセント部分含まない)。セット内容:本体×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様WIFI基準:2.4GHz(5GHzには対応しておりません)セット内容本体×1材質ABS色ホワイト周波数(Hz)50/60電圧(V)125最大出力(W)1250最大電流(A)10対応機種iOS / Android寸法(cm)5.5×5.5×5.5アズワン品番65-2743-52
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ/電源タップ の新着商品
ページ: 1/ 3
コンセント革命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥3,628~¥3,298~