絞り込み
ブランド
コード長さ(m)
コンセント個数
機能
プラグ(凸部)形状
2P L型・2P/平行型・L型プラグ・その他・スイングプラグ・ストレートプラグ・ハーネスプラグ
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,279件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB給電2ポート+AC給電ポートUNITAP プリンストンUSB給電2ポート+AC給電ポートUNITAPプリンストン
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
USB給電ポート2ポート(最大2.4A)+電源タップ3口搭載した「PPS-UTAP3B」 電源タップを3個口、 USB給電ポートを2ポート搭載したOAタップです。 電源タップはパソコン、パソコン周辺機器やAV機器などでご使用いただけます。 また、USBポートはスマートフォンやタブレットなどの充電や電源供給にお使いいただけます。 持ち運び時にプラグを収納可能。また、コンセントプレートに直接差し込む設置だけでなく、色々な場所でも配線しやすいスイングプラグを採用しています。 2ポートのUSBポートは5V/合計最大2.4Aの給電を行い、「Smart Power Port」に対応しています。 各接続機器の必要電流量を自動検知し急速充電を行うことができます。
プラグ形状折り畳み式直刺タイプ仕様Smart_Power_Port質量(g)約85出力AC:合計最大1400W、USB:DC_5V(合計最大 2.4A)コンセント個数3(2P)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×48×28入力AC:100-240V機能トラッキング防止プラグUSBポート数2
2ピン式電源タップ BSTAPSシリーズ BUFFALO(バッファロー)2ピン式電源タップ BSTAPSシリーズBUFFALO(バッファロー)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から8日以内出荷
2ピンの電源タップ。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。差込口は、安心の2重構造で熱に強い。
ホワイト
耐雷フラットスイッチ付タップ 独立スイッチ ホコリ防止シャッター付き トラッキング 火災予防 ELPA耐雷フラットスイッチ付タップ 独立スイッチ ホコリ防止シャッター付き トラッキング 火災予防ELPA
1,994税込2,193
1個
当日出荷から翌々日出荷
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。 LEDランプ仕様 独立スイッチ。 ホコリ防止の扉付。 スッキリ配線できるスイングプラグ。 トラッキング火災を予防。 コードは保護被ふく付安全構造。
ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15プラグ形状スイング雷ガードあり耐トラッキングあり
ザ・タップX パナソニック電工ザ・タップXパナソニック電工
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
コンセント個数3ホワイト電源コード(m)2アズワン品番64-1236-97
[充電用]USBコンセント付OAタップ Panasonic(パナソニック)[充電用]USBコンセント付OAタップPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
USBコンセントはホコリが入りにくいスライド扉付。
用途OA機器や周辺機器の電源、充電に。コンセント形状接地2P14A抜け止めグレーコンセント個数4定格出力(USB)DV5V/2A、(コンセント)1400Wまで機能USBコンセント付・スライド扉付・電源表示ランプ付・マグネット付マグネットありUSBポート2定格入力(USB)AC100V/24VA、(コンセント)AC100V(50/60Hz)
電源管理(PDU) ATEN電源管理(PDU)ATEN
96,980税込106,678
1台
62日以内出荷
インテリジェントPDUの機能にエネルギー管理の機能を付加した、1Uサイズの8アウトレットeco PDUです。 筐体はフロント部分とリア部分が分離可能なユニークなデザインを採用しているため 奥行きが様々な19インチAVラックへ各種AV機器と共に柔軟にマウントすることができます。
用途電源管理・監視用ケーブル長(m)3付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)3.76定格電圧(V)(入力/出力)200コード長さ(m)3測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×268×44定格入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティーング)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60インターフェイス入力:(電源プラグ側)NEMA L6-20P or B NEMA 6-20P、出力:IEC 320 C13×8RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:CE、 FCC、 J55022、安全性検証:CE-LVD、 PSE
コンパクトタップ 4個口  手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 ライト付き 昼光色 ELPAコンパクトタップ 4個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 ライト付き 昼光色ELPA
844税込928
1個
翌々日出荷
1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂押すと光るLEDライト付・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15定格消費電力(W)0.4機能LEDライト付光源白色LED(LEDの交換はできません)プラグ形状スイングプラグ明るさ(Lm)2
コンパクトタップ 3個口  手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 耐雷サージ付き ELPAコンパクトタップ 3個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 耐雷サージ付きELPA
617税込679
1個
翌々日出荷
1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。バリスタ性能:最大サージ電圧 3,000V耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15プラグ形状スイングプラグ耐雷サージ付き
3個口コンセントタップ&USB充電2ポート TOPLAND3個口コンセントタップ&USB充電2ポートTOPLAND
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
インテリアになじむコンセントタップ。
用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)60コンセント個数3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26×80
雷ガード付コーナータップ2AC+1USB2.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付コーナータップ2AC+1USB2.4AYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
雷ガード機能付きのUSBタップです。USB充電しながらACも使用できるので、デスク周りなどでスマホを充電しながらPCやデスクスタンドも使用できます。 最大出力2.4Aなのでタブレットも充電できます。
コンセント個数2プラグ形状2Pコンセント形状2P材質PC質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×14×60機能絶縁カバー、雷ガード定格容量(W)1400USBポート数1個口RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4000定格出力(A)(最大)2.4
集中スイッチ付節電タップ4個口2m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)集中スイッチ付節電タップ4個口2mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
ホワイト質量(g)303スイッチ集中コンセント個数4コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×31×210電源コード(m)2アズワン品番65-0530-47プラグ形状L型定格入力15A/合計1500Wまで
安全カバー/2Pプラグ用 エスコ安全カバー/2Pプラグ用エスコ
470税込517
1パック(5個)
翌日出荷
トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
材質PVC
AC240V/1500W 海外用マルチプラグ変圧器 エスコAC240V/1500W 海外用マルチプラグ変圧器エスコ
9,098税込10,008特価
1個
当日出荷
用途熱器具専用コンセント個数2P×1個コード長さ(m)1プラグ形状A・C・O・BF・SEマルチタイプ仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。エスコ品番EA940CD-124質量(g)310入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)1500
6500A 雷ガード エスコ6500A 雷ガードエスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
送電線から伝わる雷から、各種電気器具を守ります。
エスコ品番EA815HZ-21定格125V・15A(1500W)最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)340
AC125V/15A タップ(7口・雷サージ・マグネット付) エスコAC125V/15A タップ(7口・雷サージ・マグネット付)エスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
スイッチ一括スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P抜け止め定格電流(A)15機能雷サージ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)12000制限電圧(V)240ケーブル径(Φmm)4.2×7.6雷ガードあり
タップ 東芝ライテックタップ東芝ライテック
489税込538
1個
当日出荷
ホワイト
平刃OAタップ8個口コード付 アメリカン電機平刃OAタップ8個口コード付アメリカン電機
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
コンセント個数8コード長さ(m)3
平刃OAタップ6個口コード付 アメリカン電機平刃OAタップ6個口コード付アメリカン電機
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
コンセント個数6
抜止OAタップ2個口コード付 アメリカン電機抜止OAタップ2個口コード付アメリカン電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から31日以内出荷
コンセント個数2
引掛OAタップ4個口コード無 アメリカン電機引掛OAタップ4個口コード無アメリカン電機
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から8日以内出荷
コンセント個数4
OAタップ6個口漏電ブレーカ アメリカン電機OAタップ6個口漏電ブレーカアメリカン電機
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
コンセント個数6
スパコンタップ抜け止め(6コ口)ランプ付コード3mマグネット付 明工社スパコンタップ抜け止め(6コ口)ランプ付コード3mマグネット付明工社
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
コンセント個数6機能ランプ付マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
スパコンタップ(6コ口)ランプ付 コード3mマグネット付 明工社スパコンタップ(6コ口)ランプ付 コード3mマグネット付明工社
3,298税込3,628
1個
当日出荷から49日以内出荷
コンセント個数6マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
フロントタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し ELPAフロントタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無しELPA
437税込481
1個
翌々日出荷
1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。
プラグ形状2Pコンセント形状2P
サイドコーナータップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂 ELPAサイドコーナータップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂ELPA
760税込836
1個
当日出荷
1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用 耐雷サージ機能が作動中に両面のLEDが点灯します 耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します 180°回転プラグ
プラグ形状2Pコンセント形状2Pコンセント個数3
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
付属品本体スライドレール用金具×2個ケーブル長(m)3コンセント形状3P抜け止め定格容量125V・20A(合計2000Wまで)周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする電源コード(m)3湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。生産国日本ケーブルVCTF3.5(3芯)標高(m)2000以下プラグ形状3P 引掛式 NEMA L5-20圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
コンセントバー用ラック取付金具 サンワサプライコンセントバー用ラック取付金具サンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
サーバーラック用コンセントバーをラック内の側面に取付けるための金具とネジのセット。
適合機種サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485、TAP-MR7536)セット内容金具2個、タップ固定用ネジ2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×21×23アズワン品番64-0856-80
コンセントバー安全ブレーカ付コネクタ サンワサプライコンセントバー安全ブレーカ付コネクタサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
20Aコンセントバー用延長用コネクタコード付 サンワサプライ20Aコンセントバー用延長用コネクタコード付サンワサプライ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
プラグ形状3P(引っ掛け式プラグ NEMAL5-20仕様)定格容量20A・125Vアズワン品番64-0866-15
15Aコンセントバー用コネクタ サンワサプライ15Aコンセントバー用コネクタサンワサプライ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
定格容量15A・125Vアズワン品番64-0856-71
工事物件タップ サンワサプライ工事物件タップサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
8個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8ケーブルエココードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり
3P、3m、タップ緑色 サンワサプライ3P、3m、タップ緑色サンワサプライ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
コンセント形状3P抜け止めホワイト定格15A・125V(1500Wまで)機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付きプラグ形状3P耐トラッキングあり
3P→2P変換アダプタ10個セット絶縁カバー付き サンワサプライ3P→2P変換アダプタ10個セット絶縁カバー付きサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29仕様絶縁カバー付きタイプストレートコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29定格容量15A・125V(1500Wまで)コード長さ(cm)アースコード/約15アース端子差込口3P・1個口アズワン品番64-0862-76プラグ形状2P
雷ガードタップ サンワサプライ雷ガードタップサンワサプライ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様通信入力/RJ11(6種2芯)、通信出力//RJ11(6種2芯)、雷サージ保護回路入り付属品3P→2P変換アダプタ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40機能雷ガード、ノイズフィルターノイズフィルター0.5~10MHz帯域30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)アズワン品番64-0855-31プラグ形状3P雷ガードあり
OAタップ用保護カバー(マグネット付) Panasonic(パナソニック)OAタップ用保護カバー(マグネット付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
グレータイプマグネット付
アウトレット F型タップ Panasonic(パナソニック)アウトレット F型タップPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品キャブタイヤコード3m種類4コ口コンセント個数4
プラグ付コード (グレー) エスコプラグ付コード (グレー)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AA-3Bホワイトコード長さ(m)3電源コード(m)3
機器用抜け止め接地コンセント(4コ口)コード(白)VCTF1m 接地プラグ付 明工社機器用抜け止め接地コンセント(4コ口)コード(白)VCTF1m 接地プラグ付明工社
2,998税込3,298
1個
45日以内出荷
OAタップをラック等に固定して使用できる機器用接地コンセント!OAタップ同様に「機器用接地コンセント」と「機器用抜け止め接地コンセント」の2タイプがあります。
定格電圧(V)125定格電流(A)15
横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒) 明工社横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒)明工社
2,998税込3,298
1個
45日以内出荷
お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
【コード】黒【プラグ】黒【中駒】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒) 明工社横形OA用抜け止め接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒)明工社
4,298税込4,728
1個
45日以内出荷
オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
OAタップ/電源タップ