OAタップ :「パソコン周辺機器」の検索結果

OAタップとは主に、壁などに設置した1か所のコンセント(差込口)を複数の器具で使えるように差込口を増やす器具で、一つのプラグ(差込部)と複数の差込口が並ぶ構造です。延長コード付きのものが多く、電源タップ、テーブルタップと呼ぶ場合も。差込口数やケーブルの長さの違い、ホコリ防止のカバー付き、耐熱性の高い素材の使用や差込口が回転など、製品ごとにさまざまな特徴があります。なお、差込口と差込部が一つずつの延長コードや、コードを抜かずに元から電源のオン・オフが可能な省エネタップもOAタップの一種です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ電源コード
エコ商品
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全なプラグ収納型電源コードです。プラグが収納されているので、持ち運びにも便利です。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。対応機器:ACインデット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ用です。
用途プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用可能。 プラグACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)、2Pオス(絶縁キャップ付きプラグ収納型スイングプラグ) 定格容量125V/12A(最大1200Wまで使用可能) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コネクタ形状ACインレット(メガネ型ストレートコネクタ) 仕様絶縁キャップ:あり、コード導体サイズ:1.5mm2HVFF 外形寸法(mm)コード仕上り:4.2×7.6 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応 ブラック 機能トラッキング火災予防絶縁キャップ コンセント形状2P
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
定格容量7A・125V(700Wまで) 機能耐トラッキング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
定格容量15A・125V(1500Wまで) 電源コード(m)2 機能耐トラッキング RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)