絞り込み
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(1)
  • USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(2)
  • USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(4)
  • USBType-C(オス) - HDMI(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - RJ-45(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - USB(A)(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(2)
  • USBType-C(オス) - USB(micro-B)(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(12)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(3)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(16)
  • 2~3未満(5)
インターフェース
  • USB3.2
  • -(3)
  • USB2.0(174)
  • USB3.0(39)
  • USB3.1(9)
  • USB4.0(5)
転送速度
  • 1Gbps(1)
  • 5Gbps(5)
  • 10Gbps(16)
  • 20Gbps(2)
  • 40Gbps(1)
  • その他(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(21)
  • 色ホワイト(1)
変換タイプ
  • オス - オス(18)
  • オス - メス(1)
オス - オス・オス - メス
ケーブル外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 4.2(2)
  • 4.5(2)
  • 4.6(1)
  • 4.9(1)
  • 5(3)
4・4.2・4.5・4.6・4.9・5
シールド
  • 2重シールド(3)
  • 3重シールド(7)
2重シールド・3重シールド
プラグ
  • 金メッキ(4)
金メッキ
ブランド
  • サンワサプライ(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • アドテック(4)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
  • JTT(2)
  • GOPPA(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • ラトックシステム(1)
  • BELKIN(ベルキン)(1)
  • StarTech.com(1)
  • アイネックス(1)
  • カモン(1)
サンワサプライ・BUFFALO(バッファロー)・アドテック・OWLTECH(オウルテック)・JTT・GOPPA・メディアカバーマーケット・ラトックシステム・BELKIN(ベルキン)・StarTech.com・アイネックス・カモン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
USBケーブルとはUSB延長ケーブルなど機器間を接続するアイテムのことです。プリンターやカメラ、マウスなどの機材はUSB端子につなげてPCと接続することができますが、ケーブルの長さが足りないときにUSB延長ケーブルを使うことで離れた場所にある機材も接続が可能になります。またケーブルの長さや片方にmini-BタイプやマイクロUSBのインターフェイスを備えているタイプなどアイテムによってさまざま。お使いの機材に合わせて選ぶことができます。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(1)
USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(2)
USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(4)
USBType-C(オス) - HDMI(メス)(1)
USBType-C(オス) - RJ-45(メス)(1)
USBType-C(オス) - USB(A)(オス)(1)
USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(2)
USBType-C(オス) - USB(micro-B)(オス)(1)
USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(12)
USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(2)
  • USB3.0マイクロケーブル(A-MicroB) サンワサプライ

    USB3.0マイクロケーブル(A-MicroB)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    USB3.0搭載パソコンなどの本体とUSB3.0マイクロBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USB-IF認証の高品質ケーブルです。外部ノイズを受けにくい3重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
    ブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル構造より線(撚線)コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約5シールド3重シールド特性データ伝送伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USB3.2Gen2 Type-Cケーブル PD100W メッシュ 1m アイネックス

    USB3.2Gen2 Type-Cケーブル PD100W メッシュ 1m

    アイネックス
    1,179税込1,297
    1本
    当日出荷
    USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2)/USB PD (Power Delivery) 100W/DP (DisplayPort) Altモードに対応した、 メッシュタイプのType-Cケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。メッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。DP Altモードに対応し、ディスプレイなどに映像出力ができます。ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス対応USB PD (Power Delivery): 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード: 対応、eMarker: 搭載インターフェースUSB3.2最大データ転送速度(Mbps)(理論値)10変換タイプオス - オスUSB規格USB 3.2 Gen 2(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
  • USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ブラック アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ブラック

    アドテック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    仕様eMarker搭載ブラック電力(W)100ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスメッキニッケルUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性映像出力対応転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用搭載品eMarkerチップ:搭載
  • USBケーブル 0.15m A-C (USB-C) カモン

    USBケーブル 0.15m A-C (USB-C)

    カモン(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    USB3.1(USB3.2 Gen2)/最大転送速度10Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 ポータブルSSDなどの高速転送機器での使用に適します。 充電・データ転送対応。
    規格USB3.1(USB3.2 Gen2)ケーブル長(m)約0.15長さ(cm)約15定格電流(A)3コネクタ形状USB(C)オス-USB(A)オスUSBタイプUSB3.2(Gen2)転送速度(Gbps)10(最大/理論値)変換タイプオス-オスUSB規格USB 3.1
  • THUNDERBOLT 4 CABLE 2M ACTIVE BELKIN(ベルキン)

    THUNDERBOLT 4 CABLE 2M ACTIVE

    BELKIN(ベルキン)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    最新のThunderboltテクノロジーを活用した、Thunderbolt 4ケーブルが登場しました。 ケーブル1本で、トップクラスのデータ転送速度、ビデオ、最大100Wの電力供給をすべて実現します。 Thunderbolt 3、USB4、USB 3.2、USB2.0と互換性があります。
    ブラック電力(W)最大100ケーブル長(m)2インターフェースThunderbolt and USB-C(TM) enabled laptops、 smartphones、 tablets、 and hard drives、Thunderbolt 4 Certified、USB4 Compliant、Backwards compatible with USB4、 USB 3.2、 USB 2.0、 and Thunderbolt 3映像出力対応転送速度(Gbps)最大40変換タイプType-Cオス-Type-Cオス搭載品eMarkerチップ:搭載USB規格USB4、USB 3.2、USB 2.0
  • USB3.1 Gen2 TypeC ケーブル サンワサプライ

    USB3.1 Gen2 TypeC ケーブル

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブルケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.6シールド3重シールド特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ブラック アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ブラック

    アドテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-CUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
  • USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応 BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応

    BUFFALO(バッファロー)
    1,898税込2,088
    1台
    翌日出荷
    最新規格のUSB3.1 Gen2に対応したUSB C to C ケーブル(正規認証取得済)・USB3.1(Gen2)の最大転送速度(規格値)10Gbpsとなっており従来のUSB3.0最大転送速度5Gbpsの2倍です。TypeCコネクタはリバーシブルコネクタとなっており表/裏どちらの向きでも挿入して使用可能。Alternativeモードにより、DisplayPortやMHLにも対応。「USB Power Delivery」に対応。最大3A DC20V(60W)の給電が可能。Macbook(2015年発売モデル)にも対応
    ブラック規格適合:USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応電力(W)最大60(USB Power Delivery対応)コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-C搭載機器インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)20ケーブル太さ(mm)5転送速度(Gbps)最大10(規格値)変換タイプオス-オス
  • USB3.1 Gen2 TypeC - A ケーブル サンワサプライ

    USB3.1 Gen2 TypeC - A ケーブル

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブルケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.5シールド3重シールドアズワン品番64-0898-59特性データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen1/USB3.0)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USB3.1 Gen1 TypeC ケーブル サンワサプライ

    USB3.1 Gen1 TypeC ケーブル

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブルコネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスプラグ金メッキシールド3重シールド特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)

    Type-C to Type-Cケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    PD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。USB3.2 Gen2の高速・大容量のデータ転送に対応。USB3.2 Gen1(USB3.0)の約2倍の最大10Gbpsの転送速度により、大容量の動画・画像などのデータ転送が可能です。USB PD(Power Delivery)の最大で100W (20V / 5A) の高出力に対応しているため、Power Deliveryに対応した機器を接続することで高速充電が可能です。
    仕様USB PD (Power Delivery)対応、最大 100W (20V/5A) 充電対応ブラック電流(A)5規格USB3.2 (Gen2)電圧(V)20電力(W)最大100ケーブル長(m)1本体質量(g)約 44コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種ノートパソコン、4Kテレビ、モニター、USBハブ、外付けHDD/SSD、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2転送速度(Gbps)最大10 (理論値)搭載品eMarkerチップ:搭載USB規格USB 3.2 Gen 1
  • USB3.1 Gen2 TypeC - microB ケーブル サンワサプライ

    USB3.1 Gen2 TypeC - microB ケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブルケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオスケーブル外径(Φmm)約4.5シールド3重シールドアズワン品番64-0898-62特性データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USB-A - USB-C変換アダプター/10Gbps/Type-Aオス - Type-Cメス/5V 900mA/ハブ 充電器対応変換コネクター StarTech.com

    USB-A - USB-C変換アダプター/10Gbps/Type-Aオス - Type-Cメス/5V 900mA/ハブ 充電器対応変換コネクター

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    あらゆるUSB-AホストにUSB-Cポートを増設:USB-A(オス)- USB-C(メス)のスリムなUSB-C変換アダプター。USB-Aポートを備えたノートパソコン、デスクトップPC、USB充電器 / ハブでUSB-Cケーブルやポータブル機器を使用可能。注意:USB-Cによる映像出力およびPower Deliveryには対応していません。 従来システムの互換性を拡張:USB-Cポート非搭載のUSB-A対応ワークステーションでも、USB-C周辺機器の使用が可能なUSB変換アダプター。USB 10Gbps(USB 3.2)の転送速度に対応し、ネイティブUSB Type-Cポートを備えないシステムでも高速通信可能。注意:本製品はUSB-C周辺機器専用で、USB-Cドッキングステーションおよび映像変換アダプターには対応していません。ドライバー不要の簡単セットアップ:すべてのOSに対応し、ドライバーや追加ソフトウェアを必要としないプラグアンドプレイ設計のUSB-C 変換アダプター。USB-Aポートにアダプターを接続し、USB-Cケーブルと機器を接続するだけで、データ同期や充電が可能。最大5V、900mAの給電に対応。コンパクト設計:隣接するポートを塞ぎにくいスリムで省スペースなデザインのType-C変換アダプター。小型ノートパソコンやUSBハブでの使用を考慮した形状。耐久性と耐摩耗性を高めるPVC製外装採用。ITプロフェッショナル向け設計:社内テスト環境での検証を通じ、安定した動作、耐久性、幅広い機器との互換性を考慮したUSB-Cアダプターおよびケーブル設計。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途USB-Cデバイスを USB-A対応のノートPC、ハブ、または充電器に接続。USB-A充電器またはポートから、最大 5V/1.5AでUSB-Cデバイスを充電。スリムでコンパクトな筐体は耐久性に優れ、隣接するポートの干渉を防止仕様●コネクタA:USB Type-C (メス、USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●コネクタB:USB Type-A (オス、USB 3.0、5 Gbps)●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:1●コネクタめっき:ニッケル●最大データ転送速度:10Gbps●材質:PVC (ポリ塩化ビニル)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90%●入力電圧:5 VDC●入力電流:900mA●色:ブラック●製品高さ:8 mm●製品幅:16 mm●製品長さ:40 mm●製品質量:5 gブラックコネクタ形状USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2)×USB 3.2 Type-C(24 pin、Gen 2)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 3.2転送速度(Gbps)10
  • USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)100cm GOPPA

    USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)100cm

    GOPPA
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。
    ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスケーブル長(cm)100特性ALTモード対応、データ伝送伝送速度(Gbps)最大20USBタイプUSB3.2(Gen2×2)変換タイプオス - オス
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ソースネクスト。AutoMemo(オートメモ)。FFF SMART LIFE CONNECTED。ノートパソコン。FFF-PC03B。FFF-PC14B1BK。FFF-PCM2B。FFF-PCY1B。タブレット。FFF-TAB10A0。FFF-TAB10A1。FFF-TAB10A2。FFF-TAB10A3。FFF-TAB10A4。FFF-TAB10B0。FFF-TAB10B1。FFF-TAB10B3。FFF-TAB8。モニター。FFF-LD1502。スピーカー。FFF-BS04N。HDD/SSDクローンステーション。MAL-53M2NU4。扇風機。FFF-DN006FAN。Lenovo。Pシリーズ。Lenovo Tab P11。Lenovo Tab P11 Pro。Tab M シリーズ。Tab M10 HD (2nd Gen)。Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)。Smart Tab M10 FHD Plus with Alexa Built-in。Tab E シリーズ。Lenovo Tab4 8 Plus。Yoga Smart Tab。Lenovo Tablet 10。Lenovo IdeaPad Duet Chromebook。Lenovo 10e Chromebook Tablet。JENESIS/ジェネシス。タブレット/タブレット型PC。WDP-104-2G32G-CT-LTE。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker Prime Power Bank 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker Prime Power Bank 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。モバイルバッテリー。Anker PowerCore III Sense 10000 PD 22.5W。Anker PowerCore III Sense 20000。Anker PowerCore III Slim 5000 with Built-in Lightning Cable。Anker PowerCore III Slim 5000 with Built-in USB-C Cable。Anker PowerCore Magnetic 5000。Anker PowerCore Metro Slim 10000。Anker PowerCore Play 6700。Anker PowerCore Slim 10000 PD 20W。Anker PowerCore Slim 10000 PD。Anker PowerCore Slim 10000。Anker PowerCore Solar 20000。Anker PowerCore+ 10000 with built-in USB-C Cable。Anker PowerCore+ 26800 PD 45W。Anker Prime Power Bank (12000mAh, 130W)。Anker Prime Power Bank (20000mAh, 200W)。Anker Prime Power Bank (27650mAh, 250W)。Anker Roav ジャンプスターター Pro 1000A。Anker Roav ジャンプスターター Pro。PowerCore III 10000。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • PowerDelivery 100W USB3.2 Gen2 10Gbps 4K 出力対応 100cm ブラック アドテック

    PowerDelivery 100W USB3.2 Gen2 10Gbps 4K 出力対応 100cm ブラック

    アドテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C to C伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
  • USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ホワイト アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ホワイト

    アドテック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    ホワイトケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
  • USB3.1 Gen1変換ケーブル(Aメス to C) BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1 Gen1変換ケーブル(Aメス to C)

    BUFFALO(バッファロー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。既存の周辺機器を接続できる変換ケーブル。USB Type-Aメス to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
    質量(g)約18ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.2転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-メス
  • やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 1m OWLTECH(オウルテック)

    やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 1m

    OWLTECH(オウルテック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ・最大10Gbpsの高速データ転送。・高速データ転送&映像出力対応。・USB PD60W充電に
    材質(被膜)TPE出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USBPD(PowerDelivery)対応/充電環境により供給される電流値は異なります/USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要がありますUSBタイプUSB3.2Gen2規格準拠転送速度(Gbps)最大10(理論値)/接続機器がUSB3.2Gen2規格に対応している必要があります/USB2.0ポートの場合は、転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります
  • やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 2m OWLTECH(オウルテック)

    やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 2m

    OWLTECH(オウルテック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ・最大10Gbpsの高速データ転送。・高速データ転送&映像出力対応。・USB PD60W充電に
    材質(被膜)TPE出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USBPD(PowerDelivery)対応/充電環境により供給される電流値は異なります/USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要がありますUSBタイプUSB3.2Gen2規格準拠転送速度(Gbps)最大10(理論値)/接続機器がUSB3.2Gen2規格に対応している必要があります/USB2.0ポートの場合は、転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります
  • USB3.2 Gen2 C-C PD5A対応ケーブル 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2 Gen2 C-C PD5A対応ケーブル 0.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,798税込4,178
    1台
    翌日出荷
    USB3.2Gen2USB-C to CPD5A対応
    仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。ブラック長さ(m)0.5コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オスインターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1シールド3重シールドアズワン品番68-4208-61ケーブル太さ(mm)4.9転送速度(Gbps)10(最大)変換タイプオス - オス
  • USB3.2 Gen2 TYPE-C to TYPE-Cケーブル 2m SLIVER JTT

    USB3.2 Gen2 TYPE-C to TYPE-Cケーブル 2m SLIVER

    JTT
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    シルバー質量(g)67長さ(m)約2電力(W)充電:最大100コネクタ形状両端Tpe-CオスUSBタイプUSB3.2 Gen2変換タイプオス-オス
  • USB3.1 Gen1ケーブル(A to C) BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1 Gen1ケーブル(A to C)

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
    コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.2転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-オス
  • USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)50cm GOPPA

    USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)50cm

    GOPPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。
    コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスケーブル長(cm)50特性ALTモード対応、データ伝送伝送速度(Gbps)最大20USBタイプUSB3.2(Gen2×2)変換タイプオス - オス
  • USB3.2 Gen2 TYPE-C to TYPE-Cケーブル 1m SLIVER JTT

    USB3.2 Gen2 TYPE-C to TYPE-Cケーブル 1m SLIVER

    JTT
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シルバー質量(g)36長さ(m)約1電力(W)充電:最大100コネクタ形状両端Tpe-CオスUSBタイプUSB3.2 Gen2変換タイプオス-オス
  • ユニバーサルコネクター USB3.0 A to microB スリムケーブル BUFFALO(バッファロー)

    ユニバーサルコネクター USB3.0 A to microB スリムケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    1,298税込1,428
    1台
    翌日出荷
    USB3.0 A to microBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
    ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Micro-B オス最大電流(A)0.9対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器などインターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド3重シールド動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-オス
  • USB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル) ラトックシステム

    USB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル)

    ラトックシステム
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    HDMI、有線LAN、USBメモリーをひとまとめ!USB Type-C 接続で多機能なマルチアダプター
    用途USB Type-Aポートを3基搭載。高速ギガビット対応のLANポート搭載。HDMIポート搭載。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。ウルトラワイドモニターに対応。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、iPad、iPhone15に対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。ドライバーのインストール不要で簡単セットアップ。配線しやすいロングケーブル仕様【PD入力】最大100W(PD3.0対応)セット内容製品本体、マグネット×2、ユーザーズマニュアル/保証書材質アルミ / プラスチック質量(g)約85電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)対応OSWindows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPad 15以降、Chrome OS、iOS 17以降(※32ビット/64ビット両対応)コネクタ形状USB Type-C - HDMI/RJ-45/USB Type-A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約122×47×16対応映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、iPad、Chromebook、iPhoneインターフェース【USB】USB3.2 Gen1(5Gbps)、【LAN】RJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PD入力ポート】USB Type-Cポート動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(ただし結露しないこと)ケーブル長(cm)30伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)HDMI規格【インターフェイス】HDMI Type-A ポート【解像度】最大3840×2160(4K/60Hz)、HDR対応【HDMI音声出力】対応USB【通信速度(理論値)】5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps【使用可能機器】マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど【供給可能電流】最大900mA(各ポート)※但し、パソコンの供給能力に依存します。LAN【アクセス方式】CSMA/CD【対応プロトコル】IPv4、IPv6【Auto-Negotiation】対応【ジャンボフレーム】対応、最大9KB【LED】緑(LINK)点灯】リンク確立中、橙(ACT)点灯/点滅】データ通信中
USBケーブル