絞り込み
ブランド
  • エレコム(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(2)
  • USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(1)
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(3)
インターフェース
  • USB2.0(1)
転送速度
  • 480Mbps(3)
  • 色ブラック(3)
ブラック
シールド
  • 2重シールド(1)
2重シールド
ケーブル外径(Φmm)
  • 5.2
  • 2.5(9)
  • 2.7(9)
  • 2.8(2)
  • 3(13)
  • 3.1(4)
  • 3.2(8)
  • 3.5(12)
  • 3.8(13)
  • 4(15)
  • 4.2(11)
  • 4.5(31)
  • 4.6(6)
  • 4.7(5)
  • 4.8(14)
  • 4.9(3)
  • 5(30)
  • 5.5(4)
  • 6(4)
  • 6.4(3)
プラグ
  • 金メッキ(2)
金メッキ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
USBケーブルとはUSB延長ケーブルなど機器間を接続するアイテムのことです。プリンターやカメラ、マウスなどの機材はUSB端子につなげてPCと接続することができますが、ケーブルの長さが足りないときにUSB延長ケーブルを使うことで離れた場所にある機材も接続が可能になります。またケーブルの長さや片方にmini-BタイプやマイクロUSBのインターフェイスを備えているタイプなどアイテムによってさまざま。お使いの機材に合わせて選ぶことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(2)
USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(1)
USBケーブル ( USB A - USB B ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコムUSBケーブル ( USB A - USB B ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラックエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB正規認証を取得した、UL規格対応のUSB2.0-A - USB2.0-Bケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB-Aオス - USB-Bオス対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB-B端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコムUSBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラックエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブルです。USB正規認証を取得したケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB-Aオス - USB Mini-Bオス対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
USB2.0AtoB環境対応ケーブル5.0mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtoB環境対応ケーブル5.0mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtoB)
ブラック質量(g)約208長さ(m)5コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)5.2
USBケーブル