絞り込み
コネクタ形状
変換タイプ
オス - オス・オス - メス
ケーブル外径(Φmm)
2.5・2.7・3・3.1・3.2・3.5・3.6・3.8・4・4.2・4.5・4.6・4.7・4.8・4.9・5・5.2・5.5・6・6.4・ケーブル外径(Φmm)をもっと見る
シールド
2重シールド・3重シールド・その他
プラグ
その他・ニッケルメッキ・金メッキ
フェライトコア
あり
ブランド
モノタロウ・BELKIN(ベルキン)・BUFFALO(バッファロー)・BULGIN・CIO・ELPA・LINDY・MOTTERU・OWLTECH(オウルテック)・RS PRO・StarTech.com・アイネックス・エレコム・オーム電機・サンワサプライ・フジクラ・ダイヤケーブル・メディアカバーマーケット・変換名人・多摩電子・日本トラストテクノロジー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: USBケーブル

1,608件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
  • Jabra PanaCast 50 USB Cable USB 3.0、2m、USB-C to USB-A Jabra

    Jabra PanaCast 50 USB Cable USB 3.0、2m、USB-C to USB-A

    Jabra(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    Jabra PanaCast 50専用USB3.0ケーブル(2m)予備用。本体購入時にUSB3.0(2m)ケーブルは同梱されていますので予備が必要な時にご購入ください。
    ケーブル長(m)2インターフェースUSB3.0
  • 変換プラグ mini 5pin→USB A type 変換名人

    変換プラグ mini 5pin→USB A type

    変換名人
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    mini 5pin → USB A type 変換アダプタ
    オス形状USB Aメス形状USB miniB
  • USBケーブル サンワダイレクト

    USBケーブル

    サンワダイレクト
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷
    USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器と、「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続するケーブルです。 USB2.0対応USB2.0 の「Hi-Speed」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。)
    色ライトグレーコネクタ形状USBコネクタシリーズAオス-USBコネクタシリーズBオスインターフェースUSB2.0ケーブルタイプオス-オス
  • USB2.0 A(オス)-TYPE-C(オス)蓄光ケーブル 50CM エスエスエーサービス

    USB2.0 A(オス)-TYPE-C(オス)蓄光ケーブル 50CM

    エスエスエーサービス
    ¥549税込¥604
    1個
    6日以内出荷
    暗闇で光る蓄光コネクタ 56kΩ安全基準適合 USB2.0 5V/3Aまで対応 USB PD 非対応
    ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB2.0A(オス) /Type-C(オス)インターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)50ケーブルタイプオス-オス
  • MicroUSBアダプタ USB A(オス)-MicroUSB(オス) GROOVY

    MicroUSBアダプタ USB A(オス)-MicroUSB(オス)

    GROOVY
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    USB Aコネクタ(オス)-microBコネクタ(オス)のアダプタです。 PCのUSBコネクタやHUBにモバイル機器を直刺し。 ケーブルが邪魔な方にお勧めです。
    寸法(mm)50×17色ブラック質量(g)7コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスオス形状Type-A/Micro Type-B変換タイプオス - オス
  • L型上向きicroUSBケーブル StarTech.com

    L型上向きicroUSBケーブル

    StarTech.com
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    1 x USB A オスコネクタ。1x 上向き直角(L字型)USB Micro-B オスコネクタ。最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。2重シールド(編組+アルミ箔)。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。ケーブル長2m
    用途Micro USBデバイスの給電とデータ転送を同時に実行。充電中でもケーブルが邪魔にならないコネクタ形状色ブラック質量(g)49ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型上向Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型上向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • USB-C ケーブル/USB 2.0/急速充電・データ転送/3A 60W/アラミド繊維補強/オス・オス StarTech.com

    USB-C ケーブル/USB 2.0/急速充電・データ転送/3A 60W/アラミド繊維補強/オス・オス

    StarTech.com
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-C - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S8+/S9/S10/S20、One Plus、Google Pixel 3a/3/4、Nexus 6P、その他USB 3.1 Type CノートPC・タブレットで使用可能。急速充電サポート:5V/9V/12V/15V/20Vで充電が可能。MacBook Pro/ HP/Dell/Surfaceなど、Thunderbolt 3またはUSB-Cデバイスに対応。仕様:USB-C オス - USB-C オス/USB 2.0/アラミド繊維/3A/60W/TPE被覆材/EMI保護シールド
    コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
  • 1.8m USB KVMケーブル(HDMI=>DVI-D変換機能、オーディオコネクター付属) ATEN

    1.8m USB KVMケーブル(HDMI=>DVI-D変換機能、オーディオコネクター付属)

    ATEN
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ケーブル長:1.8m。
    色ブラックアズワン品番64-3968-68RoHS指令(10物質対応)対応オス形状HDMI/USBタイプA/DVI-D/USBタイプB/ステレオミニジャック変換タイプオス - オス
  • マイクロUSB3.0ケーブル オーム電機

    マイクロUSB3.0ケーブル

    オーム電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    USB3.0インターフェースに準拠したパソコン・周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプ
    色ブラックコネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • 変換アクティブケーブル サンワサプライ

    変換アクティブケーブル

    サンワサプライ
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    Type-C(DisplayPortAltモード対応)のアクティブケーブルです。 伝送域幅16.2Gbps(各レーン8.1Gbps×2)DisplayPortAltモード(Ver1.4)のHBR3伝送帯域16.2Gbps(8.1Gbps×2レーン)をサポートしています。 Type-C(DisplayPortAltモード対応)搭載のパソコンと、Type-C(DisplayPortAltモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。 USBPD対応USBPD最大60W(3A)に対応しています。 USB3.2 Gen2対応USBの信号伝送ではUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応しています。
    ケーブル長(m)約5(コネクタ両端)ケーブル外径(Φmm)約4.9伝送速度(Gbps)16.2色ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス(DisplayPortAltモード対応)変換タイプオス - オス最大電力(W)60(USB PD対応)最大出力電流(A)3USB規格USB 3.2 Gen 2、USB 3.2 Gen 2
  • USB-C - USB-C ケーブル 0.5m オス/オス USB 3.1 (10Gbps) StarTech.com

    USB-C - USB-C ケーブル 0.5m オス/オス USB 3.1 (10Gbps)

    StarTech.com
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    近距離接続、携帯用途に最適な短めの50cmケーブル 動画のダウンロード、ファイルのバックアップ、モバイルデバイスの同期を最大10 Gbpsのデータ転送速度で高速実行 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 4K/60HzビデオとDisplayPort 1.2をフルサポート メーカーの2年保証で信頼性を保証
    用途ポータブルハードドライブ、ドッキングステーションなどUSB 3.1デバイスをUSB-C対応ノート/デスクトップPCに接続。USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期。USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電色ブラック質量(g)29コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-C[24ピン]伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
  • USB-C - USB-C ケーブル 1m オス/オス USB 3.0 (5Gbps) StarTech.com

    USB-C - USB-C ケーブル 1m オス/オス USB 3.0 (5Gbps)

    StarTech.com
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    5Gbpsのデータ転送レートに対応 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 メーカーの2年保証で信頼性を保証
    用途ポータブルハードドライブ、ドッキングステーションなどUSB 3.0デバイスをUSB-C対応ノート/デスクトップPCに接続。USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期。USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電。USB Type-C 対応充電器(ウォールチャージャー)をUSB-C対応のノートパソコンの電源として使用色ブラック高さ(mm)5質量(g)40ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)12シールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-C[24ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
  • 1m iPhone/ iPod/ iPad対応 Apple Lightning-USBケーブル Apple MFi認証 ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス) StarTech.com

    1m iPhone/ iPod/ iPad対応 Apple Lightning-USBケーブル Apple MFi認証 ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス)

    StarTech.com
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ 1 x USB Aオスコネクタ リバーシブルLightningコネクタ 編組シールド付きアルミマイラー箔 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
    用途Lightning搭載Appleデバイスを充電・同期色ブラック質量(g)21ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン]変換タイプオス - オス
  • Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSB 1m StarTech.com

    Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSB 1m

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
    用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期色ブラック高さ(mm)6質量(g)0.1ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)20シールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
  • Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSBケーブル 0.5m StarTech.com

    Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSBケーブル 0.5m

    StarTech.com
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    必要に応じてUSB 3.0機器をワークスペースのどこにでも配置可能 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続 コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納 保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電・同期
    用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のPC/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B 搭載モバイルデジタルデバイスを充電・同期色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
  • 0.5m USB 2.0 ケーブル USB-C(オス) - USB-B(オス) StarTech.com

    0.5m USB 2.0 ケーブル USB-C(オス) - USB-B(オス)

    StarTech.com
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    近接接続、携帯用途に最適な50cmの短めケーブル Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
    用途USB 2.0デバイスをUSB-C対応のコンピュータやタブレットに接続。USB 2.0 デバイスをThunderbolt 3対応のコンピュータに接続色ブラック質量(g)22コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
  • L型USB-Cケーブル 1m オス/オス USB 2.0準拠 StarTech.com

    L型USB-Cケーブル 1m オス/オス USB 2.0準拠

    StarTech.com
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    手が届きにくい場所でも端末に接続しやすいL型USB-Cコネクタ Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
    用途USB Type-C 対応充電器(ウォールチャージャー)をUSB-C対応のノートパソコンの電源として使用。ノートパソコンのUSB-Cポートを使用しUSB-C対応モバイルデジタル端末を充電・同期。USB-C対応のウォールチャージャー、カーチャージャー、パワーバンクを使用してUSB-Cデバイスを充電色ブラック質量(g)30ケーブル長(m)1コネクタ形状L型右向USB Type-C[24ピン]オス - L型右向USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-C[24ピン]USBタイプUSB2.0オス形状L型右向USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
  • 充電&同期用 Micro USBケーブル 2m L型右向き オス/オス 24AWG StarTech.com

    充電&同期用 Micro USBケーブル 2m L型右向き オス/オス 24AWG

    StarTech.com
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    モバイルデバイスに充電パワーをフルに提供 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
    用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)47ケーブル長(m)2湿度(%RH)20~50コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • 充電&同期用 Micro USBケーブル 2m L型左向き オス/オス 24AWG StarTech.com

    充電&同期用 Micro USBケーブル 2m L型左向き オス/オス 24AWG

    StarTech.com
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    モバイルデバイスに充電パワーをフルに提供 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
    用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)52ケーブル長(m)2湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/1m/L型右向きType-A - Type-B/オス - オス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB コード StarTech.com

    USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/1m/L型右向きType-A - Type-B/オス - オス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB コード

    StarTech.com
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    1x L字型右向き USB 3.0 'A' オス コネクタ 1x USB 3.0 'B' オス コネクタ SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル 最大5Gbpsのデータ転送速度 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) USB 2.0との下位互換性
    用途SuperSpeed USB 3.0 Type B周辺機器(HDDケース、カードリーダー、ドッキングステーション、ビデオキャプチャ デバイスなど)をUSB 3.0対応のPC 、サーバーなどに接続。手が届きにくい狭いスペースに対応色ブラック高さ(mm)14質量(g)48ケーブル長(m)1コネクタ形状L型右向USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)11シールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-B[9ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状L型右向USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン]変換タイプオス - オス
  • 15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com

    15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス

    StarTech.com
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    1×USB Aオスコネクタ 1×USB Micro-Bオスコネクタ ケーブル長15cm 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
    用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適長さ(mm)152色ブラック質量(g)10ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • TK USB3.0ケーブル 高千穂交易

    TK USB3.0ケーブル

    高千穂交易
    1本
    取扱停止中
    USB3.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。 最大5Gbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。 高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
    形状高密度ダブルシールド(銅線)色青コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオスケーブル外径(Φmm)5.5供給電流(mA)900RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)(最大)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード/やわらか変換タイプオス-オス
  • USBケーブル microB-A 両面挿せる ブラック エレコム

    USBケーブル microB-A 両面挿せる ブラック

    エレコム
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-microB)。 USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやAC充電器に、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送が可能です。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠しています。 直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回しやすい極細タイプです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
    色ブラック
  • STU-540用USBケーブル(3m) wacom(ワコム)

    STU-540用USBケーブル(3m)

    wacom(ワコム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    STU-540とPCを接続するためのUSBケーブル。長さ3m。
  • USBケーブル グラフテック(GRAPHTEC)

    USBケーブル

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    USBケーブル。
  • UX100シリーズ・DL5115シリーズ用通信ケーブル DL5115は標準添付品補充用 【DL5115シリーズ・UX100シリーズ用】 富士電機

    UX100シリーズ・DL5115シリーズ用通信ケーブル DL5115は標準添付品補充用 【DL5115シリーズ・UX100シリーズ用】

    富士電機
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    13日以内出荷
    UX100用シリアル通信ケーブル(RS232Cケーブル)
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(電波を発する機器ではない為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(447品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4218-60
  • USB3.2 Gen2 C-C PD5A対応ケーブル 1.0m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2 Gen2 C-C PD5A対応ケーブル 1.0m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    翌日出荷
    USB3.2Gen2USB-C to CPD5A対応
    仕様●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-C オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:47g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-99
  • USB3.2 Gen1 ケーブル 延長用 A-A スリム 2m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2 Gen1 ケーブル 延長用 A-A スリム 2m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    翌日出荷
    USB3.2Gen1延長用USB-A to Aスリムケーブル5V/0.9A対応
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210319●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。色ホワイトケーブル長(m)2アズワン品番68-4433-94
  • USB3.2 Gen1 ケーブル 延長用 A-A 2m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2 Gen1 ケーブル 延長用 A-A 2m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    7日以内出荷
    USB3.2Gen1延長用USB-A to Aスリムケーブル5V/0.9A対応
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210319●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。色ホワイトケーブル長(m)2アズワン品番68-4493-01
  • USB2.0ケーブル(A-Bタイプ)50cm スイッチサイエンス

    USB2.0ケーブル(A-Bタイプ)50cm

    スイッチサイエンス
    ¥209税込¥230
    1本
    当日出荷
    USB Bケーブル、長さは50cmです。
    色黒ケーブル長(m)0.5長さ(cm)50コネクタ形状USB(A)(オス) - USB(B)(オス)
  • マグネットフラットケーブル USB-C/USB-C 240W 1m MOTTERU

    マグネットフラットケーブル USB-C/USB-C 240W 1m

    MOTTERU
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    マグネットでくるん!一瞬ですっきりまとまる。かさばらない「うす型・フラット」設計。デスク横にピタッ!スマートな「見せる収納」。約30,000回クリアの優れた耐久性。パワフルな急速充電とデータ転送に対応。安心の「2年保証」と国内サポート
  • マグネットフラットケーブル USB-A/USB-C  1m MOTTERU

    マグネットフラットケーブル USB-A/USB-C 1m

    MOTTERU
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    マグネットでくるん!一瞬ですっきりまとまるUSB-A USB-Cケーブル。かさばらない「うす型・フラット」設計。デスク横にピタッ!スマートな「見せる収納」。約30,000回の折り曲げ試験クリアの優れた耐久性。最大3Aの急速充電と、データ転送(480Mbps)に対応。安心の「2年保証」と国内サポート
  • 巻取式TypeCケーブル Qlex Retractable Cable 240W TALIX

    巻取式TypeCケーブル Qlex Retractable Cable 240W

    TALIX
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    10日以内出荷
    PD3.2 240W対応( 48V / 5A )。メッシュケーブル採用1.2mリールケーブル。高耐久20,000回超の屈曲テストクリア。
  • USB接続ケーブル デジタルカメラ LUMIX専用 DMW-USBC1 Panasonic(パナソニック)

    USB接続ケーブル デジタルカメラ LUMIX専用 DMW-USBC1

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    パナソニック製デジタルカメラ LUMIX専用、USB接続ケーブル。ケーブルを巻いて収納できる、持ち運びに便利なUSBケーブルです。
  • USB2.0 USB-A to C ケーブル 2m ホワイト 多摩電子

    USB2.0 USB-A to C ケーブル 2m ホワイト

    多摩電子
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル被覆に高耐久強化ナイロンメッシュを採用、傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現。
    用途根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
  • USB2.0 USB-A to C ケーブル 2m ブラック 多摩電子

    USB2.0 USB-A to C ケーブル 2m ブラック

    多摩電子
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル被覆に高耐久強化ナイロンメッシュを採用、傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現。
    用途根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
  • USB2.0 USB-A to C ケーブル 1m ホワイト 多摩電子

    USB2.0 USB-A to C ケーブル 1m ホワイト

    多摩電子
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル被覆に高耐久強化ナイロンメッシュを採用、傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現。
    用途根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
  • USB2.0 USB-A to C ケーブル 1m ブラック 多摩電子

    USB2.0 USB-A to C ケーブル 1m ブラック

    多摩電子
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル被覆に高耐久強化ナイロンメッシュを採用、傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現。
    用途根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
  • USB2.0 USB-A to C ケーブル 1.5m ホワイト 多摩電子

    USB2.0 USB-A to C ケーブル 1.5m ホワイト

    多摩電子
    ¥939税込¥1,033
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル被覆に高耐久強化ナイロンメッシュを採用、傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現。
    用途根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
  • USB2.0 USB-A to C ケーブル 1.5m ブラック 多摩電子

    USB2.0 USB-A to C ケーブル 1.5m ブラック

    多摩電子
    ¥939税込¥1,033
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル被覆に高耐久強化ナイロンメッシュを採用、傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現。
    用途根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
USBケーブル