絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(2)
  • USBType-C(オス) - USB(micro-B)(オス)(1)
色
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
転送速度
  • 5Gbps(2)
  • 10Gbps(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 4.8
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3.2(1)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
プラグ
  • 金メッキ(3)
金メッキ
シールド
  • 3重シールド(3)
3重シールド
ブランド
  • エレコム(3)
エレコム
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

USBケーブル :「USB microB」の検索結果

USBケーブルとはUSB延長ケーブルなど機器間を接続するアイテムのことです。プリンターやカメラ、マウスなどの機材はUSB端子につなげてPCと接続することができますが、ケーブルの長さが足りないときにUSB延長ケーブルを使うことで離れた場所にある機材も接続が可能になります。またケーブルの長さや片方にmini-BタイプやマイクロUSBのインターフェイスを備えているタイプなどアイテムによってさまざま。お使いの機材に合わせて選ぶことができます。
関連キーワード
  • usb micro b
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(3)
1~2未満(2)
2~3未満(2)
  • USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル エレコム
    ブラック
    ホワイト

    USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
  • USBケーブル C-microB 3.1 ブラック エレコム

    USBケーブル C-microB 3.1 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。 USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB3.1/3.0micro-Bを搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB3.1/3.0micro-Bを搭載しているHDDなどの機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    色ブラック規格USB3.1規格正規認証品シールド3重シールド
  • USBケーブル ( USB A - microB ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコム

    USBケーブル ( USB A - microB ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    USB正規認証を取得した、UL規格対応のUSB3.0-A - USB3.0 Micro-Bケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB3.0 Standard-Aオス-USB3.0 Micro-Bオス対応機種USB3.0 Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB3.0 Micro-B端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4.8転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
USBケーブル