絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(1)
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(2)
- USBType-C(オス) - USB(micro-B)(オス)(1)
変換タイプ
- オス - オス(3)
色
ブラック(3)
転送速度
- 5Gbps(2)
- 10Gbps(1)
インターフェース
- USB3.2
- USB2.0(2)
- USB3.0(18)
ケーブル外径(Φmm)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
4・4.5・5
プラグ
- 金メッキ(1)
金メッキ
シールド
- 3重シールド(3)
3重シールド
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- サンワサプライ(2)
BUFFALO(バッファロー)・サンワサプライ
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500円以下(2)
- 1,500-10,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
USBケーブル :「USB microB」の検索結果
USBケーブルとはUSB延長ケーブルなど機器間を接続するアイテムのことです。プリンターやカメラ、マウスなどの機材はUSB端子につなげてPCと接続することができますが、ケーブルの長さが足りないときにUSB延長ケーブルを使うことで離れた場所にある機材も接続が可能になります。またケーブルの長さや片方にmini-BタイプやマイクロUSBのインターフェイスを備えているタイプなどアイテムによってさまざま。お使いの機材に合わせて選ぶことができます。
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(1)
1~2未満(3)
2~3未満(1)

USB3.0マイクロケーブル(A-MicroB)
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷USB3.0搭載パソコンなどの本体とUSB3.0マイクロBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USB-IF認証の高品質ケーブルです。外部ノイズを受けにくい3重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。ケーブル外径(Φmm)約5伝送速度(Gbps)最大5色ブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル構造より線(撚線)コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキシールド3重シールド特性データ伝送USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USB3.1 Gen2 TypeC - microB ケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷仕様金メッキピン色ブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブルケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオスケーブル外径(Φmm)約4.5シールド3重シールドアズワン品番64-0898-62特性データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
ユニバーサルコネクター USB3.0 A to microB スリムケーブル
BUFFALO(バッファロー)¥1,298~税込¥1,428~1台8日以内出荷USB3.0 A to microBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル色ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Micro-B オス最大電流(A)0.9対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器などインターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド3重シールド動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-オス


















![USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674788-260915-02.jpg)
![USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674797-260915-02.jpg)