絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(1)
コネクタ形状
  • DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)(1)
  • DisplayPort(オス) - HDMI(オス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(2)
シールド
  • 3重シールド(2)
  • 色ブラック(2)
プラグ
  • 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
  • Vodaview
  • RS PRO(110)
  • LINDY(32)
  • StarTech.com(30)
  • アイネックス(11)
  • ルーメン(9)
  • サンワサプライ(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • ATEN(4)
  • サンワダイレクト(3)
  • MCO(3)
  • Hanx(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • エレコム(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • JTT(2)
  • VENTION(2)
  • NEC三菱(1)
  • 富士通(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
1~2未満(1)
3~5未満(1)
5~10未満(1)
10~50未満(1)
  • DisplayPort to HDMI ケーブル Vodaview

    DisplayPort to HDMI ケーブル

    Vodaview
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    DisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。
    仕様HDCP:2.2規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)分類DisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMIHDCP対応HDCP:2.2対応
  • 8K30Hz対応 光ファイバー DisplayPort ケーブル 10m Vodaview

    8K30Hz対応 光ファイバー DisplayPort ケーブル 10m

    Vodaview
    18,980税込20,878
    1箱
    当日出荷
    光ファイバー 極細 DiplayPort ケーブル。8K4K映像対応。
    仕様HDCP:対応規格DP v1.0-2.0の機器に対応ケーブル長(m)10コネクタ形状DiplayPort(オス・20ピン)-DiplayPort(オス・20ピン)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 8K(30Hz)・4K(144Hz)商品タイプDiplayPortケーブル アクティブタイプ(信号増幅IC内蔵)※ケーブル接続には方向性があります。変換タイプオス-オス
DisplayPortケーブル