絞り込み
ブランド
  • Vodaview
  • モノタロウ(362)
  • メディアカバーマーケット(38,530)
  • エレコム(4,831)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,798)
  • ナリカ(3,044)
  • サンワサプライ(2,983)
  • コクヨ(2,386)
  • エスコ(2,129)
  • ナカバヤシ(2,054)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,925)
  • StarTech.com(1,883)
  • レイ・アウト(1,332)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,249)
  • RS PRO(1,186)
  • サンワダイレクト(1,112)
  • トーエイライト(1,032)
  • Canon(1,025)
  • オーム電機(974)
  • サクラクレパス(967)
  • 永岡書店(966)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(103)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ―シリーズ Vodaview

    ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ―シリーズ

    Vodaview
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ― iPhone/iPad 対応
    仕様USB Type-Aポート:480Mbps対応ホワイト対応機種Lightning対応 スマートフォン・タブレットRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプLightning対応変換アダプタ
  • Type-C to HDMI 2ポート分配器 Vodaview

    Type-C to HDMI 2ポート分配器

    Vodaview
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    USB Type-C対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換アダプタ。
    シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)0.28コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI×2(メス)分類USB Type-C 対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換するアダプタ対応HDCP:2.2アダプター型式パッシブケーブル長(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性なしケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K2K(30Hz/60Hz)色深度Deep color・SDR・HDR(HDMI)オス形状USB Type-Cメス形状HDMI×2イーサネット対応対応(HDMI)変換タイプオス-メスオーディオARC・eARC(HDMI)コネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMI×2
  • エアタグ TX03 iPhone対応 Vodaview

    エアタグ TX03 iPhone対応

    Vodaview
    2,898税込3,188
    1箱ほか
    当日出荷
    Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ
    仕様Apple認証品:〔Brand : Huthur〕〔Accessory Name : CY03tag〕〔MFi認証番号 : CY03〕寸法(mm)31.4×31.4×8.7番号技術基準適合証明認証:219-249350対応機種iPhone/iPad/Macbook ※iOS・MacOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス使用電池CR2032(ボタン電池)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX5商品タイプエアタグ
  • VGA to HDMI 変換アダプタ Vodaview

    VGA to HDMI 変換アダプタ

    Vodaview
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    VGAからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
    仕様HDCP:非対応規格(VGA)VESA VGA、(HDMI)HDMI規格v1.0-1.4の機器に対応コネクタ形状D-sub15ピン(オス)- HDMI19ピン(メス)・3.5mmオーディオケーブル・MicroUSB(オス)-Type-A(オス)分類VGA信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。アダプター型式アクティブシールド3重シールドケーブル長(cm)19RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)オス形状D-sub15ピンメス形状HDMI19ピン変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • USB Type-C ケーブル 4K60Hz映像・データ通信・給電 Vodaview

    USB Type-C ケーブル 4K60Hz映像・データ通信・給電

    Vodaview
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    USB-CからUSB-Cへの接続ケーブルです。機器間のデータ・映像転送・充電に対応します。
    仕様充電対応:USB Power Delivery 65W規格Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.0コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 4K60Hz商品タイプデータ/映像転送・充電ケーブル
  • スタイラス タッチペン iPadマグネット充電モデル対応 ペン先1.5mm Vodaview

    スタイラス タッチペン iPadマグネット充電モデル対応 ペン先1.5mm

    Vodaview
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    マグネット充電タイプ アクティブ スタイラスタッチペンです。iPadの側面にある磁気に取り付けて充電をします。(ワイヤレス充電)傾きと圧力センサーでこれまでにない高精度&高感度で滑らかな書き心地を再現しています。
    用途アクティブタッチペン適合【モデル】◇iPad Pro 12インチ(第3/4/5/6世代)◇iPad Pro 11インチ(第1/2/3/4世代)◇iPad Air(第4/5世代)◇iPad mini(第6世代)寸法(mm)長さ166×直径8.9使用時間フル充電で約8~12時間オートパワーオフ5分未使用時自動OFFペン先長さ(mm)1.5、【交換用】POM : 1.5、メタル: 2.0充電方式iPad側面に取り付け磁気充電RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル Vodaview

    HDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル

    Vodaview
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ハイスピードHDMIケーブル。HDMI中継アダプタ付の2点セット。イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応。
    仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ケーブル:HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)、中継アダプタ:HDMIタイプA 19ピン(メス) - HDMIタイプA 19ピン(メス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オス、メス-メスオーディオARC・eARC
  • MiniHDMIケーブル Vodaview

    MiniHDMIケーブル

    Vodaview
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ミニHDMIケーブル スリムタイプ 。4K2K映像ハイスピード・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。
    仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ミニ HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)分類ミニHDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hzケーブル種類スリム転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オスオーディオARC・eARC
  • USB Type-C to  HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプ Vodaview

    USB Type-C to HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプ

    Vodaview
    1,698税込1,868
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプター
    用途ケーブル取り外しタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview

    光ファイバー極細 HDMIケーブル

    Vodaview
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
    ケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Gbps)18仕様HDCP:2.2コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)ケーブル種類スリムHDMI規格v1.0-2.1の機器に対応色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
  • DisplayPort to HDMI ケーブル Vodaview

    DisplayPort to HDMI ケーブル

    Vodaview
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    DisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。
    ケーブル太さ(mm)5仕様HDCP:2.2規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)分類DisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMIHDCP対応HDCP:2.2対応
  • USB-A to Apple Watch 充電ケーブル 1.0m Vodaview

    USB-A to Apple Watch 充電ケーブル 1.0m

    Vodaview
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    Apple Watch充電ケーブルです。さまざまなApple Watchと互換性があります。磁力でしっかり装着できるので、着信による振動や滑りの心配はありません。2時間でフル充電ができます。
    用途Apple Watch 充電ケーブル出力(W)2.5ケーブル長(m)1コネクタ形状充電器接続部:USB-A入力5V2ARoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4
  • MicroHDMIケーブル Vodaview

    MicroHDMIケーブル

    Vodaview(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    マイクロHDMIケーブル スリムタイプ 。4K2K映像ハイスピード・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。
    仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状マイクロHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hzケーブル種類スリム転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オスオーディオARC・eARC
  • Apple Watch 充電器 携帯ケーブル取り付けタイプ Vodaview

    Apple Watch 充電器 携帯ケーブル取り付けタイプ

    Vodaview
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Apple Watch 充電器 ケーブル取り付けタイプ
    用途Apple Watch 充電器 約2時間でフル充電できます。出力(W)2.5コネクタ形状ケーブル接続部 : USB Type-C入力5V2ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 8K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview

    8K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル

    Vodaview
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 8K4K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
    仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hzケーブル種類スリム転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
  • VGA ケーブル Vodaview

    VGA ケーブル

    Vodaview
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    VGA(アナログRGB)ケーブル。全結線仕様。
    ケーブル太さ(mm)5.5仕様HDCP:非対応規格VESA VGAコネクタ形状D-sub 15ピン(オス)- D-sub 15ピン(オス)分類アナログ VGA ケーブルプラグニッケルメッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)変換タイプオス-オスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2D-Sub15ピン
  • コンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付 Vodaview

    コンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付

    Vodaview
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付
    用途スマートフォン・タブレット・パソコンからモニターなどに給電しながら映像・音声の伝送種別USB-C to HDMI変換アダプタータイプアダプター単体規格(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1電力(W)PD:100RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
  • 4K対応 HDMI ケーブル Vodaview

    4K対応 HDMI ケーブル

    Vodaview
    539税込593
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ハイスピード HDMI ケーブル(イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応)
    仕様●HDCP:2.2●イーサネット:対応●シールド方法:3重シールドブラック規格HDMI v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス)-HDMI タイプA 19ピン(オス)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様金メッキケーブル太さ(mm)6対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)商品タイプHDMIケーブルノーマルタイプ(パッシブ)転送速度(Gbps)10.2色深度Deep Color・SDR・HDRオーディオARC・eARC
  • スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き Vodaview

    スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き

    Vodaview
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スリムタイプ HDMIケーブル(直径3.6mm)。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。マジックテープ付。
    仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)3.6ケーブル種類スリム色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
  • 4.5mm ロングHDMIケーブル  AOCタイプ 4K(30/60Hz) 1920x1080 (60Hz) v1.4-2.1の機器に対応 Vodaview

    4.5mm ロングHDMIケーブル AOCタイプ 4K(30/60Hz) 1920x1080 (60Hz) v1.4-2.1の機器に対応

    Vodaview
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ロングHDMIケーブル スリムタイプ 直径 4.5mm HDMI規格v1.0/1.3/1.4/2.0/2.1の機器に対応
    用途1920x1080(30/60/120/240Hz) 2560x1440(30/60/120/144Hz) 4K2K(30/60Hz) 全ての解像度に対応仕様●HDCP対応●オーディオリターンチャンネル:対応ケース部 : 黒 ケーブル部 : 黒コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵) *ケーブル接続には方向性があります。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ABSケース コネクタ先端 : 金メッキケーブル太さ(mm)4.6対応解像度4K(30/60Hz) 2560×1440(30/60/120/144Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz)転送速度(Gbps)18色深度Deep Color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
  • USB-C ミニDock アダプタ Vodaview

    USB-C ミニDock アダプタ

    Vodaview
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    USB Type-C(USB-C)ミニDock アダプタ
    用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K対応ワイヤレスHDMI変換アダプタ HD CAST 2 Vodaview

    4K対応ワイヤレスHDMI変換アダプタ HD CAST 2

    Vodaview
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    10m転送 ワイヤレスHDM映像・音声転送アダプタ 4K2k対応
    用途HDMI無線映像転送伝送距離(m)10仕様●Wi-Fi 接続周波数:2.4G帯(802.11b/g/n)●対応周辺機器:テレビ・モニタなどのHDMI対応表示機器寸法(mm)17×29×95質量(g)17規格HDMI規格 v1.0-2.1電源USB対応OSiOS/Android/mac/windows(8.1以降)/ChromeOSコネクタ形状HDMI規格 v1.0-2.1RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)Wi-Fi2.4Ghz
  • HDMI-DVI 変換ケーブル Vodaview

    HDMI-DVI 変換ケーブル

    Vodaview
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    HDMI出力機器からDVI の入力機器へ・DVI 出力機器からHDMIの入力機器へ変換する両方向対応のケーブルです。
    仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、DVIコネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - DVI(DVI-D) 18ピン(オス)分類変換ケーブルプラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)6対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz変換タイプオス-オス
  • USB-C to マルチ Dock Hub アダプタ〔HDMI×2(分配機能)/VGA/USB3.1×3/USB2.0×2/USB-C 480Mbps/microSD・SDカード/LAN/PD100W〕 Vodaview

    USB-C to マルチ Dock Hub アダプタ〔HDMI×2(分配機能)/VGA/USB3.1×3/USB2.0×2/USB-C 480Mbps/microSD・SDカード/LAN/PD100W〕

    Vodaview
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器/周辺機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。HDMI×2出力(分配機能)。
    用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどに接続し、USB機器、LAN、充電、SDカード、VGAやHDMI表示機器(HDMI×2 分配機能)へ接続できるマルチ Hub アダプタです。仕様●HDCP:2.2●LAN接続:10/100/1000Mbps●商品分類:USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ●対応解像度(HDMI):フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)●対応解像度(VGA):フルHD(1920×1080 60Hz)●規格(HDMI):HDMI規格 v1.0-2.1●規格(USB Type-C):Thunderbolt3/4・USB3.1/4・DiplayPort v1.2-2.0シルバーポート数USB Type-A:2ポート(USB2.0 480Mbps)、USB Type-Aポート:3ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、USB Type-Cポート:1ポート(USB2.0 480Mbps)コネクタ形状USB Type-C((オス)ー HDMI(メス)×2/USB-A 3.2(メス)×3/USB-A 2.0(メス)×2/カードスロット(microSD/SDカード)/USB Type-C 3.2(メス)/USB Type-C PD(メス)/VGA(メス)/LAN RJ45(メス)/3.5mmステレオポート寸法(cm)【接続部ケース】15×5.1×1.42厚ケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ3.5mmステレオカードスロットmicroSDカード/SDカード
  • Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ コンパクトサイズ 4K60Hz対応 Vodaview

    Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ コンパクトサイズ 4K60Hz対応

    Vodaview
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    スリムタイプ USB Type-C 対応機器から表示機器などへ接続するマルチHub。
    シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ USB Type-C PD 給電用 /USB Type-A3.2 Gen1(メス)/USB Type-A2.0 (メス)/USB Type-C 2.0データ(メス)/カードスロット /HDMI(メス)分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。対応HDCP:2.2寸法(cm)12.7×2.8×1.0ケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:USB3.2 Gen1 5Gbps/USB2.0 480Mbps、Type-C:USB2.0 480Mbps/PD60W(給電専用)対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz)
  • HDMI中継・Mini・MicroHDMI変換アダプタ3点セット Vodaview

    HDMI中継・Mini・MicroHDMI変換アダプタ3点セット

    Vodaview
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    HDMIをミニHDMIへ変換・マイクロHDMIへ変換、ケーブル接続中継に対応したアダプタ3点セット。
    規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ミニHDMIアダプタ:ミニHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)、マイクロHDMIアダプタ:マイクロHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)、中継アダプタ:HDMI タイプA 19ピン(メス) - HDMI タイプA 19ピン(メス)分類アダプタコネクタ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応オス形状HDMI変換タイプオス-メス、メス-メス
  • コンパクト HDMI ケーブル フラットタイプ Vodaview

    コンパクト HDMI ケーブル フラットタイプ

    Vodaview
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    コンパクトサイズ ハイスピードHDMIケーブル。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
    仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)ケーブル幅(mm)8.5プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.5対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)転送速度(Gbps)18色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オスオーディオARC・eARC
  • HDMI ケーブル ロングタイプ Vodaview

    HDMI ケーブル ロングタイプ

    Vodaview
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ハイスピードHDMIケーブル。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
    仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ロング色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
  • USB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps PD100W ケーブル長 30cm Vodaview

    USB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps PD100W ケーブル長 30cm

    Vodaview
    2,598税込2,858
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    USB Type-C to 4K HDMI出力 マルチ Dock Hubアダプタ
    用途HDMI出力・USB同期・給電仕様HDCP対応規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
  • USB Type-C to HDMI 分配器 (複製/拡張) (1.5m延長ケーブル付き) Vodaview

    USB Type-C to HDMI 分配器 (複製/拡張) (1.5m延長ケーブル付き)

    Vodaview
    11,980税込13,178
    1式
    当日出荷
    USB Type-C to HDMI 分配器(複製/拡張)
    用途◇複製機能 : Windows/Mac 同一 3画面 ◇拡張機能 : Windows 3画面 MacBook 1対2画面仕様●HDCP対応●分配器ケーブル太さ(mm):5●分配器ケーブル長さ(cm):28規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1ケーブル長(m)中継:1.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)中継:5.5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
  • LAN(RJ45)変換アダプタ Vodaview

    LAN(RJ45)変換アダプタ

    Vodaview
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LAN接続ポートがないノートパソコンとLANを接続するアダプタ。
    適合規格USB2.0/3.0/3.1/3.2/4・Thunderbolt3/4ケーブル長(cm)約16RoHS指令(10物質対応)対応LAN設定自動接続変換タイプオス-メス
  • ノートパソコンスタンド Vodaview

    ノートパソコンスタンド

    Vodaview
    4,698税込5,168
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    ノートパソコンスタンド
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタブレット・ノートパソコン用スタンド
  • スタイラス アクティブタッチペン iPad対応 Vodaview

    スタイラス アクティブタッチペン iPad対応

    Vodaview
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    スタイラス アクティブタッチペン
    用途iPad対応仕様自動OFF機能:5分未使用時自動OFF質量(g)15対応機種iPadなど寸法(cm)16.7×9.05Φ充電方式USB-C 急速充電先端径(Φmm)1.5使用時間(時間)約9RoHS指令(10物質対応)対応
  • Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ コンパクトサイズ Vodaview

    Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ コンパクトサイズ

    Vodaview
    4,527税込4,980
    1個
    当日出荷
    コンパクトタイプ USB Type-C 対応機器から表示機器などへ接続するマルチHub。
    シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ USB Type-C PD 給電用(メス)/USB Type-A3.2 Gen1(メス)/USB Type-A2.0(メス)/HDMI(メス)分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。対応HDCP:2.2寸法(cm)7.9×2.2×1.0RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:USB3.2 Gen1 5Gbps/USB2.0 480Mbps、Type-C:PD60W(給電用)対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz)
  • DisplayPort to HDMI 変換アダプタ Vodaview

    DisplayPort to HDMI 変換アダプタ

    Vodaview
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    DisplayPortからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
    仕様HDCP:2.2ブラック規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)分類DisplayPort信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5オス形状DisplayPort 20ピンメス形状HDMI 19ピン変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPort 20ピンコネクタ2HDMI 19ピン
  • ミニ・マイクロ変換アダプタ付 HDMIケーブル Vodaview

    ミニ・マイクロ変換アダプタ付 HDMIケーブル

    Vodaview
    2,298税込2,528
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ハイスピードHDMIケーブル。ミニHDMI・マイクロHDMI変換アダプタ付の3点セット。イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応。
    仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ケーブル:HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)、ミニHDMIアダプタ:ミニHDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(メス)、マイクロHDMIアダプタ:マイクロHDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(メス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)6対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オス、オス-メスオーディオARC・eARC
  • HDMI ECO ケーブル Vodaview

    HDMI ECO ケーブル

    Vodaview
    789税込868
    1本
    4日以内出荷
    ハイスピードHDMIケーブル。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。TPE素材環境対応ECOケーブル。
    仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)6対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)転送速度(Gbps)18色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
  • コンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付 Vodaview

    コンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付

    Vodaview
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    コンパクトUSB Type C to HDMI 変換アダプター 給電ポート付
    用途スマートフォン・タブレット・パソコンからモニターなどに給電しながら映像・音声の伝送規格(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1電力(W)PD:100RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
  • HDMI3出力分配器 USB Type-C to HDMI  USB2.0/PD60W Hub機能付き Vodaview

    HDMI3出力分配器 USB Type-C to HDMI USB2.0/PD60W Hub機能付き

    Vodaview
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    USB Type-C to HDMI 分配器(複製/拡張) Hub機能付(USB2.0/PD100W)
    用途◇複製機能 : Windows/Mac 同一 4画面備考中継ケーブルは本製品専用ケーブルです。タイプ1.0m中継ケーブル付ケーブル長(m)【中継ケーブル】1ケーブル長(cm)【分配器ケーブル】30RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB2.0(480Mbps)ケーブル太さ(mm)【中継ケーブル】5.5【分配器ケーブル】5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USB【Type-C】USB Power Delivery 100WUSB規格【Type-C】Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1HDCP対応2.2/2.3
  • 映像出力4K60Hz対応 USB-C 3.1/3.2 ケーブル  PD:60W  データー転送 Vodaview

    映像出力4K60Hz対応 USB-C 3.1/3.2 ケーブル PD:60W データー転送

    Vodaview
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷
    映像出力対応 USB-C 3.1/3.2 ケーブル
    用途USBデータ転送・PD60W規格Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.0コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)分類映像転送・データ転送・給電RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)給電方式USB Power Delivery 60W