絞り込み
接続台数
  • 4(1)
ブランド
  • ADTECHNO(エーディテクノ)
  • ATEN(213)
  • サンワサプライ(101)
  • イメージニクス(95)
  • StarTech.com(88)
  • FXC(29)
  • エレコム(27)
  • ラトックシステム(25)
  • Gefen(23)
  • グリーンハウス(14)
  • BLACK BOX(14)
  • 大電(12)
  • LINDY(12)
  • アイ・ディ・ケイ(11)
  • VENTION(11)
  • PLANET Technology(10)
  • テック(TEC)(8)
  • ロジパック(7)
  • SONY(ソニー)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Blustream 18Gbps対応 HDMI EDIDエミュレータ ADTECHNO(エーディテクノ)

    Blustream 18Gbps対応 HDMI EDIDエミュレータ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最大4K@60 4:4:4 HDMI信号に対応したHDMI EDID エミュレータです。アナログ音声エンベデッド・ディエンベデッド機能も搭載しています。
  • Blustream HDMI インラインコントローラ V2 ADTECHNO(エーディテクノ)

    Blustream HDMI インラインコントローラ V2

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷
    自動化HDMIコントロールモジュール。マクロ最大10パターン、各マクロ最大10個のコマンド設定可能。HDMI信号、センサーやスイッチとの連動。RS-232、IRリモコン、TCP/IP、CEC信号経由での機器制御。リレー制御での電動デバイス制御。4K60Hz 4:4:4(18Gbps)フォーマット対応。HDCP2.2、HDR、CEC対応。EDID保持機能。Dolby TrueHD、Atomos、DTS-HD Master AudioのHDMIオーディオフォーマット対応。
  • 4x4 USB 3.0 KVM マトリックス ADTECHNO(エーディテクノ)

    4x4 USB 3.0 KVM マトリックス

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    MX44KVMは、最大4台のホストPC間でUSBデバイスを切り替え・共有が可能な 4x4 USB 3.0 KVM マトリックスです。
    接続台数4
  • ウォールプレート型 XLR Dante コンバータ ADTECHNO(エーディテクノ)

    ウォールプレート型 XLR Dante コンバータ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    本製品は、アナログオーディオ信号の入力と出力端子を各2 系統ずつ搭載したウォールプレート型のDanteデジタルオーディオコンバータです。
  • Blustream 4入力2出力マルチフォーマット対応プレゼンスイッチャー ADTECHNO(エーディテクノ)

    Blustream 4入力2出力マルチフォーマット対応プレゼンスイッチャー

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    HDMI入力3系統、USB Type-C入力1系統とHDMI出力2系統、HDBaseT出力1系統を搭載したプレゼンスイッチャーです。
  • Blustream 6入力2出力マルチフォーマット対応プレゼンスイッチャー ADTECHNO(エーディテクノ)

    Blustream 6入力2出力マルチフォーマット対応プレゼンスイッチャー

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    モバイル機器との接続可能なUSB Type-C入力と簡易ミキシング機能を搭載したプレゼンテーションスイッチです。
  • 4K UHD対応 12G-SDI=>HDMI 2.0コンバータ ADTECHNO(エーディテクノ)

    4K UHD対応 12G-SDI=>HDMI 2.0コンバータ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    12G-SDI信号をHDMI2.0へ変換する4K対応コンバータです。
  • ズーム機能搭載アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバータ ADTECHNO(エーディテクノ)

    ズーム機能搭載アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバータ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    3G/HD/SD-SDI、HDMI、コンポジット入力信号対応。スケーラ機能搭載で、アップ/ダウン/クロス、フレームレート変換可能。SDI出力×2系統、HDMI出力×1系統同時分配出力対応。ズームアップ機能(最大35%)。OSDメニューにて各種設定変更可能。オーディオエンベデッド/ディエンベデッド機能。ネジロック式DC電源入力。
    電源ネジロック式DC電源入力機能ズームアップ機能(最大35%)、オーディオエンベデッド/ディエンベデッド
  • AVMATRIX リクロック搭載3G-SDI 9分配器 ADTECHNO(エーディテクノ)

    AVMATRIX リクロック搭載3G-SDI 9分配器

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    AVMATRIX SD1191 リクロック搭載3G-SDI 9分配器。SDI 9分配。3G/HD/SD-SDIマルチフォーマット対応。リクロック&イコライザ機能搭載。入力信号のケーブル補償機能 3G-SDI 120m(5C-FB)。タイムコード及びエンベデッドオーディオの分配に対応。ネジロック式DCコネクタ採用の電源入力搭載。強固なメタル筐体で専用マウントブラケット付属。安心の3年保証。
    付属品ACアダプター×1/専用マウントブラケットx2/保証書寸法(mm)125.5×104×25質量(g)約600消費電力(W)最大5入力電圧(V)DC6~24V保存温度(℃)-30~70入力端子3G/HD/SD-SDI×1動作温度(℃)-20~6動作湿度(%)0~90保存湿度(%)0~90出力端子3G/HD/SD-SDI×9
  • AVMATRIX リクロック搭載12G-SDI 5分配器 ADTECHNO(エーディテクノ)

    AVMATRIX リクロック搭載12G-SDI 5分配器

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    69,980税込76,978
    1個
    欠品中
    AVMATRIX SD1151-12G リクロック搭載12G-SDI 5分配器。リクロック搭載12G-SDI 5分配器は、リクロック機能を搭載し12G-SDIで最長60mまでのケーブル補償に対応。入力されたSDI信号を5分配出力する分配器です。12G/6G/3G/HD/SD-SDI マルチフォーマット対応。DVB-ASI信号対応。タイムコード/エンベデッドオーディオ対応。1入力5分配出力。リクロック&イコライザ機能搭載と入力信号のケーブル補償機能 12G-SDI 60m。SFP出力端子搭載(SFPモジュール別売り)。2系統のネジロック式DCコネクタ電源入力搭載で冗長化。専用マウントブラケット標準付属。
切替器/分配器/コンバーター