絞り込み
接続台数
- 4(1)
ブランド
- ADTECHNO(エーディテクノ)
- ATEN(277)
- サンワサプライ(108)
- イメージニクス(95)
- StarTech.com(93)
- エレコム(42)
- ラトックシステム(26)
- アライドテレシス(23)
- Gefen(22)
- サンワダイレクト(21)
- グリーンハウス(14)
- BLACK BOX(14)
- 大電(12)
- FXC(11)
- アイ・ディ・ケイ(11)
- LINDY(11)
- 興和オプトロニクス(10)
- PLANET Technology(10)
- VENTION(10)
- ブランドをもっと見る

Blustream 18Gbps対応 HDMI EDIDエミュレータ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から5日以内出荷最大4K@60 4:4:4 HDMI信号に対応したHDMI EDID エミュレータです。アナログ音声エンベデッド・ディエンベデッド機能も搭載しています。
Blustream HDMI インラインコントローラ V2
ADTECHNO(エーディテクノ)¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷自動化HDMIコントロールモジュール。マクロ最大10パターン、各マクロ最大10個のコマンド設定可能。HDMI信号、センサーやスイッチとの連動。RS-232、IRリモコン、TCP/IP、CEC信号経由での機器制御。リレー制御での電動デバイス制御。4K60Hz 4:4:4(18Gbps)フォーマット対応。HDCP2.2、HDR、CEC対応。EDID保持機能。Dolby TrueHD、Atomos、DTS-HD Master AudioのHDMIオーディオフォーマット対応。
4x4 USB 3.0 KVM マトリックス
ADTECHNO(エーディテクノ)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷MX44KVMは、最大4台のホストPC間でUSBデバイスを切り替え・共有が可能な 4x4 USB 3.0 KVM マトリックスです。接続台数4
ウォールプレート型 XLR Dante コンバータ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷本製品は、アナログオーディオ信号の入力と出力端子を各2 系統ずつ搭載したウォールプレート型のDanteデジタルオーディオコンバータです。
Blustream 4入力2出力マルチフォーマット対応プレゼンスイッチャー
ADTECHNO(エーディテクノ)¥499,800税込¥549,7801個5日以内出荷HDMI入力3系統、USB Type-C入力1系統とHDMI出力2系統、HDBaseT出力1系統を搭載したプレゼンスイッチャーです。
Blustream 6入力2出力マルチフォーマット対応プレゼンスイッチャー
ADTECHNO(エーディテクノ)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷モバイル機器との接続可能なUSB Type-C入力と簡易ミキシング機能を搭載したプレゼンテーションスイッチです。
4K UHD対応 12G-SDI=>HDMI 2.0コンバータ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷12G-SDI信号をHDMI2.0へ変換する4K対応コンバータです。
ズーム機能搭載アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバータ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷3G/HD/SD-SDI、HDMI、コンポジット入力信号対応。スケーラ機能搭載で、アップ/ダウン/クロス、フレームレート変換可能。SDI出力×2系統、HDMI出力×1系統同時分配出力対応。ズームアップ機能(最大35%)。OSDメニューにて各種設定変更可能。オーディオエンベデッド/ディエンベデッド機能。ネジロック式DC電源入力。電源ネジロック式DC電源入力機能ズームアップ機能(最大35%)、オーディオエンベデッド/ディエンベデッド
AVMATRIX リクロック搭載3G-SDI 9分配器
ADTECHNO(エーディテクノ)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷AVMATRIX SD1191 リクロック搭載3G-SDI 9分配器。SDI 9分配。3G/HD/SD-SDIマルチフォーマット対応。リクロック&イコライザ機能搭載。入力信号のケーブル補償機能 3G-SDI 120m(5C-FB)。タイムコード及びエンベデッドオーディオの分配に対応。ネジロック式DCコネクタ採用の電源入力搭載。強固なメタル筐体で専用マウントブラケット付属。安心の3年保証。付属品ACアダプター×1/専用マウントブラケットx2/保証書寸法(mm)125.5×104×25質量(g)約600消費電力(W)最大5入力電圧(V)DC6~24V保存温度(℃)-30~70入力端子3G/HD/SD-SDI×1動作温度(℃)-20~6動作湿度(%)0~90保存湿度(%)0~90出力端子3G/HD/SD-SDI×9
AVMATRIX リクロック搭載12G-SDI 5分配器
ADTECHNO(エーディテクノ)¥69,980税込¥76,9781個欠品中AVMATRIX SD1151-12G リクロック搭載12G-SDI 5分配器。リクロック搭載12G-SDI 5分配器は、リクロック機能を搭載し12G-SDIで最長60mまでのケーブル補償に対応。入力されたSDI信号を5分配出力する分配器です。12G/6G/3G/HD/SD-SDI マルチフォーマット対応。DVB-ASI信号対応。タイムコード/エンベデッドオーディオ対応。1入力5分配出力。リクロック&イコライザ機能搭載と入力信号のケーブル補償機能 12G-SDI 60m。SFP出力端子搭載(SFPモジュール別売り)。2系統のネジロック式DCコネクタ電源入力搭載で冗長化。専用マウントブラケット標準付属。
業務用スキャンコンバータ VGA→HDMIコンバータ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータVGA→HDMIコンバータ 映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能 音声のエンベデッド機能 ノイズリダクション機能搭載 アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載 壁面や床への設置に便利な固定用金具付属 抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応 USC-007はVGAのアナログ信号を最大1080p60(TV規格)、最大1920×1200(VESA規格)計36種類の任意解像度へスケーリング変換する他、アナログ音声またはデジタル音声をHDMIにエンベデッドして出力可能。表示する液晶モニターやプロジェクター等の表示フォーマットに合わせてHDMI信号出力が可能となります。 その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。 電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。USC-007は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1色ブラック質量(g)約300電源DC5V2A本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず)保存温度(℃)-20~60最大消費電力(W)6動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)音声入力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(3.5mmミニピン:1系統):最大2ch音声出力(HDMI:1系統):最大7.1ch映像入力(VGA:1系統):VESAドットクロック:165MHz変換タイプメス - メス
業務用スキャンコンバータ HDMI→VGAコンバータ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータHDMI→VGAコンバータ 映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能 音声のデエンベデッド機能 ノイズリダクション機能搭載 アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載 壁面や床への設置に便利な固定用金具付属 抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応 DSE-004は最大1080p60(TV規格)のHDMI信号を最大1080p(TV規格)、または最大1920×1200(VESA規格)計20種類の任意解像度へアップ(ダウン)スケーリング変換しVGA信号で出力する他、HDMIへ入力されたデジタル音声をアナログ音声、またはデジタル音声にデエンベデッド出力が可能。HDMI出力の監視カメラ映像をアナログレコーダーへ出力したりHDMI入力端子を搭載しないシンク機器への接続が可能となります。 その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。 電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。DSE-004は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1色ブラック質量(g)約300電源DC5V2A本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず)保存温度(℃)-20~60最大消費電力(W)6動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)音声入力(HDMI:1系統):最大7.1ch音声出力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(3.5mmミニピン:1系統):最大2ch映像入力(HDMI:1系統):TMDSクロック:165MHz変換タイプメス - メス
アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター
ADTECHNO(エーディテクノ)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター 様々なデジタル・アナログ信号の入出力に対応、デジタル:SDI(3G/HD/SD)、HDMI、AES/EBUオーディオ アナログ:コンポーネント、VGA、ビデオ、アナログステレオオーディオ OSDメニューにてあらゆる設定変更が可能 アップ/ダウン/クロスコンバート機能搭載 オーディオエンベデッド/ディエンベデッド機能色ホワイト質量(g)210電源ACアダプタ本体寸法(mm)151×91×20(突起物含まず)入力電圧(V)DC12最大消費電力(W)10動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)変換タイプメス - オス
1入力3出力SDI分配器
ADTECHNO(エーディテクノ)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷・超小型軽量マルチレート対応1入力3出力SDI分配器・1入力3出力SDI分配・イコライザ・リクロック機能内蔵・広範囲の入力電圧に対応(DC5~24V)・超小型軽量モデル(68×59.2×20mm、約95g)付属品ACアダプタ(12V/1.5A)質量(g)約95電源ACアダプタ適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)68×59.2×20(突起物含まず)入力電圧(V)DC5~24入力信号SDI/DVB-ASI(BNC)×1最大消費電力(W)4保証期間1年間出力信号SDI/DVB-ASI(BNC)×3、対応SDI規格:「SMPTE125M」、NTSC(480i59.94),PAL(576i50)「SMPTE296M」720p50/59.94/60「SMPTE274M,SMPTE292M」、1080i50/59.94/60、1080p23.98/24/25/29.97/30「SMPTE424M」1080p59.94/60(3G)「SMPTE425M(レベルAのみ)」動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
SDI→HDMIコンバーター
ADTECHNO(エーディテクノ)¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷・超小型軽量マルチフォーマット対応SDI→HDMIコンバーター・SDI→HDMI変換・1080iスケーラー(スキャン)機能(HDMI出力)・SDI・コンポジット出力搭載・広範囲の入力電圧に対応、ACアダプタ/USB経由の電源受給・超小型軽量(68×59.2×20mm、95g)付属品ACアダプタ/3.5mmミニピン(オス)-RCA(メス)アダプタ仕様ディップスイッチ:2個(本体側面)、左:バイパス/1080iスケーリング出力選択、右:不使用色ブルー質量(g)95電源ACアダプタ/ミニUSB(Bメス)、常設時はACアダプタにてご利用ください、miniUSB給電時は、供給元USBが電源供給可能かご確認ください適合規格SMPTE 125M:NTSC(480i 59.94),PAL(576i 50)、SMPTE 296M:720p 50/59.94/60、SMPTE 274M,SMPTE292M:1080i 50/59.94/60、1080p 23.98/24/25/29.97/30、SMPTE 424M:1080p 59.94/60 (3G)、SMPTE425M(レベルAのみ)、FCC/CE/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)68×59.2×20(突起物含まず)入力電圧(V)DC5~24入力信号SDI(BNC)×1最大消費電力(W)4保証期間1年間出力信号HDMI×1、SDI(BNC)×1、コンポジット×1(3.5mmミニ)動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)変換タイプメス - オス
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
DisplayPort - HDMI変換ケーブル/4K60Hz/映像出力側抜けにくいグリップ設計/HDR/単方向仕様/デスクトップPC ディスプレイビデオコンバーターStarTech.com税込¥5,498~¥4,998~
USB - HDMI変換アダプター/USB-C & A接続/2画面(1x 4K30Hz + 1x 1080p)/Windows macOS/ディスプレイコンバーターStarTech.com税込¥12,078¥10,980
光メディアコンバーター/イーサネット 1000BASE-T - ファイバー1000BASE-SX/LX/シングルモード10km・マルチモード800m対応/USB給電/ギガビットLAN変換アダプターStarTech.com税込¥30,778¥27,980
光メディアコンバーター/ギガビットRJ45 - SFP変換/オープンSFPスロット/10/100/1000対応/シングル・マルチモード/光ファイバーStarTech.com税込¥13,178¥11,980
光メディアコンバーター/ギガビット対応 イーサネット - 光ファイバー変換/シングルモード10km・マルチモード800m対応/PoE給電/RJ45 LANアダプターStarTech.com税込¥30,778¥27,980