絞り込み
ブランド
  • 明京電機
  • ATEN(213)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(123)
  • サンワサプライ(101)
  • イメージニクス(95)
  • StarTech.com(87)
  • FXC(30)
  • エレコム(25)
  • ラトックシステム(25)
  • Gefen(22)
  • ラリタン(19)
  • グリーンハウス(14)
  • BLACK BOX(14)
  • 大電(12)
  • LINDY(12)
  • アイ・ディ・ケイ(11)
  • VENTION(11)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(10)
  • PLANET Technology(10)
  • テック(TEC)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度センサー 明京電機

    温度センサー

    明京電機
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    温度を測定するセンサ。・本体リブーターへ接続し、温度監視による電源制御を簡単に実現可能。・対応型番、国内WATCH BOOTシリーズ(※ninoは非対応)、TIME BOOTシリーズ用)。 構成例:RPC-M4LS + 温度センサー +冷却ファン。しきい値を超えた際、冷却ファンの電源ONさせ、安定稼働を実現。活用シーン:サーバラック、サイネージシステム筐体内の冷却用途。
    仕様コネクタ仕様 製品側 :RJ-11モジュラー ※誤挿入防止のための特殊加工有厚さ(mm)16.5質量(g)約130(ケーブル含む)種類シールドケーブル(SG短絡)取付方式背面にマグネット有り、センサ突端に取付け穴有り長さ(m)5規格規格 :RoHS指令準拠ケーブル長(m)約5(コネクタ部分を含まない)温度(℃)検出範囲:-10~+70対応機種RPC-M5CS, RPC-M4LS, RSC-MT4HS, RSC-MT8FS, RPC-M4HSi保護等級IP20相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.0×16.5×28(突起物含まず)機能温度を測定するセンサ (5m) ケーブル部分のシールド線がGNDと接続されるようになりました。材質(ケーブル)PVC使用環境温度(℃)10~+70外形寸法(縦×横)(mm)28×57(突起物含まず)検出精度±2℃コネクタ製品側:RJ-11モジュラー(※誤挿入防止のための特殊加工有。)使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
  • 接点論理変更 明京電機

    接点論理変更

    明京電機
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    POSE SE10-8A7B1本体の接点論理から、任意の接点論理に変更 (標準: 出力1~7がA接点、出力8がB接点⇒全てA接点に変更 など対応可) POSE SE10-8A7B1本体の接点論理から、任意の接点論理に変更。 標準: 出力1~7がA接点、出力8がB接点⇒全てA接点に変更など対応。[変更例] 1)全てA接点に変更。2)出力1~4をA接点、出力5~8をB接点 など。
    仕様標準では出力1~7がA接点で出力8がB接点。これを任意の論理に変更して出荷します。台数にもよりますが、出荷までに数日程度お時間を頂きます。尚、Web画面において出力1~7は「1~7」、出力8はB接点を表す「8B」と表記されていますが、こちらの表記はこのままとなりますので、変更後の論理はお客様にて管理お願い致します。
  • WATCHBOOT・BEADS・PoE BOOTシリーズ先出しセンドバック保守パック 明京電機

    WATCHBOOT・BEADS・PoE BOOTシリーズ先出しセンドバック保守パック

    明京電機
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    購入から一定期間は無償修理を実施し、その間に代替品を先出しするメニュー。本体と同時購入で付帯。送料は発送元負担。国内で正しい環境での使用に限定。保守期間終了後は、都度お見積りによる有償修理。 保守フロー: 1)メーカー窓口が故障と判断した場合、代替機をお客様に送付、2)機器が届きましたら対象機器をご返送、3)代替機は修理完了後、お客様のお手元に届きましたらご返却。
    仕様先出しセンドバックサービス。故障の疑いがある場合、お電話かメールにてその現象と「保守パックに入っている機器である事」と「製品型式」及び「シリアル番号」をお伝え下さい。メーカー窓口が故障と判断した場合、代替機をお客様に送付致します。機器が届きましたら対象の機器をご返送お願いします。代替機は修理完了後お客様のお手元に届きましたらご返却お願い致します。尚送料は発送元負担でお願い致します。*1 製品本体と同時購入が前提となります。*2 日本国内で正しい環境で使用された場合に限ります。*3 期間の延長はできません。*4 保守開始日はご購入日からとなります。対象本体WATCHBOOT・BEADS・PoE BOOTシリーズ
切替器/分配器/コンバーター