絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • ATEN(192)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(127)
  • イメージニクス(109)
  • サンワサプライ(94)
  • StarTech.com(91)
  • エレコム(29)
  • ラトックシステム(28)
  • BLACKMAGICDESIGN(28)
  • Gefen(23)
  • グリーンハウス(15)
  • FXC(15)
  • 大電(14)
  • BLACK BOX(14)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(13)
  • アイ・ディ・ケイ(11)
  • VENTION(11)
  • ラリタン(10)
  • PLANET Technology(10)
  • テック(TEC)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルサイネージ bitstrongデジタルサイネージbitstrong
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
電子黒板(デジタルサイネージボード)に実装して使用するOPS準拠のモジュールで、BS-D5B55RB/A(マルチタッチ電子黒板)にも実装可能です。 モジュール自身にOSがインストールされており、メモリ、ストレージ等も搭載されています。Wi-Fiアンテナ接続可能、多数の接続ポートも完備しています。 OPSモジュールを使用することで、デジタルサイネージーへの接続機器(PC、プレイヤー等)ならびに接続ケーブル削減。展示スペースの削減。モジュールを交換することで、開発・運用の効率化が図れます。
仕様NIC:統合された10/100/1000M適応出力ビデオ:HDMI x1、DP x 1電源内蔵電源入力電圧(V)12~19 DC保存温度(℃)-20~70最大消費電力(W)95メモリー8GB使用CPUクロック速度:3.0GHz保存湿度(%)10~95色(本体)ブラックアンテナ2プロセッサーIntel Core i5 9400関連資料(0.39MB)動作湿度(%RH)10~95動作温度範囲(℃)-5~45ストレージ256G
切替器/分配器/コンバーター