絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- イメージニクス(87)
- ATEN(83)
- サンワサプライ(33)
- StarTech.com(24)
- エレコム(18)
- グリーンハウス(14)
- ラトックシステム(13)
- アイ・ディ・ケイ(11)
- テック(TEC)(8)
- Gefen(7)
- LINDY(6)
- VENTION(5)
- エスエスエーサービス(4)
- MCO(4)
- ELPA(3)
- プリンストン(3)
- エイム電子(3)
- NOVASTAR(3)
- オーム電機(2)
- ブランドをもっと見る

デジタルサイネージ
bitstrong(ビットストロング)¥279,800税込¥307,7801個6日以内出荷電子黒板(デジタルサイネージボード)に実装して使用するOPS準拠のモジュールで、BS-D5B55RB/A(マルチタッチ電子黒板)にも実装可能です。 モジュール自身にOSがインストールされており、メモリ、ストレージ等も搭載されています。Wi-Fiアンテナ接続可能、多数の接続ポートも完備しています。 OPSモジュールを使用することで、デジタルサイネージーへの接続機器(PC、プレイヤー等)ならびに接続ケーブル削減。展示スペースの削減。モジュールを交換することで、開発・運用の効率化が図れます。仕様NIC:統合された10/100/1000M適応出力ビデオ:HDMI x1、DP x 1電源内蔵電源入力電圧(V)12~19 DC保存温度(℃)-20~70最大消費電力(W)95メモリー8GB使用CPUクロック速度:3.0GHz保存湿度(%)10~95色(本体)ブラックアンテナ2プロセッサーIntel Core i5 9400動作湿度(%RH)10~95動作温度範囲(℃)-5~45ストレージ256G