絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- ATEN(276)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(123)
- サンワサプライ(108)
- イメージニクス(95)
- StarTech.com(91)
- エレコム(39)
- FXC(30)
- ラトックシステム(25)
- アライドテレシス(23)
- Gefen(22)
- サンワダイレクト(21)
- ラリタン(19)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(15)
- グリーンハウス(14)
- BLACK BOX(14)
- 大電(12)
- LINDY(12)
- アイ・ディ・ケイ(11)
- 興和オプトロニクス(10)
- ブランドをもっと見る

デジタルサイネージ
bitstrong(ビットストロング)¥279,800税込¥307,7801個6日以内出荷電子黒板(デジタルサイネージボード)に実装して使用するOPS準拠のモジュールで、BS-D5B55RB/A(マルチタッチ電子黒板)にも実装可能です。 モジュール自身にOSがインストールされており、メモリ、ストレージ等も搭載されています。Wi-Fiアンテナ接続可能、多数の接続ポートも完備しています。 OPSモジュールを使用することで、デジタルサイネージーへの接続機器(PC、プレイヤー等)ならびに接続ケーブル削減。展示スペースの削減。モジュールを交換することで、開発・運用の効率化が図れます。仕様NIC:統合された10/100/1000M適応出力ビデオ:HDMI x1、DP x 1電源内蔵電源入力電圧(V)12~19 DC保存温度(℃)-20~70最大消費電力(W)95メモリー8GB使用CPUクロック速度:3.0GHz保存湿度(%)10~95色(本体)ブラックアンテナ2プロセッサーIntel Core i5 9400動作湿度(%RH)10~95動作温度範囲(℃)-5~45ストレージ256G