絞り込み
接続台数
  • 2(49)
  • 3(5)
  • 4(24)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(4)
ブランド
  • サンワサプライ
  • ATEN(423)
  • StarTech.com(210)
  • イメージニクス(162)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(144)
  • FXC(80)
  • ラトックシステム(79)
  • エレコム(78)
  • アイ・ディ・ケイ(75)
  • Allied Telesis(69)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(62)
  • 大電(48)
  • サンワダイレクト(38)
  • BLACKMAGICDESIGN(38)
  • グリーンハウス(35)
  • ラリタン(34)
  • ランサーリンク(27)
  • アライドテレシス(26)
  • BLACK BOX(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
194件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI切替器(3入力・1出力または1入力・3出力) サンワサプライ

    HDMI切替器(3入力・1出力または1入力・3出力)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    最大解像度1920×1080材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)180規格HDMI Ver1.4 フルHD 3D対応、HDCP1.3対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要がありますコネクタ形状入力または出力:HDMITypeA(メス)×3、HDMITypeA(オス)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×82×15インターフェース入出力用/HDMI タイプA(19pin)メス×3、入出力用/HDMI タイプA(19pin)オス×1アズワン品番64-0898-03ポート3入力1出力、1入力3出力データレート(Gbps)最大3.4
  • USB2.0手動切替器(2回路) サンワサプライ

    USB2.0手動切替器(2回路)

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。 ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできます。 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。
    仕様2台:1台切替質量(g)51インターフェースUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.6×60.6×22動作環境温度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)コネクタUSB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×2(パソコン側)回路数2アズワン品番64-0890-34保管環境温度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)
  • VGA信号HDMI変換コンバーター サンワサプライ

    VGA信号HDMI変換コンバーター

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換するコンバーターです。ミニD-Sub(HD)15pinアナログVGAポートを搭載するパソコンからHDMI搭載ディスプレイに接続・表示する場合に最適です。3.5mmステレオミニ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。
    用途ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)と音声信号をHDMI信号に変換できるケーブル一体型変換コンバーター。質量(g)60消費電力(W)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×55×20動作環境稼働温度0~40℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)、稼働温度-20~60℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz)インターフェイス入力用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1対応解像度1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1440×900(60Hz)、1400×1050(60Hz)、1366×768(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×960(85Hz/60Hz)、1280×800(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×768(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×720(60Hz)、1280×1024(75Hz/60Hz)、1152×864(75Hz)、1024×768(85Hz/75Hz/70Hz/60Hz)、800×600(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)、640×480(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)
  • アクティブリピーターケーブル サンワサプライ

    アクティブリピーターケーブル

    サンワサプライ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を5m延長することができます。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大17m (5m+5m+5m+2m)まで延長できます。※1※1・・全ての機器での動作を保証するものではありません。<ご購入前にご確認ください>※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)※本製品は、USB3.2 Gen1規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
    セット内容ACアダプタ(5V 2.0A)、ケーブル長約1.5m色ブラック電源セルフパワー/バスパワーケーブル長(m)5コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)延長ケーブル(m)17 ※最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続可能(5m+5m+5m+2m)インターフェイスUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
  • 高性能ディスプレイ分配器 サンワサプライ

    高性能ディスプレイ分配器

    サンワサプライ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    信号の増幅・安定化処理をIC制御化し大幅にノイズを低減させた高性能モニタ分配器。
    最大解像度2048×1536ドット(60Hz対応)適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 各社ディスプレイ ※走査周波数が複数の固定モードのみに対応するディスプレイはパソコン側のリフレッシュレートをディスプレイが表示可能なリフレッシュレートに合わせてご利用ください。(Apple Studio Displayなど)材質スチール温度範囲(℃)稼働時/5~40保存時/‐20~60湿度範囲0~80%(結露なきこと)
  • コンポジット信号HDMI変換コンバータ サンワサプライ

    コンポジット信号HDMI変換コンバータ

    サンワサプライ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    付属品給電用ケーブル(USB)トラスコ品番836-2372材質ABS樹脂質量(g)40消費電力(W)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20インターフェース(入力1)RCAジャック、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1最大解像度1920×1080アズワン品番64-0895-97
  • LAN切替器 サンワサプライ

    LAN切替器

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。 切り替え時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。 LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。 未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です) 外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。
    仕様2台:1台切替材質ABS樹脂質量(g)約160切替方式2:1又は1:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×98×29.5保存温度(℃)-20~60インターフェースRJ-45 メス×3(1000BASE-T 、100BASE-TX、10BASE-T対応)※伝送速度を保証するものではありません動作温度0~60℃動作湿度(%)0~95(結露なきこと)アズワン品番64-0868-93
  • HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) サンワサプライ

    HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1)

    サンワサプライ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    質量(g)300コネクタ形状パソコン側:HDMITypeA(オス)×2、USBA(オス)×4、コンソール側:HDMITypeA(オス)×1、USBA(メス)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×72×24.35最大解像度1920×1080ディスプレイHDMIアズワン品番64-0895-62接続台数2キーボード/マウスUSB
  • SW-KM2UU キーボード・マウス切替器 サンワサプライ

    SW-KM2UU キーボード・マウス切替器

    サンワサプライ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切り替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScrLock)を2回押すだけの簡単操作。瞬時にもう片方のパソコンへ切替ができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
    用途1組のUSBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて操作できるパソコン切替器。付属品取扱説明書(保証書付き)対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。質量(g)120切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[Scroll Lock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.6~10.1消費電力動作電圧USBポートから電源供給 DC+5V、消費電流/58mA(本体最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35インターフェース(パソコン用)USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)、(コンソール用)キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1保存温度範囲(℃)温度/20~60 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0900-80ケーブル長(cm)90接続台数2動作温度範囲(℃)温度/0~40 湿度/80%以下(結露なきこと)キーボード/マウスUSB
  • VGA信号HDMI変換コンバーター サンワサプライ

    VGA信号HDMI変換コンバーター

    サンワサプライ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    VGAアナログ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。3.5mmステレオ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
    付属品給電用ケーブル(USB)トラスコ品番836-2370材質ABS樹脂質量(g)42消費電力(W)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×20インターフェース入力1.ミニD-sub15pin(メス)×1、入力2.ステレオミニジャック×1、出力1.HDMI TypeA(メス)×1最大解像度1920×1080アズワン品番64-0876-76
  • コンパクト切替器 サンワサプライ

    コンパクト切替器

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    電源を必要としないコンパクトサイズのプリンタ切替器です。 切替器内部を全回路にて切り替えていますので、パソコンの種類を選びません。 パソコン2台と周辺機器1台、もしくはパソコン1台と周辺機器2台の切り替えが可能です。 本体は壊れにくい強化プラスチック製で、切り替えスイッチ部は2万回以上の耐久性があります。 固定用面ファスナー(1セット)が付いていますので、デスクなどに固定して使用することができます。 省スペースに設置できます。
    付属品面ファスナー(1セット)切替方式2:1又は1:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×116×32(コネクタ部を除く)保存温度(℃)‐20~60インターフェースD-sub9pinオス×3動作温湿度範囲0~50℃、湿度 80%以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~60℃、湿度 80%以下(結露なきこと)動作温度(℃)0~50アズワン品番64-0850-16
  • パソコン自動切替器 サンワサプライ

    パソコン自動切替器

    サンワサプライ
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    1組のHDMIディスプレイ(4K)・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz解像度までに対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。※1、※2、※3、※4 ※切替後、デバイスを認識するまで数秒かかります。本体のボタン一つで誰でも簡単に切替が可能です。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 ※パソコンからの供給電流が足りない場合は付属のUSB給電ケーブルを使用し別途USB-ACアダプタ(5V 1A以上)から給電をしてください。HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。別途USB-ACアダプタからの給電が必要。)
    仕様ディスプレイエミュレーション機能:なし、19インチマウントラック取り付け:なし、HDCP:HDCP2.3準拠(パススルー)セット内容切替器(本体)×1、パソコン接続用HDMIケーブル(1.5m)×2、パソコン接続用USBケーブル(1.0m)×2、専用給電ケーブル(1.0m)×1、取扱説明書(保証書付き)形状据え置き型切替方式本体ボタン切替電源USBポートから電源供給:DC+5V※給電が足りない場合は付属の専用給電ケーブルをご使用ください。対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)、USBキーボード、USBマウス、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ消費電流(mA)150(最大)インターフェース(PC側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×2、USB2.0 Aコネクタメス×2、(周辺機器側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1、キーボード:USB2.0 Aコネクタメス×1、マウス:USB2.0 Aコネクタメス×1保管温湿度範囲温度:0℃~45℃、湿度:80%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲温度:5℃~45℃、湿度:85%以下(結露なきこと)最大接続台数PC:2台対応解像度4096×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:2:2)1920×1080p(24/25/30/50/60Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)映像出力HDMI
  • 4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器 サンワサプライ

    4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器

    サンワサプライ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    用途最大4K/60Hz出力に対応し、HDR映像信号とHDCP2.2にも対応したHDMI分配器。付属品ACアダプタ(DC 5V/2.6A)、HDMIケーブル(1.8m)×1、取扱説明書、保証書材質スチール使用温度範囲(℃)0~50 湿度80%以下(結露なきこと)入力信号入力DDC信号 5Vピクセルピクセルクロック 600MHzデータレート(Gbps)最大 6
  • USB2.0手動切替器(4回路) サンワサプライ

    USB2.0手動切替器(4回路)

    サンワサプライ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 事務所やオフィスなどで4台のパソコンで複数のプリンタを切り替えて使用する場合などに最適です。 USBハブポートはそれぞれ独立して切り替えられるので、例えばUSBデバイスAはパソコン1に切り替え、USBデバイスB、Cはパソコン2に切り替え、USBデバイスDはパソコン4に切り替えといった別々の接続も可能です。 USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。 ボタンスイッチで簡単に切り替えが可能です。 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 USB2.0に対応したプリンタやハードディスクなどの周辺機器を共有するのに最適です。 RoHS指令に対応した製品です。
    仕様4台:1台切替質量(g)121インターフェースUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×83×24.3動作環境温度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)コネクタUSB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×4(パソコン側)回路数4アズワン品番64-0890-35保管環境温度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)
  • HDMI切替器 サンワサプライ

    HDMI切替器

    サンワサプライ
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。(4K/60Hz出力:切替器-モニタ間のケーブル長が1.5m以下の場合に限る)(4K/30Hz出力:切替器-モニタ間のケーブル長が4m以下の場合に限る)。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。ボタン操作のみで切り替え動作をする完全手動切替器です。視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。PlayStation5に対応しています。
    最大解像度4K/60Hz仕様ピクセルクロック:600MHz(最大)、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMIセット内容取扱説明書・保証書切替方式本体切替ボタン適合規格HDCP 1.4、HDCP 2.2、CECケーブル長(m)約0.5対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど対応HDR入力信号5V(DDC)最大消費電力(W)5インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×2入出力用:HDMI タイプA(19PIN)オス×1保管温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無き事)動作温湿度範囲0~50℃/80%以下(結露無き事)対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS回路数2×1双方向対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※23840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存しますデータレート(bits)最大18HDMI規格HDMI Ver2.0b切替位置数HDMI入力2、HDMI出力1またはHDMI入力1、HDMI出力2
  • アクティブリピーターケーブル サンワサプライ

    アクティブリピーターケーブル

    サンワサプライ
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1アクティブリピーターケーブルです。 。USB3.2 Gen1のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 。USB3.2 Gen1信号を3m延長することができます。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大8m (3m+3m+2m)まで延長できます。RoHS・RoHS2対応
    仕様■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×1■ケーブル長:3m■電源:セルフパワー・バスパワー両対応■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。■ACアダプタ:有■消費電流(最大):200mA(最大)■セット内容:ACアダプタ(5V 2.5A、ケーブル長約1.0m)【ご購入前にご確認ください】※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品は、USB3.2 Gen1規格に対応していますが、USB3.2 Gen1の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンバーター サンワサプライ

    コンバーター

    サンワサプライ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    USB AまたはType-CポートからHDMI出力が可能なHDMI変換コンバータです。最大4K(3840×2160/30Hz)出力に対応しており4K対応の大画面テレビ・モニタなどで高精細な4K解像度を出力することができます。HDMIポートがないノートPCや、4K出力に対応していないパソコンからでも本製品で4K出力することができます。使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。Windows搭載パソコンの場合、最大7台まで同時接続できマルチディスプレイ化することが可能です。 (ノートパソコンの画面を含めた場合は最大7台で最大8画面まで。)。macOS搭載パソコンの場合、最大2台まで同時接続できマルチディスプレイ化することが可能です。 (ノートパソコンの画面を含めた場合は最大2台で最大3画面まで。)。メーカーHPよりドライバをダウンロード・インストールすることで簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
    仕様PD対応:非対応、ACアダプタ:無セット内容取扱説明書ケーブル長(m)約0.1対応OSWindows:11、10、8.1※Windows11/10の場合、Windows Updateによりドライバがすでにインストールされている可能性があります。本製品を接続するだけで動作する場合はそのままご利用ください。本製品を接続しても映像が出力されない場合はドライバのインストールを行ってください。macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-A、USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンCPU:Intel Core I5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上RAM:8GBまたはそれ以上HDD:30MB以上の空きディスク容量があること。Apple Macシリーズ 対応OSが搭載されたMac機であること。※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。消費電流(mA)約400(最大)インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:変換先:HDMI動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(結露なきこと)電源供給方式バスパワー通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps最大接続台数7台(Windows)、2台(mac)対応解像度3840×2160(30Hz)、3440×1440(30Hz)、2560×1440(60Hz)、2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75Hz)、800×600(56/60/75Hz、640×480(60/75Hz)、最大:4K/30Hz映像出力HDMIタイプA(19pin) メス×1
  • ディスプレイ切替器 サンワサプライ

    ディスプレイ切替器

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。 切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。 ワイドディスプレイにも対応します。 全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
    解像度制限なし ※パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応対応製品Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。材質スチール質量(g)443切替方式手動出力ディスプレイ・テレビ・プロジェクター※ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種本体寸法(mm)W153×D115×H60.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×115×60.5保存温度(℃)‐20~60インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×3湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度5~40℃動作温度(℃)5~40アズワン品番64-0858-07
  • パソコン切替器(エミュレーション非搭載・手元スイッチ付き) サンワサプライ

    パソコン切替器(エミュレーション非搭載・手元スイッチ付き)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて操作できます。 キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。 手元スイッチを押すだけで切り替えできる簡単切り替え方式です。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 高解像度2048×1536ドットまで表示可能です。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
    付属品パソコン切替器本体×1、手元スイッチ×1、取扱説明書(保証書付き)×1質量(g)309切替方式手元スイッチケーブル長(m)パソコン1/0.9、パソコン2/0.9、手元スイッチケーブル/1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×72×24.5ディスプレイMini DisplayPortRoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
  • 4K2K対応HDMI分配器 サンワサプライ

    4K2K対応HDMI分配器

    サンワサプライ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    HDMI機器の信号を高画質・高音質のままHDMI入力端子付き機器に同時に分配出力できます。接続されたディスプレイのEDID情報を、映像入力機器に伝える方式です。Dolby True HD及びDTS HD Master Audioにも対応しています。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しサビに強く信号劣化を防ぎます。
    最大解像度4096×2160仕様データレート最大3.4Gbit/s、ピクセルクロック25~340MHz材質スチール規格HDCP対応データレート3.4Gbit/s
  • USB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応 サンワサプライ

    USB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応

    サンワサプライ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    USB AポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。1台のパソコンに対して最大6台画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
    セット内容本体、取扱説明書質量(g)84出力デュアルディスプレイ:対応電源バスパワーケーブル長(m)0.2対応OSWindows 11・10・8.1、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15コネクタ形状PC接続側/USB Type-A、アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※動作環境によりパソコンのCPU、メモリー、グラフィックボードの要求スペックが異なります。【Windows搭載(DOS/V)パソコン】、CPU/Intel Core I5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上、RAM/8GBまたはそれ以上、HDD/30MB以上の空きディスク容量があること。【Apple Macシリーズ】対応OSが搭載されたMac機であること。消費電流(mA)最大:520インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:HDMI動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~80(結露なきこと)サイズ(mm)W62×D14×H90保管温度(℃)-10~60最大接続台数可能:Windows/6台、Mac/4台 ※複数使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで) ※USBハブを使用する場合は必ずセルフパワーのUSBハブを使用して接続してください。 ※ご使用のパソコンや接続環境により記載の最大接続台数、最大対応解像度まで映像出力できない場合があります。接続台数可能:2台ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×2対応解像度●最大3840×2160(4K/30Hz)、最大1920×1080(フルHD/60Hz)●最大:4K/30Hz湿度範囲(%)保管:5~80 (結露なきこと)
  • HDMI画面分割切替器_4入力1出力(4K/60Hz対応) サンワサプライ

    HDMI画面分割切替器_4入力1出力(4K/60Hz対応)

    サンワサプライ
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    最大4台のHDMI機器(パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機、等)の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。 分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます。 4K/60Hzでの映像出力に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 4台のHDMI機器の表示状況を全て一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です。 切替後の映像表示を1秒以内に表示ができるシームレス切替機能を搭載。映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます。 表示出力する映像機器の解像度に合わせ出力できるアップスケーラー・ダウンスケーラー機能を搭載しています。 HDMI映像機器のHDMI信号から音声信号を分離し、光デジタル信号・アナログ音声信号(RCA赤白)に変換し出力させることができるHDMI信号オーディオ分離機能も内蔵。4分割表示時でも任意の選択ポートの音声信号を出力させることができます。 1 HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。 1:HDMI音声出力と同時に光デジタル音声・アナログ音声出力することができます。
    最大解像度4K/60Hzセット内容切替器(本体)×1、取扱説明書、ACアダプタ(12V 2.5A)、リモコン(電池付属:CR2025)、ウォールマウントキット×1セット、IR受信ケーブル×1切替方式本体切替ボタン・リモコン電源ACアダプタ適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど最大消費電力(W)約10インターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1音声出力:Toslink×1、RCAピンジャック(赤白)×1赤外線リモコン用:IRジャック×1対応フォーマットHDMI入力側・出力側/Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、LPCM2/5.1/7.1ch光デジタル出力側/Dolby Digital 2ch/5.1ch、DTS 2/5.1ch、LPCM2chアナログ出力側/LPCM2ch(24bit/48kHz)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露しないこと)保存湿度(%)20~90回路数4×1保管温度(℃)-20~60入出力HDMI入力4、HDMI出力1RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4096×2160(50Hz/60Hz)3840×2160(25Hz/30Hz/60Hz)1920×1200(60Hz)1920×1080(50/60Hz)1280×720(50/60Hz)1024×768(60Hz)1360×768(60Hz)1280×800(60Hz)HDMI規格HDMI Ver2.0bデータレート最大18Gbps
  • HDMI切替器_8K対応 サンワサプライ

    HDMI切替器_8K対応

    サンワサプライ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。 分配出力機能はありません。 最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 (8K/4K出力時:切替器-モニタ間のケーブル長が1.5m以下の場合に限る) 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。 ボタン操作のみで切り替え動作をする完全手動切替器です。 視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。 PlayStation 5に対応しています。 「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS5」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。 Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。 全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。 120Hzを出力するには、120Hz 対応のゲームソフト、ケーブル、入力機器、出力機器が必要です。 8K/60Hz、8K/30Hz、4K/120Hzで接続する際はUltla HDMI2.1ケーブルで接続する必要があります。 8K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが8K/HDR規格に対応していることが必要です。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
    セット内容取扱説明書・保証書切替方式本体切替ボタン消費電力(W)0.3ケーブル長(m)約0.5適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど保存温度(℃)-20~60インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×2入出力用:HDMI タイプA(19PIN)オス×1最大解像度8K/60Hz動作温度0~50℃対応フォーマットLPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS動作湿度(%)80以下(結露なきこと)保存湿度(%)80以下(結露なきこと)回路数2×1双方向入出力HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2対応解像度7680×4320(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:0)4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(120Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.1データレート48Gbit/s(最大)
  • ケーブル サンワサプライ

    ケーブル

    サンワサプライ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷
    サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。ディスプレイ、USBキーボード、USBマウスケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パソコン自動切替器 サンワサプライ

    パソコン自動切替器

    サンワサプライ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。4台のパソコンは[Ctrl」]キー×2回押し、または[ScrLock]×2回+[1~4]で簡単に切替できます。本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。接続された4台のパソコンを同時に起動することが可能です。キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。高解像度2048×1536ドットまで表示可能。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
    仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×4※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■最大PC接続台数:4台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):340mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■付属パソコン用ケーブル:【パソコン用】 キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■付属コンソール用ケーブル:【パソコン用】 キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:パソコン接続用ケーブル/1.8m×2、1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル/0.25m×1■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m×2、1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光メディアコンバータ サンワサプライ

    光メディアコンバータ

    サンワサプライ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
    付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA寸法(mm)W74×D102×H22規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/マルチモード伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長550m/50μm、220m/62.5μm(MM850nm)最小TXパワー/-9.5dB最大TXパワー/-4dBm最大RX受信感度/-23dBmパワーバジェット/13.5dBm
  • HDMI信号オーディオ分離器 サンワサプライ

    HDMI信号オーディオ分離器

    サンワサプライ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    パソコンやHDMI映像機器のHDMI信号から音声信号を分離し、光デジタル信号・アナログ音声信号に変換し出力させることができるHDMI信号オーディオ分離器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2にも対応しています。元のHDMI信号(映像・音声)はそのままディスプレイ等に出力しつつ、HDMI音声を分離しAVアンプやスピーカーへ出力することで迫力あるサウンドを楽しむことができます。音声出力のないディスプレイ等で使用し、外部スピーカーから音声出力させたい場合にも最適です。光デジタル(角型)での出力が可能で高品質なデジタル音声のままAVアンプなどへ出力することができます。Nintendo SwitchTM 、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。
    用途HDMI信号(映像・音声)から音声信号を分離し光デジタル出力・アナログ音声出力に変換できるHDMI信号オーディオ分離機。4K/HDR信号対応。付属品ACアダプタ×1、取扱説明書、保証書材質スチール質量(g)130消費電力(W)最大11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.7×73.5×17動作環境稼働温度/0~40℃、稼働湿度/80%以下(結露なきこと)、保存温度/-20~60℃、保存湿度/80%以下(結露なきこと)対応フォーマットHDMI入力側・出力側/Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch、光デジタル出力側/Dolby Digital 2ch/5.1ch、DTS 2/5.1ch、LPCM2/5.1ch、アナログ出力側/LPCM2ch(44.1/48kHz)インターフェイス入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 、Toslink×1、3.5mmステレオミニジャック×1対応解像度4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)、4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i (60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します。HDMI規格HDMI Ver2.0b
  • HDMI切替器 サンワサプライ

    HDMI切替器

    サンワサプライ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro、PlayStation5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
    仕様ピクセルクロック(最大):600MHz、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMIセット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用)切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど対応HDR入力信号5V(DDC)最大消費電力(W)約0.8インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1最大解像度4K/60Hz保管温湿度範囲-20~60℃/5~90%(結露無き事)動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事)対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS回路数4×1対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存しますデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI Ver2.0b切替位置数HDMI入力4、HDMI出力1
  • USB切替器 サンワサプライ

    USB切替器

    サンワサプライ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
    仕様切替内容:パソコン4:周辺機器1セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書質量(g)約90切替方式本体切替ボタン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
  • 光メディアコンバータ サンワサプライ

    光メディアコンバータ

    サンワサプライ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷
    使用環境湿度(%)10~90
  • DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) サンワサプライ

    DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1)

    サンワサプライ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷
    付属品DisplayPortケーブル×2、USBケーブル×2、3.5mmステレオミニケーブル×2、手元スイッチ×1質量(g)700コネクタ形状パソコン側:DisplayPort(メス)×2、USBB(メス)×2、3.5mmステレオミニジャック×2、コンソール側:DisplayPort(メス)×1、USBA(メス)×2、3.5mmステレオミニジャック×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.7×93×26.8最大解像度3840×2160ディスプレイDisplayPortアズワン品番64-0897-54接続台数2キーボード/マウスUSB
  • HDMI信号オーディオ分離器(光デジタル/アナログ対応) サンワサプライ

    HDMI信号オーディオ分離器(光デジタル/アナログ対応)

    サンワサプライ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    材質スチール質量(g)125消費電力(W)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×20インターフェース(入力1)HDMI TypeA(メス)×1、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1、(出力2)Toslink、(出力3)RCAジャック最大解像度4096×2160アズワン品番64-0899-24
  • パソコン自動切替器 サンワサプライ

    パソコン自動切替器

    サンワサプライ
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので設置の際に場所をとりません。 ホットキーは[Ctrl]×2回または[Scr Lock]×2回から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。 接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
    適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種 【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン質量(g)252切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)/[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[ScrLock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)ケーブル長(m)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35(本体サイズ)電源電圧(V)動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V消費電流(mA)280(最大)インターフェース【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1ディスプレイミニD-sub15ピン保管温湿度範囲温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0887-84接続台数2対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)キーボード/マウスUSB
  • フルHD対応DVIディスプレイ分配器 サンワサプライ

    フルHD対応DVIディスプレイ分配器

    サンワサプライ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    1080p(1920×1080ドット)のフルハイビジョン映像、WUXGA(1920×1200ドット)に対応しています。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)に対応しています。 各ポートに接続するディスプレイのEDIDを比較し、接続された全てのディスプレイで表示できる最適な最大解像度を割り出してパソコンへ出力要求をします。 電磁波やノイズの影響を受けにくいスチールケースを採用しています。 カスケード接続可能です。(3段階まで)
    最大解像度1920×1200ドット(60Hz対応)付属品パソコン・分配器間接続用ケーブル1.8m×1[DVI(24pin)オス・オスケーブル+3.5mmステレオミニジャックオス・オスケーブル]、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書、保証書、適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※DVI(24/29pin)コネクタを持つ機種DVI(24/29pin)対応のディスプレイ・プロジェクターアンプ内蔵スピーカー(3.5mmステレオミニプラグ接続)材質スチール幅(mm)200高さ(mm)42質量(g)584奥行(mm)75規格HDCP規格対応温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×42インターフェース入力用:DVI(24/29pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1/出力用:DVI(24/29pin)メス×2、3.5mmステレオミニジャック×2湿度範囲保存時/080% (結露しないこと)アズワン品番64-0859-88分配数2
  • 光メディアコンバータ サンワサプライ

    光メディアコンバータ

    サンワサプライ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間を最大2000mまで延長することができます。 100BASE-TX/100BASE-FXブリッジ・メディアコンバータは、ハーフ・フルデュプレックスのハブ機器などを接続する場合に使用します。10Mbps、100Mbpsのどちらの機器でも使用できます。 AUTO-MDIX機能をサポートし、UTPケーブルのクロス・ストレートを自動判別します。 N-Wayオートネゴシェーション機能搭載で10・100Mbps自動切替えが可能です。 光ファイバポートを含めた全てのポートでハーフ・フルデュプレックスの設定が可能です
    付属品ACアダプタ(DC5V/2.5A)質量(g)230使用温度範囲(℃)0~50適合規格IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX/FXコネクタ形状SCコネクタ×2 - RJ-45コネクタ×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×108×22.5適合ケーブルSCコネクタポート、SCコネクタ付きマルチモード光ファイバケーブル(最大2000m)、RJ-45コネクタポート、カテゴリ5以上のUTPケーブル(最大100m)光出力-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大)アズワン品番64-0868-44使用環境湿度(%)10~90伝送距離(m)2000(最大)発光波長(nm)1310受信感度-31dBm
  • USB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応 サンワサプライ

    USB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応

    サンワサプライ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    USB AポートからHDMI端子による映像出力×4ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大4台のモニターに映像出力ができます。2画面出力までは最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。(4K解像度に対応した映像出力は最大2画面まで)。本製品を複数使用することで1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)。本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
    仕様●インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス●変換先コネクタ:HDMI【映像出力ポート】●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス×4電源セルフパワー※本製品のUSB Type-C入力ポートへ電源供給が必要です。最大接続台数4台
  • USB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応 サンワサプライ

    USB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応

    サンワサプライ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    USB AポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。1画面出力時、2画面出力時どちらも最大4K解像度(3840×2160/60Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。1台のパソコンに対して最大6台画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
    セット内容本体、取扱説明書質量(g)84出力デュアルディスプレイ:対応電源バスパワーケーブル長(m)0.2対応OSWindows 11・10・8.1、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15コネクタ形状PC接続側/USB Type-A、アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス消費電流(mA)最大:700インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:HDMI動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~80(結露なきこと)サイズ(mm)W62×D14×H90保管温度(℃)-10~60最大接続台数可能:6台 ※複数使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで)ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス×2対応解像度●最大3840×2160(4K/60Hz) 【ディスプレイ2台接続時最大解像度】 HDMI 1/3840×2160(60Hz)、HDMI 2/3840×2160(60Hz)●最大:4K/60Hz湿度範囲(%)保管:5~80 (結露なきこと)
  • HDMI切替器 サンワサプライ

    HDMI切替器

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro、PlayStation5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
    仕様ピクセルクロック(最大):600MHz、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMIセット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用)切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど対応HDR入力信号5V(DDC)最大消費電力(W)約0.75インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1給電用/microUSBメス×1最大解像度4K/60Hz保管温湿度範囲-20~60℃/5~90%(結露無き事)動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事)対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS回路数3×1対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存しますデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI Ver2.0b切替位置数HDMI入力3、HDMI出力1
  • パソコン自動切替器 サンワサプライ

    パソコン自動切替器

    サンワサプライ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    1組のUSBキーボード・USBマウスで3台のパソコンを切り替えて使用できます。キーボードからのホットキー入力でポートを切り替えることができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された3台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。底面にマグネットを搭載しスチール面への固定が可能。
    仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。■対応機種(キーボード):USBキーボード※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。 ※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。 ※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。 ■対応機種(マウス):USBマウス※Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。 ■対応OS Windows:11,Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, uBuntu, OpenSUSE■インターフェース(PC側):USB Aコネクタオス×3(マウス用と共用)■インターフェース(周辺機器側):キーボード/USB Aコネクタメス×1 マウス/USB Aコネクタメス×1■最大PC接続台数:3台■切替方式:ホットキー切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):約120mA■動作温度・湿度:温度/0~40℃湿度/0~80%(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃湿度/0~80%(結露なきこと)■ケーブル長:1.2m■セット内容:本体×1、取扱説明書×1■形状:ケーブル一体型■映像出力コネクタ:映像なし【ご注意】 ●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB切替器 サンワサプライ

    USB切替器

    サンワサプライ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    4台のパソコンで4台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USBハブポート(4ポート)を一括で切り替えられるのでUSBキーボードやUSBマウスなどの切り替え共有に最適です。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
    仕様切替内容:パソコン4:周辺機器4セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、ACアダプタ(5V/1A)、取扱説明書質量(g)約118切替方式本体切替ボタンコネクタ形状USBAコネクタメス×4(周辺機器側)USBBコネクタメス×4(パソコン側)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
切替器/分配器/コンバーター