1,028件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4K映像対応 HDMI信号同軸延長器・受信器 イメージニクス

    4K映像対応 HDMI信号同軸延長器・受信器

    イメージニクス
    87,980税込96,778
    1台
    8日以内出荷
    4K HDMIに対応したスキャンコンバータ内蔵型のHDMI同軸伝送用受信器。4K HDMIに対応したフレームシンクロナイザー(スキャンコンバータ)内蔵型のHDMI信号同軸延長用(IMG.Link)受信器です。イメージニクス社製IMG.Link専用スイッチャーによる切り替え操作において極めて高速なノイズレスの切り替えに対応します。フレームシンクロナイザー機能をOFFにもでき最大遅延量の低下にも対応します。イメージニクス社製CRO-UIL2ATなどと組み合わせて使用します。
    付属品AC 100V 27VA 50Hz ・ 60Hz 国内専用ロック付きACアダプタ 1台 (5V 2.3A 出力)、HDMIコネクタ抜け止め金具(CL-1) 1個仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 24bit、4K30p 4:4:4 24bit など●RS-232C:RS-232C準拠 全二重 D-SUB9 (オス) 1系統 ボーレート:9,600 bps(初期値)、19,200 bps、38,400 bps フロー制御:ノンフロウ(初期値)、RTS/CTSハードフロウ パリティ:ノンパリティ(初期値)、イーブンパリティデータ8ビット、1ストップビット●送信器・受信器間の同軸伝送距離:L-7CHD:210m、 L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V: 30m( 設置環境等により距離が短くなる場合があります。ロングリーチ動作時の伝送距離は仕様書をご覧ください)●音声信号:<音声出力>アナログ出力音声信号 -10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子x2、最大音声出力レベル :+10 dBu (HDMIエンベデット音声入力 0 dBFS時)、音声サンプリング :24 bit 48 kHz リニアPCM方式質量(g)約550電源(V)DC5/1.2A消費電力(W)6(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能4K映像への全自動変換機能、アスペクト変換機能、HDMI→DVI信号変換機能、4K出力信号のFHD解像度変換機能、出力HDMI信号状態とHDCP状態・リンク状態の各2色発光LED表示機能、内蔵テストパターン・トーン発生機能、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能、IMG.LINK Rev1, Rev2およびロングリーチ動作自動判別機能、フレームシンクロナイザーモード無し動作モード、ほか。入力信号オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1。オリジナル再エンコード後の映像ビットレート 2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)。オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.LINK Rev1規格(非映像圧縮), Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)全自動対応。出力信号TMDS信号(デジタルRGB,YPbPr(444,420)) HDMI-Aコネクタ1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号出力可能)。HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号。出力解像度は常に3840 x 2160 @59.94 Hz(444/420)またはフルHD(444)へ、EDID情報により全自動変換されます。映像遅延 :約33 ms から 約50 ms( 入出力間フレーム非同期により連続変動)。フレームシンクロナイザーモード無し動作モードでの映像遅延は2ms未満。音声遅延 :LPCMで使用時のみ約42 ms 固定遅延、圧縮音声系では遅延無し(2ms未満のバイパス)。フレームシンクロナイザー無し動作モードでの音声遅延は2ms未満。オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1
  • 12G-SDI対応8入力16出力マトリックススイッチャー イメージニクス

    12G-SDI対応8入力16出力マトリックススイッチャー

    イメージニクス
    719,800税込791,780
    1台
    17日以内出荷
    12G-SDI対応8入力16出力のマトリックススイッチャー。12G-SDIに対応した8入力16出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなど多様なフォーマットに対応。標準で電源二重化。シーケンシャル機能やチェンジオーバー機能を搭載。イメージニクス社製ISA-U1616の仕様変更品
    付属品EIA19型ラックマウント金具 1組(1U)、国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 2本、電源3P-2P変換プラグ 2個仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 230 mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 370 mまで自動補償●基準同期入力:2 値・3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 V(p-p) ~ 0.6 V(p-p)(12G-SDI、3G-SDIはブラックバースト信号のみ対応)、1 系統 BNCx2 ループスルー ハイインピーダンス●外部制御:10Base-T / 100Base-TX RJ-45 RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、RS-422A (D-sub9ピン メス 勘合ネジ:インチ)●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)質量(kg)約3.7電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)消費電力(W)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42244230(突起物を含まず)機能SDI信号のリクロック機能入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能、入力選択情報のバックアップ機能及び32パターンメモリーを搭載、基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠)(DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません)、12G/6G/3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません)、電源の2重化、ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)、SNMPトラップ送信機能(電源監視、ファン監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)、切替イベント保存機能、禁止クロスポイント設定機能、シーケンシャル機能、チェンジオーバー機能、基板増設によるチャンネル数の拡張が可能(最大 16 入力 16 出力)、入出力基板のみ稼働中交換可能動作温湿度範囲0℃~40℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)
  • 4k 4入力1出力HDMIセレクター イメージニクス

    4k 4入力1出力HDMIセレクター

    イメージニクス
    87,980税込96,778
    1台
    8日以内出荷
    4K HDMIに対応した4入力1出力のHDMIセレクター。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の4 入力1出力セレクターです。HDMI出力端子に4K映像からFHD映像へのダウンコンバート機能を搭載し、アナログ音声のデエンベデット機能にも対応します。
    付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P変換プラグ付) 1本、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンドのセット 6式仕様●HDMI入力:HDMI-A 19ピンコネクタ 4系統( HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI-A 19ピンコネクタ 1系統2分配出力( HDCP 1.4, 2.2対応、カラースペース変換やDVI信号出力可能)●入力ケーブル補償範囲:PC(VESA),D5など 6Gbps までの映像 ~ 30m メーカー製HDP-HDP 30m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbps までの映像 ~ 20m メーカー製HDP-HDP 20m HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbps までの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて●出力ケーブル長範囲(HDMI出力):PC(VESA),D5など 6Gbps までの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbpsまでの映像 ~ 5mメーカー製UHP-5 HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbpsまでの映像 ~ 3mメーカー製UHP-3 HDMIケーブルにて●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz( TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K , D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。質量(kg)約2.1電源(V)AC90~AC250消費電力(W)12(最大)出力【HDMI】HDMI-A 19ピンコネクタ 1系統2分配出力( HDCP 1.4電源AC 90 V ~ AC 250 V 12W(最大)適合規格HDCP 2.2ケーブル長(m)【入力ケーブル補償範囲】PC(VESA)入力【HDMI】HDMI-A 19ピンコネクタ 4系統( HDCP 1.4制御外部】LAN 10BASE-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×230×44(突起物除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×230(突起物を除く)機能【内蔵EDIDエミュレーション機能(プラグアンドプレイ機能)】CEA,VESAの主要な解像度をLAN外部制御からコマンドにて選択設定して使用または、OUT-A, OUT-B端子からのEDIDデータをコピーバックアップして使用可能。Ver1.8/1740(IN-2,OFFを 2重押し起動) D5/1920×1080ショートカット追加。【アナログ音声機能】音声出力端子:-10 dBu( 10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)、音声周波数特性:20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB、音声SN比:80 dB 以上( 1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、音声クロストーク:80 dB 以上、音声歪率:0.03 % 以下( 10 kΩ 以上負荷時)、最大音声出力レベル:+10 dBu( HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)【外部制御機能】LAN 10BASE-T,100BASE-TX 1系統 RJ45 1系統 100BASE-TX, 10BASE-T 自動判定 本機への各種動作設定ができます。(工場出荷設定時のIPアドレスは 192.168.2.254 ポート番号 1300です)【その他】HDMI出力端子別の自動カラーフォーマット変換およびダウンコンバート動作、HDMI入力端子別のEDID設定、内部状態のステータス一覧の読み取り(LANからのテキスト文字列)、動作設定の一括バックアップとリロード、入力HDCP非対応動作設定、シーケンシャルスイッチャー動作、押しボタンスイッチでのお知らせ表示機能、ショートカットによる各種設定機能、ほか。最大解像度4K、4K30/60(420)、4K60(422,444)信号方式【映像】TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz( TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)・4K最大延長(m)30ポート4入力1出力データレート(Gbps)10.2、6、18
  • HDMI Cat5e/6受信器 イメージニクス

    HDMI Cat5e/6受信器

    イメージニクス
    87,980税込96,778
    1台
    8日以内出荷
    LANケーブルで4k HDMI/USB2.0/100BASE-TXイーサネットを100m延長可能な送受信器セットの受信器。イメージニクス社製CRO-UHE30TX(送信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用して4k HDMI/USB2.0/100BASE-TXイーサネットを100m延長可能な送受信器セットの受信器。業務・レジャー用ハイパワー無線機(トランシーバー)を近くで使用すると、一時的な通信障害(干渉)を起こし映像等が瞬きする場合があります。伝送の際にSTPケーブルの使用を強く推奨します。イメージニクス社製CRO-UHE30TXと組み合わせてご使用ください。
    付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台 (5 V 2.3A 出力 ロック付き)、HDMI コネクタ抜け止め(CL-1) 1 個、結束バンド 1 本仕様●4K信号方式:MDSクロック :25 MHz ~ 600 MHz、ピクセルクロック : 25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 : 480i ~ 4K@60p 4:4:4 24bit など●CAT5e/6 伝送距離:CAT6A STP (U/FTP) AWG23 使用時 100 m、CAT6A STP (F/UTP) AWG24 使用時 80 m、CAT5e/6 STP (F/UTP) AWG24 使用時 70 m●CAT5e/6出力:CAT5e/6 信号 出力 RJ-45 1 系統●LAN入出力:RJ-45 1 系統 1000BASE-T/100BASE-TX、Auto Negotiation、Auto MDI/MDI-X●USB 入出力:Type-A端子、USB2.0 対応 5 V 500 mA 1系統 (USBデバイス機器と接続)●アナログ音声入出力:不平衡Φ3.5ステレオミニジャック 1 系統、音声出力 : -10 dBu、最大出力レベル +10 dBu (0 dBFS) 約470 Ω●映像入出力信号:HDMI Type A 19 ピンコネクタ 出力 1系統 (CECに対応 HEC・ARCは非対応)、出力ケーブル長 3m (メーカーHDMIケーブル使用時)その他シンク機器へのHDCPを2.2に固定する設定質量(g)約520電源(V)DC5/1.8A消費電力(W)9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
  • 1 入力5 出力HDMI 分配器 イメージニクス

    1 入力5 出力HDMI 分配器

    イメージニクス
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    4K HDMIに対応した高機能な5分配器。4K HDMI信号に対応した5分配器。HDCPに対応し音声のエンベデッド/デエンベデッドが可能。その他にも入力ケーブル補償機能、EDIDエミュレータ機能、入出力確認用LED搭載などシステムユースに適した多くの機能を搭載。
  • 4K HDMI (DVI) 光延長器 送信器 イメージニクス

    4K HDMI (DVI) 光延長器 送信器

    イメージニクス
    219,800税込241,780
    1台
    8日以内出荷
    シングルモード光伝送による 4Kフルスペック対応 HDMI光ファイバー送信器。イメージニクス社製CRO-UF2Rとの組み合わせで使用。HDMI信号をシングルモード光ファイバコード2本、もしくは1本で伝送する光延長器の送信器です。イメージニクス社製CRO-UF2Rとの組み合わせで使用します。HDMI 2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大2kmまで伝送可能です。RS-232Cの双方向通信、EDIDエミュレータ機能を搭載しています。音声デエンベデッド機能により、HDMI音声(リニアPCM)をアナログ音声に変換して出力することが可能です。1本で伝送する場合はRS-232C伝送は送信のみ可能、EDIDスルー・コピー機能は使用不可になります。
  • 1 入力9 出力HDMI 分配器 イメージニクス

    1 入力9 出力HDMI 分配器

    イメージニクス
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    4K HDMIに対応した高機能な9分配器。4K HDMI信号に対応した9分配器。HDCPに対応し音声のエンベデッド/デエンベデッドが可能。その他にも入力ケーブル補償機能、EDIDエミュレータ機能、入出力確認用LED搭載などシステムユースに適した多くの機能を搭載。
  • 12G-SDI対応8入力4出力マトリックススイッチャー イメージニクス

    12G-SDI対応8入力4出力マトリックススイッチャー

    イメージニクス
    539,800税込593,780
    1台
    17日以内出荷
    12G-SDI対応8入力4出力のマトリックススイッチャー。12G-SDIに対応した8入力4出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなど多様なフォーマットに対応。標準で電源二重化。シーケンシャル機能やチェンジオーバー機能を搭載。イメージニクス社製ISA-U1616の仕様変更品
    付属品EIA19型ラックマウント金具 1組(1U)、国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 2本、電源3P-2P変換プラグ 2個仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 230 mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 370 mまで自動補償●基準同期入力:2 値・3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 V(p-p) ~ 0.6 V(p-p)(12G-SDI、3G-SDIはブラックバースト信号のみ対応)、1 系統 BNCx2 ループスルー ハイインピーダンス●外部制御:10Base-T / 100Base-TX RJ-45 RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、RS-422A (D-sub9ピン メス 勘合ネジ:インチ)●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)質量(kg)約3.7電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)消費電力(W)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42244230(突起物を含まず)機能SDI信号のリクロック機能入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能、入力選択情報のバックアップ機能及び32パターンメモリーを搭載、基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠)(DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません)、12G/6G/3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません)、電源の2重化、ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)、SNMPトラップ送信機能(電源監視、ファン監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)、切替イベント保存機能、禁止クロスポイント設定機能、シーケンシャル機能、チェンジオーバー機能、基板増設によるチャンネル数の拡張が可能(最大 16 入力 16 出力)、入出力基板のみ稼働中交換可能動作温湿度範囲0℃~40℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)
  • SDI信号同軸延長器・送信器 イメージニクス

    SDI信号同軸延長器・送信器

    イメージニクス
    57,980税込63,778
    1台
    8日以内出荷
    SDI信号をイメージニクス社オリジナル規格のIMG.Link信号へ変換する小型コンバータ。SD/HD/3G-SDI信号がIMG.Link信号システムへ接続可能となり、IMG.Link受信器を経由してHDMI信号として出力できます。
    付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台 (5 V 2.3A 出力ロック付き)、羽型アングル(汎用取り付け金具) 1 枚(本体に装着済み)仕様IMG.Link信号伝送距離:L-7CHD:210m、 L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V: 30m(設置環境等により距離が短くなる場合があります)質量(g)約250(羽根型アングルを含まない単体)、約330(羽根型アングルを含む)電源(V)DC5/0.4A消費電力(W)2(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×24×100(突起物を除く本体のみ)機能入力SDI信号状態およびリンク状態の2色発光LED表示機能、内蔵テストパターン・トーン発生機能とオンスクリーン表示によるインフォメーション機能(RX,RS機器側へのコマンド指示による対応)、ほか。入力信号SMPTE 125M,292M,424M,425M各規格準拠のデジタルシリアル信号 1系統 0.8 Vp-p 75 Ω BNCx1、ケーブル補償範囲(パソロジカル(チェックフィールド)信号にて):SD-SDI信号 250 m まで(5C2V同軸ケーブルにて)、HD-SDI信号 150 m まで(5CFB同軸ケーブルにて)、3G-SDI信号 100 m まで(5CFB同軸ケーブルにて)出力信号オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1、オリジナル再エンコード後の映像ビットレート 2.592 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)、オリジナル双方向通信リンク機能
  • 4K HDMI (DVI) 光延長器 受信器 イメージニクス

    4K HDMI (DVI) 光延長器 受信器

    イメージニクス
    219,800税込241,780
    1台
    8日以内出荷
    シングルモード光伝送による 4Kフルスペック対応 HDMI光ファイバー受信器。イメージニクス社製CRO-UF2Tとの組み合わせで使用。HDMI信号をシングルモード光ファイバコード2本、もしくは1本で伝送する光延長器の受信器です。イメージニクス社製CRO-UF2Tとの組み合わせで使用します。HDMI 2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大2kmまで伝送可能です。RS-232Cの双方向通信を搭載しています。音声デエンベデッド機能により、HDMI音声(リニアPCM)をアナログ音声に変換して出力することが可能です。1本で伝送する場合はRS-232C伝送は送信のみ可能、EDIDスルー・コピー機能は使用不可になります。
  • HD/3G/6G/12G-SDI to HDMI スキャンコンバーター イメージニクス

    HD/3G/6G/12G-SDI to HDMI スキャンコンバーター

    イメージニクス
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    4k解像度に対応したSDI→HDMI変換が可能なスキャンコンバータ。12G-SDIやHD-SDI等のSDI信号を4K解像度までのHDMI信号に変換するスキャンコンバート機能付きの変換器です。スキャンコンバート機能を内蔵し、予め設定しているHDMI信号へ全自動変換して出力します。イメージニクス社製のSDIスイッチャーでの信号切替をフリーズ型などの疑似シームレス効果で繋ぐことができます。アナログステレオ音声のエンベデッド・デエンベデッド機能、マルチ画面対応拡大縮小ズーム、上下左右反転機能があり、LAN 端子による外部制御にも対応しています。
  • 12G-SDI対応16入力8出力マトリックススイッチャー イメージニクス

    12G-SDI対応16入力8出力マトリックススイッチャー

    イメージニクス
    759,800税込835,780
    1台
    17日以内出荷
    12G-SDI対応16入力8出力のマトリックススイッチャー。12G-SDIに対応した16入力8出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなど多様なフォーマットに対応。標準で電源二重化。シーケンシャル機能やチェンジオーバー機能を搭載。イメージニクス社製ISA-U1616の仕様変更品
    付属品EIA19型ラックマウント金具 1組(1U)、国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 2本、電源3P-2P変換プラグ 2個仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 230 mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 370 mまで自動補償●基準同期入力:2 値・3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 V(p-p) ~ 0.6 V(p-p)(12G-SDI、3G-SDIはブラックバースト信号のみ対応)、1 系統 BNCx2 ループスルー ハイインピーダンス●外部制御:10Base-T / 100Base-TX RJ-45 RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、RS-422A (D-sub9ピン メス 勘合ネジ:インチ)●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)質量(kg)約3.7電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)消費電力(W)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42244230(突起物を含まず)機能SDI信号のリクロック機能入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能、入力選択情報のバックアップ機能及び32パターンメモリーを搭載、基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠)(DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません)、12G/6G/3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません)、電源の2重化、ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)、SNMPトラップ送信機能(電源監視、ファン監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)、切替イベント保存機能、禁止クロスポイント設定機能、シーケンシャル機能、チェンジオーバー機能、基板増設によるチャンネル数の拡張が可能(最大 16 入力 16 出力)、入出力基板のみ稼働中交換可能動作温湿度範囲0℃~40℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)
  • 12G-SDI対応12入力12出力マトリックススイッチャー イメージニクス

    12G-SDI対応12入力12出力マトリックススイッチャー

    イメージニクス
    739,800税込813,780
    1台
    17日以内出荷
    12G-SDI対応12入力12出力のマトリックススイッチャー。12G-SDIに対応した12入力12出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなど多様なフォーマットに対応。標準で電源二重化。シーケンシャル機能やチェンジオーバー機能を搭載。イメージニクス社製ISA-U1616の仕様変更品
    付属品EIA19型ラックマウント金具 1組(1U)、国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 2本、電源3P-2P変換プラグ 2個仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 230 mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 370 mまで自動補償●基準同期入力:2 値・3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 V(p-p) ~ 0.6 V(p-p)(12G-SDI、3G-SDIはブラックバースト信号のみ対応)、1 系統 BNCx2 ループスルー ハイインピーダンス●外部制御:10Base-T / 100Base-TX RJ-45 RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、RS-422A (D-sub9ピン メス 勘合ネジ:インチ)●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)質量(kg)約3.7電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)消費電力(W)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42244230(突起物を含まず)機能SDI信号のリクロック機能入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能、入力選択情報のバックアップ機能及び32パターンメモリーを搭載、基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠)(DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません)、12G/6G/3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません)、電源の2重化、ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)、SNMPトラップ送信機能(電源監視、ファン監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)、切替イベント保存機能、禁止クロスポイント設定機能、シーケンシャル機能、チェンジオーバー機能、基板増設によるチャンネル数の拡張が可能(最大 16 入力 16 出力)、入出力基板のみ稼働中交換可能動作温湿度範囲0℃~40℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)
  • 12G-SDI対応8入力8出力マトリックススイッチャー イメージニクス

    12G-SDI対応8入力8出力マトリックススイッチャー

    イメージニクス
    599,800税込659,780
    1台
    17日以内出荷
    12G-SDI対応8入力8出力のマトリックススイッチャー。12G-SDIに対応した8入力8出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなど多様なフォーマットに対応。標準で電源二重化。シーケンシャル機能やチェンジオーバー機能を搭載。イメージニクス社製ISA-U1616の仕様変更品
    付属品EIA19型ラックマウント金具 1組(1U)、国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 2本、電源3P-2P変換プラグ 2個仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 230 mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 370 mまで自動補償●基準同期入力:2 値・3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 V(p-p) ~ 0.6 V(p-p)(12G-SDI、3G-SDIはブラックバースト信号のみ対応)、1 系統 BNCx2 ループスルー ハイインピーダンス●外部制御:10Base-T / 100Base-TX RJ-45 RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、RS-422A (D-sub9ピン メス 勘合ネジ:インチ)●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)質量(kg)約3.7電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)消費電力(W)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42244230(突起物を含まず)機能SDI信号のリクロック機能入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能、入力選択情報のバックアップ機能及び32パターンメモリーを搭載、基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠)(DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません)、12G/6G/3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません)、電源の2重化、ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)、SNMPトラップ送信機能(電源監視、ファン監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)、切替イベント保存機能、禁止クロスポイント設定機能、シーケンシャル機能、チェンジオーバー機能、基板増設によるチャンネル数の拡張が可能(最大 16 入力 16 出力)、入出力基板のみ稼働中交換可能動作温湿度範囲0℃~40℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)
  • 4K映像対応 HDMI信号同軸延長器・送信器 イメージニクス

    4K映像対応 HDMI信号同軸延長器・送信器

    イメージニクス
    87,980税込96,778
    1台
    8日以内出荷
    4K HDMIに対応したHDMI分配出力機能付きのHDMI同軸伝送用送信器。入力HDMI信号の分配出力付きのHDMI信号同軸延長用(IMG.Link)送信器です。同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長する4K版IMG.Linkに対応。HDMI 2.0 / HDCP 2.2 の4K@60の444カラー映像伝送に対応。イメージニクス社製CRO-URS2Aなどと組み合わせて使用します。
    付属品AC 100V 27VA 50Hz ・ 60Hz 国内専用ロック付きACアダプタ 1台 (5 V 2.3A 出力) 、HDMIコネクタ抜け止め金具(CL-1) 2個仕様●アナログ音声信号:<音声入力>-10 dBu 約47 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子×2(エンベデット設定時)、<音声出力>-10 dBu ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子×2(デエンベデット設定時)、<共通仕様>音声周波数特性 :20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB音声S/N比 :80 dB 以上 (1 kHzのA特性)、音声クロストーク、音声歪率 :80 dB 以上、0.03 % 以下、最大音声入出力レベル :+10 dBu (HDMI音声 0 dBFS時)、音声サンプリング :24 bit 48 kHz リニアPCM方式●入力信号部:TMDS信号(デジタルRGB,YPbPr(444,422,420)) HDMI-Aコネクタ1系統(HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可)。HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号。ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz かつ、水平周波数 15 kHz ~ 200 kHz かつ、垂直周波数 23 Hz ~ 240 Hzの範囲内の、水平アクティブ画素 640 ~ 4,096、垂直アクティブライン 480 ~ 2,160までの映像信号に自動対応(D1~D5(FHD)相当, 4KのHDMI信号および、640 × 480 @ 60 ~ 4,096 × 2,160 @ 60の一般的なPC解像度信号に自動対応)●出力信号部:オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω 2分配 BNCx2。オリジナル再エンコード後の映像ビットレート約2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)。オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.Link Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)、IMG.Link Rev1規格(従来メーカー規格)、映像入力(HDMI(DVI) INPUT)のアクティブスルー分配出力 (※ダウンコンバート無しのスルーアウト出力)●同軸伝送距離:L-7CHD:210m、 L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V: 30m( 設置環境等により距離が短くなる場合があります)質量(g)約550電源(V)DC5/1.5A消費電力(W)7.5(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【EDIDエミュレーション機能】HDMI分配出力またはIMG.Link受信器(OUT-1端子)から送られてくる表示機器のEDIDデータを使用。または15種の本器内蔵の解像度データを選択使用。【その他】入出力HDMI信号状態および各IMG.Link出力端子のリンク状態を、各2色発光LEDで表示、内蔵テストパターン・トーン発生機能(受信器との協調処理)、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能(受信器との協調処理)、ロングリーチ動作動作設定機能(IMG.Link Rev2伝送時)、4K ⇒ FHDダウンコン後のIMG.Link伝送機能(従来型IMG.Link Rev1動作時のみ)、ほか。
  • KVMスイッチ パソコン4台 切替器 ラック式 ディスプレイ端子 VGA/マウス・キーボード端子 USB-Aポート PS/2 エレコム

    KVMスイッチ パソコン4台 切替器 ラック式 ディスプレイ端子 VGA/マウス・キーボード端子 USB-Aポート PS/2

    エレコム
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    1組のマウス、キーボード、VGA対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。PS/2やVGA端子など、レガシーインターフェイスを使用している環境でも使用可能です。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、1~255秒で自由に設定できます。 。初期設定は5秒です。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。OSD(オンスクリーンディスプレイ)を起動することで、ディスプレイの画面を見ながら、さまざまな制御と表示が可能です。 。本体前面に、パソコンへの接続状況と、操作可能なパソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面に、付属のゴム足を取り付けることにより、デスクの上で据置型として使用が可能です。 。付属のラックマウント用金具を取り付けることにより、1Uサイズの19インチラックスペースへの取り付けができます。 。マウス、キーボード、VGAディスプレイのケーブルが一体となった”KVMケーブル”を付属し、複数のケーブルを使用する必要がなく、デスクまわりをすっきりまとめられます。 。オフィスや工場内における妨害波を阻止するためのVCCI Class A技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。接続するVGAディスプレイはFull HDに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-AまたはPS/2プラグ)、無線キーボード(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボードセット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、KVMケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2) (約1.7m) ×4本、 KVMコンソールケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2) (約0.27m) ×1本、ゴム足×4個 、ラックマウント金具セット×2個質量(kg)約1.8※ケーブル含まず切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、ホットキー設定でのマウスのスクロールボタン、OSD機能電源ACアダプター対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×162×44※ゴム足、ケーブル含まず適合機器VGA(D-sub15pin)端子および、USB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1・USB-Aプラグ×1 / キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1・USB-Aプラグ×1 / ディスプレイ用 :D-Sub 15ピン(VGA) 端子 ×1、【コンソール側】マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1・USB-Aポート×1 / キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1・USB-Aポート×1 / ディスプレイ用 :D-Sub 15ピン(VGA) 端子 ×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間最大接続台数【パソコン】4台ディスプレイサイズ(目安)D-Sub 15ピン(VGA)端子を有するもの
  • KVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 DisplayPort/マウス・キーボード端子 USB-Aポート エレコム

    KVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 DisplayPort/マウス・キーボード端子 USB-Aポート

    エレコム
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷
    1組のマウス、キーボード、DisplayPort(TM)対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボードセット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、DisplayPort(TM)ケーブル(約1.4m)×4本、USB 3.0ケーブル(約1.7m)×4本、オーディオケーブル(約1.7m)×8本質量(g)850※ケーブル含まず切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。電源ACアダプター対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×74.5×42※ゴム足、ケーブル含まず適合機器DisplayPort(TM)端子およびUSB-Aポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】USB 5Gbps-Bポート×4・DisplayPort×4・ステレオミニジャック(緑) ×4・ステレオミニジャック(ピンク)×4、【コンソール側】USB-Aポート×4(マウス(1)・キーボード(1)・USB 5Gbpsハブ(2))・DisplayPort×1・ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1・リア側×1)・ステレオミニジャック(ピンク)×2(フロント側×1・リア側×1)最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz)保証期間1年間最大接続台数【パソコン】4台ディスプレイサイズ(目安)DisplayPort(TM)端子を有するもの
  • VGA→DVI-D ビデオコンバータ USB給電式 BLACK BOX

    VGA→DVI-D ビデオコンバータ USB給電式

    BLACK BOX
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    VGAをDVI-Dに変換する変換器です。方向性があります
    質量(kg)0.1出力(DVI-D)DVI 1.0 解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz電源ホストデバイスの USB ポート 入力:5V DC 500mA (300mA/1.5W 定格消費電力)入力(VGA)解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×5.6×6.98コネクタVGA DB15 メス(1) DVI-D メス(1) USB Type-A メス(1) USB Type-B メス (1)互換性VGA 出力を持つすべてのコンピュータ動作温度(℃)0~40OSWindows(R) MAC Sun Linux(R)/Unix(R)保管温度(℃)-25~+60各種認証CE FCCパート15 WEEEインジケータ電源
  • ServSwitchCX アクセスモジュルUSB/オーディオ BLACK BOX

    ServSwitchCX アクセスモジュルUSB/オーディオ

    BLACK BOX
    48,980税込53,878
    1台
    13日以内出荷
    KVMスイッチのSAMです
    コネクタRJ-45 (1)、ミニ DIN 6ピン オス (2)、HD15 オス (1)各種認証CE
  • ServSwitch CXサーバアクセスモジュール シングル USB/DisplayPort/オーディオ BLACK BOX

    ServSwitch CXサーバアクセスモジュール シングル USB/DisplayPort/オーディオ

    BLACK BOX
    73,980税込81,378
    1台
    13日以内出荷
    KVMスイッチのSAMです
  • リモートアクセスモジュール スキュー&オーディオ USB BLACK BOX

    リモートアクセスモジュール スキュー&オーディオ USB

    BLACK BOX
    269,800税込296,780
    1台
    13日以内出荷
    KVMスイッチです
    質量(g)430寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×26×170インターフェース3.5mm オーディオ (1) 2.5mm 電源 メス 5V DC (1)
  • サーブスイッチ EC DT Wizard 及び4Site CPUケーブル DVI BLACK BOX

    サーブスイッチ EC DT Wizard 及び4Site CPUケーブル DVI

    BLACK BOX
    11,980税込13,178
    1本
    13日以内出荷
    サーブスイッチ専用ケーブルです
  • Boxilla KVM&AV/ITマネージャ BLACK BOX

    Boxilla KVM&AV/ITマネージャ

    BLACK BOX
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    13日以内出荷
    IP-KVM Emeraldシリーズの管理マネージャです。Emerald の管理に最適 。数千の端末管理が可能、大規模向けマルチシステム KVM 集中管理マネージャ 。保証: センドバック無償2年
    仕様【LCD】モジュール 16×2 LCM (1)質量(kg)5.7電源100-240V AC、50-60 Hz 1U single 250 W ATX 電源相対湿度10~85% 結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.3×43.8×44.5LEDステータスLED (黄 プログラマブル GPIO)(1) , HDD LED (赤)(1) , 電源LED (緑)(1)コネクタRJ-45 GbE (2)、USB 2.0 (2) 、RJ-45 console port (COM1)(1) ;internal 5x2 pin header (COM2) (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~75各種認証CE、FCC、UL、BISキーパッド5ボタンキーパッド
  • サーブスイッチ ECシリーズ用 CPUケーブル USB BLACK BOX

    サーブスイッチ ECシリーズ用 CPUケーブル USB

    BLACK BOX
    5,198税込5,718
    1本
    13日以内出荷
    サーブスイッチ専用ケーブルです
  • オーディオ・HDCP付DVI-Dスプリッタ BLACK BOX

    オーディオ・HDCP付DVI-Dスプリッタ

    BLACK BOX
    39,980税込43,978
    1台
    13日以内出荷
    DVIを分配する分配器です
    タイプ信号:シングルリンク DVI-D電源入力:100~240V AC 50~60Hz 出力:9V DC 0.6A表示電源/ビデオ OK デュアルカラー LED (1) ビデオ出力 LEDランプ (2) (4) または (8)最大解像度1080p (1920x1080)、UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200)
  • メディアコンバータシャーシ 2U 右パワーサプライ BLACK BOX

    メディアコンバータシャーシ 2U 右パワーサプライ

    BLACK BOX
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    メディコン用シャーシの別売電源です。LHGC-RACK 用 予備電源(右側)
  • メディアコンバータ 10GBPS ETHER SFP+ BLACK BOX

    メディアコンバータ 10GBPS ETHER SFP+

    BLACK BOX
    139,800税込153,780
    1台
    13日以内出荷
    手のひらサイズのメディアコンバーターです
    仕様(オペレーション)1000BASE-T から 1000BASE-X へ、2.5GBASE-T から 2500BASE-X へ、5GBASE-T から 5GBASE-R へ、10GBASE-T から 10GBASE-R へ質量(kg)0.32規格1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T、10GBASE-T、1000BASE-X、2500BASE-X、5GBASE-R、10GBASE-R電源12V DC、最大 5W対応メディア1000BASE-T: CAT5 UTP / STP、最大 100m、2.5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、10GBASE-T: CAT6A UTP / STP、最大 50m寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4動作温度(℃)0~+55各種認証CE 、FCC クラス B
  • メディアコンバータシャーシ 2U 左パワーサプライ BLACK BOX

    メディアコンバータシャーシ 2U 左パワーサプライ

    BLACK BOX
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    メディコン用シャーシの別売電源です。LHGC-RACK 用 予備電源(左側)
  • メディアコンバータ 10/100 Ethernet シングルモード 1310nm 20km SC BLACK BOX

    メディアコンバータ 10/100 Ethernet シングルモード 1310nm 20km SC

    BLACK BOX
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    手のひらサイズのメディアコンバーターです
    仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード質量(kg)0.32規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)電源5 VDC、<1W対応メディア10BASE-TCAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)動作温度(℃)0~+50転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps各種認証CE 、 FCC クラス B
  • メディアコンバータ・シャーシ 14スロット2U BLACK BOX

    メディアコンバータ・シャーシ 14スロット2U

    BLACK BOX
    75,980税込83,578
    1台
    13日以内出荷
    メディコン用シャーシです。メディアコンバータ用 14 スロット シャーシ 2U 。最大 14 台のメディアコンバータに電源を供給し、リンクと全体の構造を簡素化 。LHC21X と LGC21X メディアコンバータ用 14 スロットシャーシ 。セットアップ、管理、メンテナンスが簡単 。ホットスワップコンバータモジュールに対応 。広い電圧範囲で使用可 。シングルまたはデュアル電源で動作 。保証: センドバック無償3年
    質量(kg)7電源LHGC-RACK-PS-L (1) と LHGC-RACK-PS-R (1) の 2 つの電源内蔵、入力: 100~240V AC、50 / 60Hz、3.0A、出力: 5V DC、12A、60W、コネクタ: 各電源装置の IEC320 C14、過電圧か短絡保護用の回路ブレーカ寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.89×48.5×23.1互換性(コンバータ)LHC210A、LHC211A、LHC212A、LGC210A、LGC211A、LGC212A、(メディア)10/100/1000BASE-TX: CAT5 UTP / STP、最大 100m、1000BASE-FX各種認証CEスロット数(個)14
  • 4Kビデオ・スケーラー   VC-100UHD ローランド

    4Kビデオ・スケーラー VC-100UHD

    ローランド
    479,800税込527,780
    1個
    8日以内出荷
  • 4K HDRマルチフォーマット・ビデオ・スイッチャー   V-600UHD ローランド

    4K HDRマルチフォーマット・ビデオ・スイッチャー V-600UHD

    ローランド
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    8日以内出荷
  • スキャン・コンバーター VC-1-SC ローランド

    スキャン・コンバーター VC-1-SC

    ローランド
    179,800税込197,780
    1個
    欠品中
    SDIやHDMI のデジタル信号、RGBやコンポーネント、コンポジットといったアナログ信号を、任意のビデオ・フォーマットに変換し、SDIとHDMI から出力します。 多機能なスケーラー搭載で、アップ/ダウン/クロス/スキャン・コンバート、フレームレート、I/P、アスペクトの各種変換が可能です。
    付属品ACアダプター、電源コード、ゴム足4個、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード質量(kg)0.5電源(V)DC9(AC アダプター)消費電力(W)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×30入力端子SDI端子:BNCタイプ、信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CHDMI端子:Type A(19ピン)、信号規格:HDMI HDCP対応(HDCP信号入力時、SDI出力はマスクされます)、RGB/コンポーネント端子:15ピン・ミニD-subタイプ、信号レベル:1.0Vp-p(Y信号)、0.7Vp-s(R/G/B/Pb/Pr信号)、5VTTL(H/V信号)、インピーダンス:75Ωコンポジット信号:RCAピン・タイプ、信号レベル:1.0Vp-p(Y信号)、0.286Vp-s(C信号(NTSC))、0.3Vp-p(C信号(PAL))、インピーダンス:75Ωアナログ・オーディオ端子:RCAピン・タイプ×1ペア(L/R)、信号レベル:-6dBV、最大入力レベル:+6dBV、インピーダンス:22kΩリファレンス端子:BNCタイプ/インピーダンス:75Ω、信号フォーマット:ブラック・バースト、2値、3値対応フォーマット【SDI】映像信号規格:SMPTE 274M、SMPTE 296M、ITU-R BT.601-5準拠、映像フォーマット:[入力]1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/ 60i/59.94i/50i/30PsF/29.97PsF/25PsF/24PsF/23.98PsF、720×480/59.94i、720×576/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p、[出力]1920×1080/59.94p/50p/59.94i/50i、1280×720/59.94p/50p、720×480/59.94i、720×576/50i、カラーフォーマット:10bit YCC4:2:2、音声信号規格:SMPTE 299M、SMPTE 272M-C準拠、音声フォーマット:リニアPCM、24ビット、48kHz、16ch【HDMI】映像信号規格:CEA-861-E、VESA DMT Version 1.0 Revision 11準拠、映像フォーマット:[入力]1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/ 60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/ 30p/29.97p/25p/24p/23.98p、720×480/59.94p/59.94i、720×576/50p/50i、640×480/60/72/75/85Hz、800×600/56/60/72/75/85Hz、1024×768/60/70/75/85Hz、1280×768/60/75/85Hz、1360×768/60Hz、1152×864/75Hz、1400×900/60/75/85Hz、1280×960/60/85Hz、1280×1024/60/75/85Hz、1400×1050/60/75Hz、1680×1050/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1200/60Hz Reduced blanking(VESA DMT Version 1.0 Revision 11 準拠)、1280×720/60Hz、1920×1080/60Hz Reduced blanking(VESA CVT Revision 1.1 準拠)、[出力]1920×1080/59.94p/50p/59.94/50i、1280/720/59.94p/50p、720×480/59.94i、720×576/50i、カラーフォーマット:10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4、音声フォーマット:リニアPCM、24ビット、48kHz、16ch【RGB/コンポーネント】信号規格:SMPTE 274M、SMPTE 296M VESA DMT Version 1.0 Revision 11準拠映像フォーマット:[入力]1920×1080/60p/59.94p/50p/ 60i/59.94i/50i/24PsF/23.98PsF、1280×720/60p/59.94p/50p、720×480/59.94p/59.94i、720×576/50p/50i、640×480/60/72/75/85Hz、800×600/56/60/72/75/85Hz、1024×768/60/70/75/85Hz、1280×768/60/75/85Hz、1360×768/60Hz、1152×864/75Hz、1400×900/60/75/85Hz、1280×960/60/85Hz、1280×1024/60/75/85Hz、1400×1050/60/75Hz、1680×1050/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1200/60Hz Reduced blanking(VESA DMT Version 1.0 Revision 11 準拠)、1280×720/60Hz、1920×1080/60Hz Reduced blanking(VESA CVT Revision 1.1 準拠)【コンポジット】映像フォーマット:NTSC、PAL出力端子SDI端子:BNCタイプ×2、信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-C(※1つは入力端子と兼用】HDMI端子:Type A(19ピン)×1、信号規格:HDMI HDCP対応アナログ・オーディオ端子:RCAピン・タイプ×1ペア(L/R)(出力端子と兼用)、信号レベル:-6dBV、最大入力レベル:+6dBV、インピーダンス:2.2kΩ動作温度範囲(℃)0~+40USBタイプUSBタイプB(Hi-Speed USB)x1
  • ビデオコンバーター VC-1-SH ローランド

    ビデオコンバーター VC-1-SH

    ローランド
    79,980税込87,978
    1個
    欠品中
    SDI映像・音声信号を入力して、HDMI機器に出力。 SDI信号のクオリティーを損なわずにHDMIに変換。HDMI対応の民生用テレビやプロジェクターに入力できます。 元の映像をロスレスで変換できるので、製作者の意図を忠実にモニタリングできます。
    付属品ACアダプター、電源コード、ゴム足 4個、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード質量(kg)0.5電源(V)DC9(AC アダプター)消費電力(W)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×30入力端子SDI端子:BNC タイプ × 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)対応フォーマットSDI入力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CSDI入力映像フォーマット:1920x1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280x720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720x487/59.94i、720x576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2SDI入力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)SDI出力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CSDI出力映像フォーマット:1920x1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280x720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720x48/59.94i、720x576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2SDI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)HDMI出力映像フォーマット:1920x1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280x720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720x480/59.94i、720x576/50i(CEA-861-E 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4HDMI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8ch出力端子SDI端子:BNC タイプ × 1(スルー/出力切替)、HDMI端子:Type A(19ピン)× 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子: R と共用)信号処理オーディオ・エンべデッド、オーディオ・ディエンべデッド動作温度範囲(℃)0~+40USBタイプUSB タイプ B(Hi-Speed USB)× 1オーディオ入力アナログ・オーディオ入力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ入力最大入力レベル:+24dBu、アナログ・オーディオ入力インピーダンス:150kΩ、デジタル・オーディオ入力信号フォーマット:AES3、16~24ビット、32~48kHz、2ch、デジタル・オーディオ入力インピーダンス:110Ωオーディオ出力アナログ・オーディオ出力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ出力インピーダンス:600Ω、デジタル・オーディオ出力信号フォーマット:AES3、24ビット、48kHz、2ch、デジタル・オーディオ出力インピーダンス:110Ω
  • ビデオ・コンバーター シルバー VC-1-HS ローランド

    ビデオ・コンバーター シルバー VC-1-HS

    ローランド
    76,980税込84,678
    1個
    8日以内出荷
    HDMI信号を入力して、SDI信号を高品質で出力。 HDMI出力をSDI信号に変換することで、長距離伝送が可能になります。 HDMI信号をSDI対応スイッチャーに入力できます。 PCのHDMI出力をSDIケーブル経由で伝送できます。
    付属品ACアダプター、電源コード、ゴム足 4個、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード質量(kg)0.5電源(V)DC9(AC アダプター)消費電力(W)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×30入力端子HDMI端子:Type A(19ピン)× 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)対応フォーマットHDMI入力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720×480/59.94i、720×576/50i(CEA-861-E 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4HDMI入力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8chSDI出力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CSDI出力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720×487/59.94i、720×576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2SDI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)HDMI出力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720×480/59.94i、720×576/50i(CEA-861-E 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4HDMI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8ch出力端子SDI端子:BNC タイプ × 2、HDMI端子:Type A(19ピン)× 1(スルー/出力切替)、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)信号処理オーディオ・エンべデッド、オーディオ・ディエンべデッド動作温度範囲(℃)0~+40USBタイプUSB タイプ B(Hi-Speed USB)× 1オーディオ入力アナログ・オーディオ入力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ入力最大入力レベル:+24dBu、アナログ・オーディオ入力インピーダンス:150kΩ、デジタル・オーディオ入力信号フォーマット:AES3、16~24ビット、32~48kHz、2ch、デジタル・オーディオ入力インピーダンス:110Ωオーディオ出力アナログ・オーディオ出力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ出力インピーダンス:600Ω、デジタル・オーディオ出力信号フォーマット:AES3、24ビット、48kHz、2ch、デジタル・オーディオ出力インピーダンス:110Ω
  • ビデオコンバーター  シルバー HMC-27i [1入力 /1出力 /自動] ランサーリンク

    ビデオコンバーター シルバー HMC-27i [1入力 /1出力 /自動]

    ランサーリンク
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    Apple iMac 27 インチ(OSX 10.6.3)がBlu-Ray DVD, PS3, XboxなどのHDフォーマットをHDMI接続して音声と映像が再生できまる外部ディスプレイとして活用できます。 Apple(R) iMac 27インチ(OSX10.6.3)デスクトップ用のHDMIをミニディスプレイポートへ変換器(音声対応) iMac 27インチ (OSX10.6.3)搭載のHD再生方法としてホットキーのcommand+F2を使用 Appleキーボードを使用すると音量調整や液晶画面の明るさを操作可能 ステレオ2チャンネル音声対応(パススルー) フルスクリーン動画再生と音声対応 最大1920x1200までの解像度に対応 Blu-Ray DVD, Playstation 3, Xbox Elite,その他のHDソースをHDMI出力から720p固定で対応.
    寸法(mm)82×43×23質量(g)83
  • 4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G108 エイム電子

    4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G108

    エイム電子
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)439寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×23×68入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)接続台数入力1/出力8HDMI規格Ver 2.0a準拠
  • 4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G104 エイム電子

    4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G104

    エイム電子
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    最大対応解像度 : 4096 x 2160 4K/60p(8bit 4:4:4、12bit 4:2:2 / 18Gbps)に対応し、Full 4Kの分配が可能 HDCP 2.2対応にて4K放送や新規格「ULTRA HD Blu-ray」にも対応可能 DC電源部分に誤脱防止「ロック機構付」
    仕様EDID:内蔵データを切替スイッチで選択使用(OUT-1&4接続のEDIDコピーも可能)、CEC:1番ポートのみ対応質量(g)298規格HDCP:Rev. 2.2対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×23×68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×25×83(突起部を除く)解像度最大4096×2160(4K/60p 8bit 4:4:4, 12bit 4:2:2)入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)入出力信号入力 : HDMI 1系統(Type A 19ピン) 出力 : HDMI 4系統(Type A 19ピン)接続台数入力1/出力4伝送速度(Gbps)最大18(1TMDS 6)伝送帯域(MHz)最大600(1TMDS)HDMI規格Ver 2.0a準拠
  • 4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G102 エイム電子

    4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G102

    エイム電子
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)231寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×23×62入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)接続台数入力1/出力2HDMI規格Ver 2.0a準拠
  • HDMI切替器3ポート 4K 60Hz対応 DINTENTION ブラック DDHSW31001BK DADANDALL

    HDMI切替器3ポート 4K 60Hz対応 DINTENTION ブラック DDHSW31001BK

    DADANDALL
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    パソコンやゲーム機など最大3台のHDMI機器を1台のテレビやモニター、プロジェクターなどに切り替えて出力できる4K対応のHDMI切替器です。 テレビや大型モニターなどのHDMIポート不足を解消します。 3入力1出力対応なので最大3台のHDMI機器からの入力を切り替えて1台のテレビもしくはモニターで視聴できます。 HDMIポートが不足している場合でもパソコンやゲーム機、レコーダーなどのHDMI機器を本機に接続することでケーブルの抜き差しをせずに切替えが可能です。 高解像度映像に対応 自動切り替え対応 入力機器を遠隔操作で切り替え可能なリモコンを標準添付 最長30mでも安定した映像を送信します
    付属品電源ケーブル (約150 cm、USB A→専用ジャック)、リモートコントローラー、CR2032コイン電池 (リモコン用)、取扱説明書仕様HDCP: HDCP2.2/1.4、HDR: HDR10、対応音声形式: DTS、DSD、Dolby AC3 5.1、7.1channel 192KHz 24bit質量(g)約159使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×19入力方式切り替え: 手動 (リモコン、本体ボタン)、自動消費電流(mA)最大100 (最大0.5W)使用湿度範囲10~90 % (結露なきこと)保証期間1年間入力端子HDMI入力 ×3ポート、HDMIタイプA 19ピン (メス)出力端子HDMI出力 ×1ポート、HDMIタイプA 19ピン (メス)接続台数入力3/出力1対応解像度最大4K (3840 × 2160)@60Hz映像化方式RGB、YCBCR4:4:4、YCBCR4:2:2、YCBCR4:2:0
切替器/分配器/コンバーター