機構部品 :「引き戸 ロック」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製で耐食性に優れています。
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器
付属品受金具
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器
付属品受金具
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
面付けタイプで簡単に取付けができます。
化粧キャップでねじを隠せます。
ワンアクション操作で開閉できます。
カマ・受座・内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。
ケースはアルミニウム合金で軽量です。
用途列車のコンパートメントドア・各種引戸
質量(g)1,200
材質カマ・受座・内部部品/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げカマ/光沢バレル研磨、受座・内部部品/電解研磨、ケース/焼付塗装(パールシルバー)
鍵T0230
適合板厚(mm)22~26
付属品受座・受座調整金具・受座スペーサー・化粧キャップ・キー2本
操作性を考慮した大型レバー
施錠時、解錠時共にマグネットによりレバーを簡易保持
開戸、引戸共に使用可能(扉枠の形状により不可の場合有ります。詳細はお問合せください)。
受座内部に施解錠確認用スイッチを取付けることができます。(オプション)
施工性を向上させるため取付後でも微調整ができます。内側レバーのつまみは左右3mm、受座は上下3mm調整可能。
緊急時は外からコインにて解錠可能です。
内側レバーのつまみは小バッグ・傘などを掛けることができるので置き忘れ防止に。
用途トイレの扉
材質亜鉛合金(ZDC)
適合扉厚(mm)30~42(付属ねじの場合:33~40)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。
ワンタッチ操作で開閉できます。
扉の外・内で操作できます。
アルミニウム合金で軽量です。
用途サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装
鍵鍵違い
適合板厚(mm)9~12
付属品受座・キー2本
開戸・引戸・リフトドア等あらゆる扉に適応するハンドルです。
大型で操作性が優れています。
ロッドを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
用途バス等のトランクリッド・ワンタッチ扉・引戸
材質ベース部/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル部/亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
表面仕上げベース部/シルバー焼付塗装、ハンドル部/クロムめっき(MZCr)
アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。
ラッチの長さがアジャスト可能です。(10~20mm)
ロッドのジョイントは、リンケージブッシュによりワンタッチでできます。
用途特装車などの引戸、シャッター
材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)
材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)、冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード21675
1個
¥3,093
税込¥3,402
当日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。