ロッド棒(Φ6×L450)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)450寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2
レベルアジャスター(M20×L2=180)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)740寸法L1(mm)209寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)180寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉材質一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)1320表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10083
パイプベースTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。
位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等材質(ベース)一般構造用圧延鋼材(SS400)材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)表面仕上げ溶融亜鉛めっき(HDZ45)タキゲンコード24578
加工用蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。)
曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
ロッド棒(Φ4×L450)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)450寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)4.2
レベルアジャスター(M16、アンカー穴付)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。
大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械付属品オーバータップナット質量(g)488材質(底部)冷間圧延鋼材(SPCC)材質(シャフト)一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ溶融亜鉛めっき寸法MM16×2.0タキゲンコード31808
ロッド棒(Φ8×L1000)TAKIGEN(タキゲン)3日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03986
ロッド棒TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷から7日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
レベルアジャスター(M20×L2=130)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)640寸法L1(mm)159寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)130寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
ロッド棒(Φ6×L1200)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2
解除ベルト付スライドステーTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
激しい扉の開閉にも強靭です。
扉を開くと自動的に一段目にロック、ベルトを引いてロック解除し、2段目まで開くか閉扉できます。
ベルトを押さえるマジックテープ付き
左右兼用型
用途特装車・中型バンのスイングアップドア材質圧延鋼板(SS400)付属品マジックテープ(メス)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12755
大型スライドヒンジTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。
扉は180°開きます。
用途特装車・振動機器・バス表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ロッド棒(Φ8×L1200)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷から7日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2
ロッド棒(両端穴径Φ5.2)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法d1(Φmm)8
ロッド棒(両端穴径Φ4.2)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
レベルアジャスター(M20×L2=100)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)580寸法L1(mm)129寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)100寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
ロッド棒(Φ10×L1200)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)4.2
ロッド棒(Φ4×L1200)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21566
ロッド棒(Φ10×L1000)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷から7日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)4.2
ロッド棒(Φ9×L1000)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
材質材質:圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード4694
レベルアジャスター(M30×L2=200)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)2950寸法L1(mm)255.5寸法D(Φmm)100寸法L2(mm)200寸法W(mm)46寸法L3(mm)55.5寸法L4(mm)36.5基本使用荷重(kN)68.6(垂直時)寸法MM30×3.5適合金具KC-1275-C-13
レベルアジャスター(M24×L2=150)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)1550寸法L1(mm)196.5寸法D(Φmm)80寸法L2(mm)150寸法W(mm)36寸法L3(mm)46.5寸法L4(mm)31.5基本使用荷重(kN)49(垂直時)寸法MM24×3.0適合金具KC-1275-C-12
レベルアジャスター(M20×L2=150)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)1200寸法L1(mm)192.5寸法D(Φmm)80寸法L2(mm)150寸法W(mm)30寸法L3(mm)42.5寸法L4(mm)29.5基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-11
ジョイント金具 (Φ4用)TAKIGEN(タキゲン)5日以内出荷
ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)10寸法L(mm)19寸法W(mm)9寸法H1(mm)6.5寸法H2(mm)8寸法H3(mm)10適合ロッド径(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21817
超重量用キャスター(固定車)TAKIGEN(タキゲン)5日以内出荷
車軸部にベアリングを使用しています。
用途超大型機器材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
超重量用キャスター(自在車)TAKIGEN(タキゲン)5日以内出荷
車軸部にベアリングを使用しています。
用途超大型機器材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ハイマウントTAKIGEN(タキゲン)5日以内出荷
コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。
特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。
ハンドル付きでレベル調整が簡単です。
床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。
YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。
形状丸形材質(本体)鋳鉄接続方式片端おねじ材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250)材質(シャフト)SS400材質(ワッシャー)SS400特性耐久性/耐油性表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合用途防振
ロッド棒(Φ6×L1000)TAKIGEN(タキゲン)8日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03987
レベルアジャスター(M16)TAKIGEN(タキゲン)8日以内出荷
一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。
大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械材質シャフト/一般構造用圧延鋼材(SS400)、底部/冷間圧延鋼材(SPCC)付属品オーバータップナット質量(g)488表面仕上げ溶融亜鉛めっき寸法MM16×2.0タキゲンコード31807
ジョイント金具 (Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)9日以内出荷
ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-13材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)10寸法L(mm)23.5寸法W(mm)12寸法H1(mm)8.5寸法H2(mm)11寸法H3(mm)13.5適合ロッド径(Φmm)6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23986
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
ワッシャ三桂製作所税込¥901¥819