機構部品 :「12mm」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質EPDM 使用温度範囲(℃)70まで 硬度55
1パック(5個)
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

Tスロットナット モノタロウ 動画あり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。 セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10) 硬度70(±5) ケース寸法(mm)210×101×29 機能耐油 耐熱温度(℃)100
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。 セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5) 材質NBR 内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22 硬度70(±5) 線径(Φmm)1,2,2.5,3,4 ケース寸法(mm)210×101×29 機能耐油 耐熱温度(℃)100
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ モノタロウ 動画あり
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に 付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

横押し型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります