機構部品 :「エアーマシンバイス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。
切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
固定口金側からハンドル操作する仕様です。
固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。
ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。
[動画はこちらから]
自動化対応
ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m
質量(kg)30
寸法L(mm)147
寸法H(mm)43
寸法A(mm)344
寸法F(mm)200~338
寸法S(mm)75
寸法D(mm)69
寸法E(mm)138
寸法B(mm)469.2
寸法C(mm)104
寸法T(mm)26
寸法W(mm)M6
寸法P(mm)93
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)287
寸法O(mm)7.6
寸法I(mm)200
寸法J(mm)8
寸法G(mm)90
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)175
寸法R(mm)M14
寸法U(mm)274
寸法V(mm)14
口幅(mm)102
寸法BD(mm)152.5
寸法BB(mm)135
寸法BA(mm)103
寸法BC(mm)48.5
寸法AA(mm)115
寸法AC(mm)28
寸法AD(mm)131
口開き(mm)138
口深(mm)45
寸法AB(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BE(mm)119
寸法BF(mm)251
寸法CC(mm)179.5
締付力(kN)(0.7MPa時)10
標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
¥569,800
税込¥626,780
3日以内出荷
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。
切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
固定口金側からハンドル操作する仕様です。
固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。
ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。
[動画はこちらから]
自動化対応
ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m
質量(kg)28
寸法L(mm)147
寸法H(mm)43
寸法A(mm)344
寸法F(mm)200~338
寸法S(mm)75
寸法D(mm)69
寸法E(mm)138
寸法B(mm)469.2
寸法C(mm)104
寸法T(mm)26
寸法W(mm)M6
寸法P(mm)93
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)287
寸法O(mm)7.6
寸法I(mm)200
寸法J(mm)8
寸法G(mm)90
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)175
寸法R(mm)M14
寸法U(mm)274
寸法V(mm)14
口幅(mm)102
寸法BD(mm)152.5
寸法BB(mm)135
寸法BA(mm)103
寸法BC(mm)48.5
口開き(mm)138
口深(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BE(mm)119
寸法BF(mm)251
締付力(kN)(0.7MPa時)10
標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。
切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
固定口金側からハンドル操作する仕様です。
固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。
ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。
[動画はこちらから]
自動化対応
ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m
質量(kg)28
寸法L(mm)147
寸法H(mm)43
寸法A(mm)344
寸法F(mm)200~338
寸法S(mm)75
寸法D(mm)69
寸法E(mm)138
寸法B(mm)469.2
寸法C(mm)104
寸法T(mm)26
寸法W(mm)M6
寸法P(mm)93
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)287
寸法O(mm)7.6
寸法I(mm)200
寸法J(mm)8
寸法G(mm)90
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)175
寸法R(mm)M14
寸法U(mm)274
寸法V(mm)14
口幅(mm)102
寸法AA(mm)115
寸法AC(mm)27
寸法AD(mm)131
口開き(mm)138
口深(mm)45
寸法AB(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)(0.7MPa時)10
標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
ロックタイトエアマシンバイス専用のワークの着座検出用の穴を設けた口金です。
着座センサーとの組合せでワークの有無を検知できます。
継手は左右どちらにも付け替えられます。
※ロックタイトエアマシンバイス専用品です。
※着座センサーはお客様でご用意ください。
付属品Oリング
質量(kg)0.5
寸法L(mm)3
寸法H(mm)11
寸法A(mm)102
寸法F(mm)11
寸法D(mm)60
寸法E(mm)27
寸法B(mm)45
寸法C(mm)19
寸法I(mm)35
寸法J(mm)1.5
寸法G(mm)17.5
寸法K(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バイスLTAIR100 LTAIR100-MBS LTAIR100-HS LTAIR100-MBHS
1枚
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ワークを押し当てるために複動エアシリンダ―を内蔵した横押しユニットです。
ワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き)との併用でより確実なワーク設置ができます。
[動画はこちらから]
ロックタイト エアマシンバイス
質量(kg)1.2
寸法L(mm)18
寸法H(mm)57
寸法A(mm)115
寸法F(mm)73.5
寸法D(mm)100
寸法E(mm)4
寸法B(mm)130
寸法C(mm)19
寸法M(mm)106.9~116.4
寸法N(mm)33.4~42.9
寸法O(mm)M8
寸法I(mm)22
寸法J(mm)25
寸法G(mm)59.5
寸法K(mm)166
RoHS指令(10物質対応)対応
取付適合ボルトM8
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。