ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
従来製品よりストロークが長く、吸引力が高い仕様です。
扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。
ソレノイドはコネクタ付のリード線となっており、配線が容易に行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質ベース:SPCC/3価クロメート、スライドプレート:SUS304/バレル研磨、復帰ばね:SUS304、ラッチ:SUS303、スプリングピン:SUS420、コネクタ:PA/黒色、十字穴付皿小ねじ:S/3価クロメート
定格電圧(V)DC24(連続定格)
消費電力(W)5
定格電流(mA)208
コイル抵抗(Ω)115±10%(at20℃)
吸引力(N[kgf])3.44(0.35)以上:ストローク6mm/初期値/スプリング実装/水平にて
絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500Vメガにて(コイル~フレーム間)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000または1200(コイル~フレーム間/遮断電流2mA)
絶縁階級A種絶縁
温度上昇60K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度20℃/抵抗法)
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。