10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋ゴム足
エコ商品
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等 材質EPDM タイプネジ止め型 種類ゴム足 硬度65±5度 機能高締付型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
46 税込51
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等 材質(ケース、ハンドル)PBT、(ラッチ)POM、(ピン)C2700、(スプリング)SUS304-WPB、(ブラケット)SPCC、(取付ねじ)S 質量(g)128 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付けねじを隠すため、従来品と違いドライバー等で取外すことが不可能です。
締付力(N[kgf])約98.1(10) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/- 質量(g)41.9 構成キーパー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

栃木屋オートリターンツマミ
エコ商品
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。各種BOX等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。ツマミと止め金具は連動します。ツマミ及び止め金具の最大作動角度は(50°)で、作動後スプリングの力で施錠状態に自動で復帰します。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付けトルク:[取付ナット:4.0N・m(40.8kgf・cm)] / [十字穴付きタッピンねじ:1.5N・m(15.3kgf・cm)]。TL-428-R-HはTL-428-Rから止め金具を除いた製品です。(十字穴付きタッピンねじは付属します)
材質合成樹脂 タイプ簡易ロック型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
449 税込494
4日以内出荷

角ナットが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。 なお、角ナットはナットホルダーの保持力で仮固定されている為、縦使い時にも重力で動くことはありません。
用途車輌・建設機械・工作機械 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])適用ねじ(M8):12.5[127]、固定ねじ(M3):0.63[6.42] RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)角ナット:中心位置より約1.5
1個
649 税込714
4日以内出荷

操作穴をヘクサロビュラ穴とした簡易ロックです。 +、-ドライバーや六角レンチ等の工具では操作が困難な形状であるためイタズラ防止効果が期待できます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等 仕様ヘクサロビュラ穴の回転はA・B間90°です。A点・B点でデテント機構があります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付トルク:[取付ナット]8.8N・m(90kgf・cm)[座金組込み十字穴付きなべ小ねじ]2.0N・m(20kgf・cm) 材質ZDC、SPCC、S、SUS304-WPB、SUS304-CSP 部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、抜止めリテーナ、キー 表面処理Cr、3価クロメート、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。なお、ナットエレメントはブラケットのばね性を利用して任意の位置に仮固定され、縦使い時でも自重で動くことはありません。
用途車輌・建設機械・工作機械・特装車等 仕様ナットエレメント可動範囲:中心位置より約1.5mm適用ねじ(M6)最大締付トルク:5.2N・m(53.0kgf・cm)固定ねじ(M3)推奨締付トルク:0.63N・m(6.42kgf・cm) 材質SUS304 質量(g)6.7 部品名称ブラケット、ナットエレメント 表面処理バレル研磨 適合ねじM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
4日以内出荷

栃木屋ラッチハンドル
エコ商品
ラッチ式の平面型ハンドルです。 扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等 セット内容本体のみ 材質ラッチ:POM/原色、取付ねじ:S/3価クロメート 材質(ケース)PBT/グレー 材質(ハンドル)PBT/グレー 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6] 材質(ピン)C2700 材質(スプリング)SUS304-WPB 材質(ブラケット)SPCC/3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)57
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。 従来品では両方向にトルクが発生しましたが、本製品では一方向のトルクがほぼないため、従来品よりも軽い力で作業いただけます。
用途通信機器・音響機器・住宅設備・配電盤等 材質(ハウジングA)PA、(ハウジングB)POM、(シャフト)SUS420、(フックばね)SK 許容荷重(kg)6(蓋/左右1セット) 使用温度範囲(℃)0~+40 取付け方法シャフト水平状態 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.63(6.4) トルク値N・m(kgf・cm)<一方向>2.6±0.4(26.6±4)/常温・左右1セット、1.3±0.2(13.3±2)/常温・ヒンジ単体、<逆方向>空転 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)42
1個
1,698 税込1,868
14日以内出荷

TL-401 ドライバー錠(インジケーター付き) 栃木屋 動画あり
マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等 材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB 質量(g)18.1 部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ 表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります