66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(5箱)ほか
500 税込550
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA991CX セット内容6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
1セット
10,700 税込11,770
当日出荷

1個ほか
240 税込264
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,040 税込1,144
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) 形状ストレート 六角対辺(mm)7 入数(個)5 ねじサイズM6×P0.75
1袋(5袋)
270 税込297
当日出荷

グリースニップル(丸頭)用防塵・グリース漏れ用キャップ。
材質ポリエチレン エスコ品番EA991CZ-0
1袋(20個)
515 税込567
当日出荷

1個ほか
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
350 税込385
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
155 税込171
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレート・アングルタイプの継手の取り外しに。
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質真鍮(金ニス塗装仕上) 寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5 胴径(Φmm)25 アズワン品番65-2314-19 入数1個 ねじサイズG1/8"
1個
605 税込666
当日出荷

1個
155 税込171
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合【ニップル対辺】1/8”NPT エスコ品番EA991CN-50 使用方法(1)オイルを注入(2)ハンマーで叩く(3)オイルがニップルに浸透し、抜けやすくなります。 全長(mm)212 ホース長さ(mm)【フレキシブルホース】143
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

仕様●ねじサイズ:R1/4”●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:14mm アズワン品番65-2314-58
1袋(5個)
1,230 税込1,353
翌日出荷

仕様●ねじサイズ:R1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:14mm アズワン品番65-2314-57
1袋(5個)
1,230 税込1,353
当日出荷

材質真鍮(金ニス塗装仕上) 寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7 胴径(Φmm)32 アズワン品番65-2314-20 入数1個 ねじサイズG1/4"
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

材質黄銅棒(ニッケルメッキ) 形状ストレート 六角対辺(mm)10 アズワン品番65-2314-63 入数5個 ねじサイズM8×P1.25
1袋(5個)
630 税込693
当日出荷

M6、M8、M10のニップル150個セット。
材質合金鋼 エスコ品番EA991CX-43
1個
6,220 税込6,842
当日出荷

ピンタイプ用。六角ナットなので、締め付けが簡単にできます。手動式グリースガン専用。
全長(mm)42 ねじサイズM10×1
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

M6、M8、M10の110個ニップルセット。
材質合金鋼 エスコ品番EA991CX-41
1個
5,180 税込5,698
当日出荷

M6、M8のニップル30個セット。
材質スチール(亜鉛メッキ) エスコ品番EA991CX-30
1個
4,940 税込5,434
欠品中

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山 六角対辺(mm)7 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-302 形状ストレート 質量(g)2.3
1個
360 税込396
当日出荷

仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm アズワン品番65-2314-71
1袋(5個)
515 税込567
当日出荷

仕様●ねじサイズ:NPT1/4”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:1個●六角対辺:14mm アズワン品番65-2314-21
1個
405 税込446
翌日出荷

仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm アズワン品番65-2314-73
1袋(5個)
1,190 税込1,309
当日出荷

仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm アズワン品番65-2314-72
1袋(5個)
815 税込897
欠品中

ピンタイプ用。EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用。
材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)41 質量(g)50 ねじサイズG1/8”(メス)
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm アズワン品番65-2314-70
1袋(5個)
515 税込567
当日出荷

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズG1/8” 六角対辺(mm)10 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-301 形状ストレート 質量(g)5.8
1個
515 税込567
翌日出荷

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山 六角対辺(mm)10 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-312 形状67.5° 質量(g)8.8
1個
850 税込935
当日出荷

仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:7mm アズワン品番65-2314-69
1袋(5個)
280 税込308
当日出荷

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/8” 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-211 形状67.5°
1個
780 税込858
翌日出荷

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/4” 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-202 形状ストレート
1個
795 税込875
翌日出荷

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/8” 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-201 形状ストレート
1個
445 税込490
当日出荷

仕様六角平径:17mm 材質真鍮(ニッケルメッキ仕上) 寸法(mm)H:19、S:9 全長(mm)19 六角対辺(mm)17 アズワン品番65-2314-45 ボタン寸法(Φmm)15 ねじサイズR1/8"
1個
205 税込226
当日出荷

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山 六角対辺(mm)10 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-322 形状90° 質量(g)8.8
1個
850 税込935
当日出荷

防塵用ゴムキャップ。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用 材質ニトリルゴム エスコ品番EA991CY-10
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/4” 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-222 形状90°
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-206 形状ストレート
1個
360 税込396
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります