角度調整パーツ TTシリーズ(レバータイプ)向陽エンジニアリング(KOYOENG)当日出荷
レバー操作で角度調整ができるヒンジです。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。レバーを押している間はロックが解除されます。レバーを引き上げるとロック解除状態が自己保持します。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整にスチール、アルミ、木フレームに取り付け可能レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-9949材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)38全長(mm)240タイプレバータイプ表面処理三価ホワイト鍍金トルク(N・m)200ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
角度調整パーツ TTシリーズ(ワイヤータイプ)向陽エンジニアリング(KOYOENG)当日出荷
テグスワイヤーなどを通すことでワイヤー操作で角度調整ができるヒンジです。遠隔操作でロック、ロック解除が可能です。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整にスチール、アルミ、木フレームに取り付け可能レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-8441材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)32全長(mm)240タイプワイヤータイプ表面処理三価ホワイト鍍金トルク(N・m)200ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ)向陽エンジニアリング(KOYOENG)当日出荷
ロック機能のないフリータイプのヒンジです。レバータイプ、ワイヤータイプとセットで使用することで操作性が向上します。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整にスチール、アルミ、木フレームに取り付け可能レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-9948材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)27全長(mm)240タイプフリータイプ表面処理三価ホワイト鍍金ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
ワッシャ三桂製作所税込¥901¥819
カクパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥1,868¥1,698
マルパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥2,198~¥1,998~
マルパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥1,318~¥1,198~
マルパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥1,318¥1,198