絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(71)
  • RS PRO(6,094)
  • イマオコーポレーション(4,125)
  • エスコ(3,345)
  • 東京発条製作所(3,111)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,972)
  • NOK(2,539)
  • SUS(エスユーエス)(2,495)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,988)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,519)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,484)
  • 栃木屋(940)
  • ナベヤ(824)
  • ジョー・プリンス竹下(817)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(813)
  • 岩田製作所(674)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(576)
  • TMEHジャパン(510)
  • ハーフェレ(498)
  • TRUSCO(420)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコン Oリング アズワン

    シリコン Oリング

    アズワン(15件のレビュー)
    188税込207
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~+250
  • 導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ アズワン

    導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ

    アズワン
    339税込373
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。
    材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)長さ(mm)1000粘着剤導電性アクリル系粘着剤表面抵抗値(Ω)0.06
  • 除震シート・ハプラゲル アズワン

    除震シート・ハプラゲル

    アズワン
    5,099税込5,609
    1枚
    当日出荷
    90%以上の衝撃吸収率、ゴムの2倍の防振性、伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。 電子機器の下に敷くことで振動を抑え機器類の安定を保つことができます。 ハサミ、カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。
    材質PU(ポリウレタン)長さ(mm)400幅(mm)400
  • Oリング FFKM 7481_Pシリーズ アズワン

    Oリング FFKM 7481_Pシリーズ

    アズワン
    3,435税込3,779
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    多様な流体に対する耐薬品性および、高温の条件で低いコンプレッションセットなどの物理的特性に優れており、固定用・運動用のシーリングに適しています。
    適合0.22(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)硬度76機能耐薬品性伸び(%)1.42耐熱温度(℃)315強さ引張:17.4Mpa100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])10.8
  • ラバーエース(防振ゴム) アズワン

    ラバーエース(防振ゴム)

    アズワン(1件のレビュー)
    3,891税込4,280
    1箱(4個)
    当日出荷から12日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)20材質(防振ゴム)特殊ブレンドゴム適合用途防振
  • Oリング FFKM IP16_Pシリーズ アズワン

    Oリング FFKM IP16_Pシリーズ

    アズワン
    3,435税込3,779
    1個
    翌々日出荷
    熱いアミン類に優れた抵抗性を示し、無機アミノ酸、アルカリ類、そしてケトン類、エスター類、アルコールを含む化学物質に耐性をもっています。
    適合0.23(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)硬度77伸び(%)1.73耐熱温度(℃)230強さ引張:19.3Mpa100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])6.9
  • カートリッジヒーター アズワン

    カートリッジヒーター

    アズワン
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • JIS Oリング アズワン

    JIS Oリング

    アズワン
    178税込196
    1袋(10個)
    当日出荷
  • JIS Oリング アズワン

    JIS Oリング

    アズワン
    80税込88
    1個
    当日出荷
    材質ニトリルゴム
  • JIS Oリング アズワン

    JIS Oリング

    アズワン
    104税込114
    1個
    当日出荷
    材質ニトリルゴム

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品