機構部品 :「持ち上げ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90°位置まで持ち上げるとガチャンと音がし、ストッパーが働いてしっかり保持します。それより上に持ち上げるとストッパーが解除されます。 ラチェットにより強い保持力を実現しました。 多段階ストップするタイプもございます。
用途折りたたみテーブル、棚など 材質ブラケット、アーム:鋼、 カバー上、 カバー下:ポリカーボネート(PC) カバー: ライトグレー 質量(g)310 仕上ブラケット、アーム:ニッケルめっき 許容モーメント(N・m)40/1セット
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HG-RCT12-C ラチェットヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ラチェットヒンジ
エコ商品
開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します。ラチェット域の最上位置まで持ち上げるとガチャンと音がします。それより上に持ち上げるとラチェット機構が解除されます。解除時もフリクション(抵抗)機能が働き、安全に操作できます。
用途折りたたみテーブル、タッチパネル、キーボードの角度調整など。 質量(g)350 種類特殊形状 アズワン品番64-8550-22 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

LB-215B ステンレス鋼製 フラップステー LB-215B LAMP(スガツネ) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) 適合扉高さ(mm)260~350 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 最大扉高さ(mm)350 最小扉高さ(mm)260 ステー種類フラップステー
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

LB-290B ステンレス鋼製 フラップステー LB-290B LAMP(スガツネ) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) 適合扉高さ(mm)340~500 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 最大扉高さ(mm)500 最小扉高さ(mm)340 ステー種類フラップステー
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

LB-290A ステンレス鋼製 フラップステー LB-290A LAMP(スガツネ) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
寸法L1(mm)205 寸法A(mm)190 寸法B(mm)100 寸法C(mm)290 寸法L2(mm)178 寸法L3(mm)186 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) 適合扉高さ(mm)340~500 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 最大扉高さ(mm)500 最小扉高さ(mm)340 ステー種類フラップステー
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

LB-215A ステンレス鋼製 フラップステー LB-215A LAMP(スガツネ) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
寸法L1(mm)168 寸法A(mm)153 寸法B(mm)62 寸法C(mm)215 寸法L2(mm)141 寸法L3(mm)149 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) 適合扉高さ(mm)260~350 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 最大扉高さ(mm)350 最小扉高さ(mm)260 ステー種類フラップステー
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

フタを開けるとロータリーの作動により、停止状態になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)85 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 伸長(mm)171 ステー種類その他ステー
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタを開けるとロータリーの作動により、停止状態になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)120 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 伸長(mm)249 ステー種類その他ステー
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90 B225 タイプ長穴タイプ L1195 L2133 C91.5 S62 L3148 L4129 L5121 材料ステンレス鋼 適合扉高さ(mm)250~350 角度θ(°)66 圧縮荷重(N)147
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105 B280 タイプ丸穴タイプ L1290 L2190 C102.9 S100 L3205 L4186 L5178 適合扉高さ(mm)340~500 角度θ(°)80 圧縮荷重(N)147
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90 B225 タイプ丸穴タイプ L1195 L2133 C91.5 S62 L3148 L4129 L5121 材料ステンレス鋼 適合扉高さ(mm)250~350 角度θ(°)66 圧縮荷重(N)147
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105 B275 タイプ長穴タイプ L1270 L2170 C105.8 S100 L3185 L4166 L5158 材料ステンレス鋼 適合扉高さ(mm)320~500 角度θ(°)82 圧縮荷重(N)147
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105 B275 タイプ丸穴タイプ L1270 L2170 C105.8 S100 L3185 L4166 L5158 材料ステンレス鋼 適合扉高さ(mm)320~500 角度θ(°)82 圧縮荷重(N)147
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90 B225 タイプ丸穴タイプ L1215 L2153 C91.8 S62 L3168 L4149 L5141 適合扉高さ(mm)260~350 角度θ(°)67 圧縮荷重(N)147
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
用途1本使い用 ストローク(mm)100 寸法L1(mm)185 寸法A(mm)170 寸法B(mm)170 寸法C(mm)270 寸法L2(mm)158 寸法L3(mm)166 仕上サテン仕上 ストッパー開時保持 主要材質純チタン2種 適合扉高さ(mm)320~500 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 最大扉高さ(mm)500 最小扉高さ(mm)320 ステー種類フラップステー
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
材質/仕上本体・ステー・上下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げローター・リベット:ステンレス鋼(SUS304) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 ステー種類フラップステー
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90 B225 タイプ長穴タイプ L1195 L2133 C91.5 S62 L3148 L4129 L5121 材料チタン 適合扉高さ(mm)250~350 角度θ(°)66 圧縮荷重(N)147
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105 B275 タイプ長穴タイプ L1270 L2170 C105.8 S100 L3185 L4166 L5158 材料チタン 適合扉高さ(mm)320~500 角度θ(°)82 圧縮荷重(N)147
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105 B280 タイプ長穴タイプ L1290 L2190 C102.9 S100 L3205 L4186 L5178 適合扉高さ(mm)340~500 角度θ(°)80 圧縮荷重(N)147
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90 B225 タイプ長穴タイプ L1215 L2153 C91.8 S62 L3168 L4149 L5141 適合扉高さ(mm)260~350 角度θ(°)67 圧縮荷重(N)147
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
用途1本使い用 寸法L1(mm)148 寸法A(mm)133 寸法B(mm)62 寸法C(mm)195 寸法L2(mm)121 寸法L3(mm)129 仕上サテン仕上 ストッパー開時保持 主要材質純チタン2種 適合扉高さ(mm)250~350 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 最大扉高さ(mm)350 最小扉高さ(mm)250 ステー種類フラップステー
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
ストローク(mm)74 仕上バレル研磨 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 伸長(mm)200 ステー種類フラップステー
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-350(1本使い用) LAMP(スガツネ) 動画あり
ラチェット機構のストッパーにより、扉を開けながら段階的に保持できるステーです。 保持段数:LBTS-350…4段、LBTS-450…6段。扉を開時保持位置から解除位置まで持ち上げてストッパーを解除します。保持段数の途中から閉める際は、一度解除位置まで持ち上げてください。作動の安全性を確保するために、ピンなどをロック穴に通してステーを開時保持位置(最大角度)でロックできます。
質量(g)715 寸法A(mm)350 寸法D(mm)206 寸法B(mm)230 寸法C(mm)120 仕上ヘアライン仕上 ストッパー多段階保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])686[70] 開き方上開き 圧縮荷重(N)686 ステー種類フラップステー
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超重量用パワーアシストステーです。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。 トルクは調整ボルトを回すことで微調整できます(+0 %、-10 %)。
材質ステンレス鋼(SUS304) 使用温度範囲(℃)0~40 使用環境湿度(%)90RH以下 開き方上蓋 仕様左右兼用 仕上ヘアライン 質量(g)2500
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S-AT02W ステンレス鋼製スプリングステー S-AT02W 側板付、背板付 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持できます(約10°~80°)。
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕様側板付背板付 付属品側板ブラケット(側板付の場合に使用)十字穴付トラス小ねじ M5×6(側板付の場合に本体ユニットとブラケットの固定に使用) 仕上素地/ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 ステー種類パワーアシストステー
1個
5,598 税込6,158
欠品中

ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-450(1本使い用) LAMP(スガツネ) 動画あり
ラチェット機構のストッパーにより、扉を開けながら段階的に保持できるステーです。 保持段数:LBTS-350…4段、LBTS-450…6段。扉を開時保持位置から解除位置まで持ち上げてストッパーを解除します。保持段数の途中から閉める際は、一度解除位置まで持ち上げてください。作動の安全性を確保するために、ピンなどをロック穴に通してステーを開時保持位置(最大角度)でロックできます。
質量(g)820 寸法A(mm)450 寸法D(mm)256 寸法B(mm)280 寸法C(mm)170 仕上ヘアライン仕上 ストッパー多段階保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])686[70] 開き方上開き 圧縮荷重(N)686 ステー種類フラップステー
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーアシストステー LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)パワーアシストステー
エコ商品
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃使用湿度:90 %RH以下 材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。L-195型と同寸法の簡易版で、コストパフォーマンスに優れています。
材質(ケース)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(トップキャップ)ポリアセタール(POM)、(ブラインドリベット)アルミニウム合金、(ボトムブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(ボトム軸)ステンレス鋼、(トップブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(トップ軸)ステンレス鋼 ストローク(mm)62 質量(g)100 仕上(ケース)バレル研磨、(トップキャップ)素地、(ボトムブラケット)バレル研磨、(ボトム軸)素地、(トップブラケット)バレル研磨、(トップ軸)素地 ストッパー開時保持 適合扉高さ(mm)250~350(参考概寸) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])147(15)/1本 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 伸長(mm)195 最大扉高さ(mm)350 最小扉高さ(mm)250 ステー種類フラップステー
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YFNS-300 ステンレス鋼製フットステー LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製フットステー
エコ商品
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。錆に強いオールステンレス製の製品です。
用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など 材質ステンレス鋼(SUS304) ストローク(mm)120 仕上バレル研磨 ストッパー開時ロック RoHS指令(10物質対応)対応 開き方横開き 圧縮荷重(N)588 伸長(mm)300 ステー種類フットステー
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])196[20] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)196 ステー種類フラップステー
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])294[30] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)294 ステー種類フラップステー
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])245[25] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)245 ステー種類フラップステー
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷

フットステー LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フットステー
エコ商品
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。YFN-300Wは、約85°と約110°(全開)で止められます。
用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など ステー種類フットステー 材質鋼(SPCC) 仕上有色クロメート処理(三価) 開き方横開き RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セルフオープンステー LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)セルフオープンステー
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。扉を少し持ち上げると、手を離しても自動で開くステーです。ラプコン機構により、ゆっくり開きます。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 材質鋼/ABS樹脂 開き方上蓋 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
1セット
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール C1315
エコ商品
ヒンジ付のスライドレールで、扉を天板の上に収納する水平フリッパー扉に最適です。扉を上方に持ち上げ押し込むと、扉はキャビネットの上をスライドし収納できます。扉はキャビネットに対して全かぶせタイプが最適です。
用途水平フリッパー扉用 材質 高さ(mm)35.3 種類リニア形 仕上光沢クロメートル処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ 幅W(mm)9.5 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LB-CV215A ステンレス鋼製クリーンステー LB-CV215A LAMP(スガツネ) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。摺動部の樹脂パーツと樹脂カバーにより金属同士の摩耗を防止し、金属粉が飛散しにくい構造です。
ストローク(mm)62 仕上研磨 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 伸長(mm)215 ステー種類フラップステー
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷

・扉が全開状態でストップするステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除できます。・レンジフードなど火気を扱う場所でも使用できます。・小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。・小型の装置や小さな扉の開閉に使用できます。
A24 B67 L140 質量(g)31 C22.5 S52 角度θ(°)15 圧縮荷重(N)58.8
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

HG-TQW8080 一軸両方向ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。持ち上げる方向にはトルクが発生せず、押し下げる方向にはトルクが発生します(可動範囲は0~180°)。90°でトルクが発生しない方向が切り替わるため、90°以上開く場合でもストッパーが不要です。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉、医療機器、FA機器、OA機器など 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質亜鉛合金 質量(g)625 種類平蝶番型 長さL(mm)110 仕上サチライトクロムめっき 幅W(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります