ダイナミックマウント-1軸タイプNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷から96日以内出荷
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。
スムーズな操作感。
カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
メンテナンスフリー。
[[AV-D30-5T]]の機器・装置への取りつけは、M5のねじを使用してください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機最大荷重(N)1845材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
ダイナミックマウント-2軸タイプNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷から76日以内出荷
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。
スムーズな操作感。
カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
メンテナンスフリー。
動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
[[AV-D30-7K]]の機器・装置への取りつけは、M6のねじを使用してください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装最大荷重(N)178
ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷から81日以内出荷
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。
スムーズな操作感。
カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
アームは壁から50mmの高さまで折りたたみ可能。さらにケーブルが格納でき、未使用時の省スペースを実現します。
メンテナンスフリー。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
朝顔ハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
取付穴グリップ取付穴つき仕様グリップ取り付け穴あり材質/仕上FC200/クロムメッキ
朝顔ハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から8日以内出荷
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質/仕上FC200/クロムメッキ仕様グリップ穴無し
クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
朝顔ハンドル D 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)7日以内出荷
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
ロックピンNBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から21日以内出荷
ミニノブNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
色(ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ取付部めねじ材質(取付部)黄銅
脱落防止ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から4日以内出荷
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
異物混入対策、CEマーキングの対応に。
SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
脱落防止ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)タイプ脱落防止タイプ種類丸形
DAP アルミパイプNBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から5日以内出荷
画N固を取りつけるためのアルミパイプ。
丸パイプ製品と組み合わせてご使用ください。
ディスプレイ用の配線を、パイプの内部を通してまとめることができます。
操作中における、配線の引っかかりなどを防止します。
固定にはパイプホルダDPHをご使用ください。
パイプエンドキャップDPCを取りつけることで、アルミパイプの先端を美しく装飾します。
DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。
DFS:クランプレバータイプ
DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。
クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
カムレバー(おねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバー取付部おねじ
クランプノブNBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から3日以内出荷
LDMS クランプレバー (おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
平ハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から4日以内出荷
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質/仕上FC200/クロムメッキ仕様グリップ穴無し
DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から8日以内出荷
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。
内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
カムレバー(おねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から11日以内出荷
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
KQC クイッククランプノブNBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から7日以内出荷
取付部めねじ種類丸形色(本体)黒表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から7日以内出荷
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。
固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
ワッシャ三桂製作所税込¥901¥819
カクパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥1,868¥1,698
マルパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥2,198~¥1,998~
マルパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥1,318~¥1,198~
マルパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥1,318¥1,198
マルパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥1,318~¥1,198~
マルパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥3,628¥3,298