商品豆知識
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。
アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。
堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。
横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。
取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
タブレットPCの厚さ
6-13mm----[[DTAR-<T_B>13</T_B>-330-AF-**-BK]]
13-20mm----[[DTAR-<T_B>20</T_B>-330-AF-**-BK]]
アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
最小高さ(mm)155
最大積載荷重(kg)5
幅(mm)190/330
材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。
堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。
横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。
取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
タブレットPCの厚さ
6-13mm----[[DTA-<T_B>13</T_B>-330-BK]]
13-20mm----[[DTA-<T_B>20</T_B>-330-BK]]
アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
[[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン
幅(mm)190/330
最大積載荷重(kg)5
最小高さ(mm)155
垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。
丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。
操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。
上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。
最大5kgまで搭載できます。
横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。
取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
タブレットPCの厚さ
6-13mm----[[DTAC-<T_B>13</T_B>-330-PB-**-BK]]
13-20mm----[[DTAC-<T_B>20</T_B>-330-PB-**-BK]]
アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
最小高さ(mm)155
最大積載荷重(kg)5
幅(mm)190/330
材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。
マグネットのため、機器・装置への取りつけ・取りはずしが容易で、作業環境に応じてタブレットの取りつけ位置を簡単に変更することができます。また、未使用時に取りはずしておくことで盗難防止にも効果的です。
堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。
横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。
取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
タブレットPCの厚さ
6-13mm----[[DTAS-<T_B>13</T_B>-330-MG-BK]]
13-20mm----[[DTAS-<T_B>20</T_B>-330-MG-BK]]
アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
マグネットはゴムジャケットで覆われており、被吸着物との摩擦抵抗が大きくなるため、位置ずれを防止します。
ゴムジャケットの弾性により、鋳肌などの粗い表面でも確実に吸着します。また、被吸着物の傷つきを防止します。
幅(mm)190/330
最大積載荷重(kg)2
最小高さ(mm)155
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類カムレバー
取付部おねじ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
種類カムレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ピン)スティール
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類カムレバー
取付部おねじ
材質(ピン)スティール
種類カムレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ピン)スティール
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目
種類カムレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUM22L
レバー色つや消し黒
種類カムレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
材質(ピン)SUS303
材質(ねじ部)SUS303
材質(調整ねじ)SUS303
カムのロックを電子キー(別売)またはPINコード入力で制御する電池式のラッチです。
3種類の向きがあります。
PINコードを入力、または電子キー(SC-A)でカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。
乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。
※乾電池は付属していません。
電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。
電池ラッチ(SC-10)の電池が切れた場合は、プログラミングキー(SC-A10-10)またはマネージャーキー(SC-A20-10)(共に別売)で給電しながら解錠できます。
T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。
電子ラッチ(SC-10)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カム(SC-C)を選択し、別途注文してください。
電子ラッチ(SC-10)の初期設定と、PINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録には、プログラミングキー(SC-A10-10)とマネージャーキー(SC-A20-10)が必要になります。電子キー(SC-A)は付属していないため、別途注文してください。
電子キー(SC-A)は複数の電子ラッチ(SC-10)で共有して使用することができます。
仕様【登録可能キー数】プログラミングキー(SC-A10-10):1本/マネージャーキー(SC-A20-10):6本/ユーザーキー(SC-A30-10)またはPINコード:合わせて20本
材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理
使用温度範囲(℃)0~50
材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール
材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0
使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売
電池寿命5万回(参考値)
材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
カムのロックをPINコード入力で制御する電池式のラッチです。
3種類の向きがあります。
PINコードには4~6桁のオーナーコード・マネージャーコード・ユーザーコードの3種類があります。オーナーコードとマネージャーコードには、初期値が設定されていますが変更が可能です。ユーザーコードを使用するには登録が必要です。設定や使用方法の詳細は取扱説明書をご確認ください。
PINコードを入力することでカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。
乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。※乾電池は付属していません。
電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。
電子ラッチ(SC-50)の電池が切れた場合は、マネージャーキー(SC-A20-10)(別売り)で給電しながらPINコードを入力することで解錠ができます。
T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。
電子ラッチ(SC-50)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カムSC-Cを選択し、別途注文してください。
用途ケース(ボックス)/キャビネット/スポーツジムなどのロッカー/医療用調剤器、錠剤の保管庫/サーバー、データストレージ
仕様【登録可能PINコード数】オーナーコード:1個/マネージャーコード:1個/ユーザーコード:1個
材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理
使用温度範囲(℃)0~50
材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール
材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0
使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売
電池寿命5万回(参考値)
材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類カムレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUS303
材質(ピン)SUS303
材質(調整ねじ)SUS303
種類カムレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
材質(ねじ部)SUS303
材質(ピン)SUS303
材質(調整ねじ)SUS303
正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。
ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
寸法L+s(mm)51
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
寸法d(mm)13
寸法r(mm)15
ねじ規格並目
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼
ねじ規格並目
パワーストップ取りつけ用ブラケット。市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。
材質(本体)SS400/ニッケルメッキ
ねじ規格細目
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
種類カムレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
材質(ピン)SUS303
材質(ねじ部)SUS303
種類カムレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUS303
材質(ピン)SUS303
寸法B(mm)5
寸法D1(mm)8
寸法M(mm)M10
寸法M(並目)M10
寸法t(mm)3.5
寸法t1(mm)1.5
ねじピッチ1.5
ねじ規格並目
種類カムレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
材質(ねじ部)SUS303
材質(ピン)SUS303
種類カムレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUS303
材質(ピン)SUS303
材質(調整ねじ)SUS303
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。