機構部品 :「クランプ」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方圧え型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
こんなお得な商品も!

クランプレバー オネジ
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(レバー部)静電塗装
材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)S45C
材質(バネ部)SUS304-WPB
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)焼付塗装
用途機械組み立て部品など
形状L字形
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
材質(軸)鉄
取付部おねじ
こんなお得な商品も!

横押し型トグルクランプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ横押し型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
レバー色シルバー
用途機械組み立て部品など
形状L字形
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
材質(軸)鉄
取付部めねじ
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
締圧力(kN[kgf])0.5[50]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)60
タイプ下方押さえ型
最高高さ(mm)74.4
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM5×37 P=0.8
ベースフランジ
最大長(mm)92.6
クランプアーム移動角度(°)100
ハンドル操作角度(°)56
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUS303
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(止めネジ)SUS304
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC32
RoHS指令(10物質対応)対応
位置調節付クランピングレバーです。
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
材質(ねじ部)スチール
材質スチール/焼入れ/黒染
二面幅(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、クランプ・ボール:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ付
スライド式機構で完全締付
ワンポイント着脱で時間短縮
ワーク上部全面加工と貫通加工
完全熱処理加工で使用は半永久的
ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C
質量(kg)0.7
表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め
熱処理焼入HRC50
寸法JM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。
材質S45C
仕上黒染
熱処理焼入HRC35~47
スクリューサポート等と組み合わせて、 加工物をカッチリ固定します。
材質S45C
クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。
1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ)
アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質S45C
熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。
材質スチール(S55C)
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
クランプレバーを使用したスイングクランプです。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

引っ掛け型トグルクランプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
機械部品装置部品として使用可能。
締圧力(kN[kgf])2.0[200]
付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)370
タイプ下方圧型
最高高さ(mm)140
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)
ベースフランジ
最大長(mm)173.3
クランプアーム移動角度(°)94
ハンドル操作角度(°)54
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
あらゆる形状のワークをクランプ
・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。
・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。
コンパクトで最大約17kNの強力クランプ
・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。
・工程集約に役立ちます。
キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能
・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。
・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。
口金S17Cフッ素樹脂コーティング
材質(キャップ)A6061/硬質アルマイト処理
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUM22L
材質(止めネジ)スティール
イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。
1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。
用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト
市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。
イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質SCM435
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC23
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【システム】V40
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
ストローク(mm)5
質量(g)227
寸法h1(mm)30~35
寸法h2(mm)44~49
寸法h3(mm)10
寸法b1(mm)26
寸法b2(mm)10
寸法d1(mm)25
寸法l1(mm)49.5
寸法l3(mm)28
寸法l2(mm)35
寸法h4(mm)6.9
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d2M8
寸法d3M8
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
材質(本体)SPCC
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SPCC
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
用途ピンホールドクランパー、ワンウェイクランパー用クランプピン。
2018年トラスコ掲載ページ2 0366
仕様イマオ クランプピン
材質(クランプピン)SUS630
表面処理(クランプピン)析出硬化処理
材質SCM440
表面処理黒染め
熱処理(本体)焼入HRC30±3、(可動体)焼入HRC50±3
RoHS指令(10物質対応)対応
横押し型のトグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
締圧力(kN[kgf])0.5[50]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ横押し型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
材質スチール/焼入れ/黒染
寸法(mm)(s まで)3、(s から)1.5
質量(g)18
寸法h1(mm)9.53
寸法h2(mm)約 5.9
二面幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
仕様【システム】V70・L12
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
寸法b1(mm)40
寸法b2(mm)17
寸法d1(mm)40
寸法l1(mm)75
寸法l3(mm)43
寸法l2(mm)55
寸法d40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d2M12
寸法d3M12
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】21【M1】M3【θ】120°
W3
L7.2
H21.8
タイプフェノール樹脂製
L16
D(0/-0.05)29.72
D112.4
H215
D27.1
H116
N3
MM4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)4.2
許容締付トルク(N・m)5
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】29【M1】M3【θ】120°
W6
L13.2
H24.9
タイプフェノール樹脂製
L16
D(0/-0.05)37.5
D120
H215
D213.5
H119
N3
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)11
許容締付トルク(N・m)34
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。