機構部品 :「フック」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
材質ステンレス
寸法L1(mm)77
寸法L2(mm)7
寸法W1(mm)10
寸法W2(mm)13.5
使用荷重(N)300
タキゲンコード11521
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質鉄
寸法L1(mm)60
寸法L2(mm)4
寸法W1(mm)7
寸法W2(mm)9
使用荷重(N)150
タキゲンコード11520
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
材質鉄
寸法L1(mm)99
寸法L2(mm)17
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)19
使用荷重(N)1200
タキゲンコード11523
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質ステンレス
寸法L1(mm)89
寸法L2(mm)11
寸法W1(mm)13
寸法W2(mm)19
使用荷重(N)300
タキゲンコード11522
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質ステンレス
寸法L1(mm)63
寸法L2(mm)6
寸法W1(mm)7.5
寸法W2(mm)10
使用荷重(N)250
タキゲンコード11524
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
材質鉄
寸法L1(mm)76
寸法L2(mm)7.5
寸法W1(mm)8
寸法W2(mm)12.5
使用荷重(N)350
タキゲンコード11525
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
対象フレーム:10mm溝フレーム(GFF-004、SFF-424、SFF-434など)
材質ポリミアド
耐荷重(kg)2
小型で強力な締付け力
高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)
用途計測機器・小型ボックス
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード21289
1個
¥242
税込¥266
当日出荷
スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
トラスコ品番420-3534
材質パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304
幅(mm)44.5
高さ(mm)93
質量(g)25.4
奥行(mm)20
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
SUS304。引っ掛け用フック
用途Φ28イレクターパイプ用
材質SUS304
質量(g)21
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質ステンレス
仕上HLST(ヘアーラインステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スペーシアパイプ用吊り環です。移動式フックとして利用できます。スペーシアパイプ用吊り環移動式フックとして利用
用途スペーシアパイプシステムに移動式フックとして利用
トラスコ品番420-3526
材質スチール(3価クロメート処理)
幅(mm)39
高さ(mm)92
質量(g)21
奥行(mm)15.5
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
点滴ポールに固定できる電源コンセント。
コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用
差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール
仕様組立式(要工具:プラスドライバー)
付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個
材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS)
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品]
差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]
適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27
タキゲンコード50377
1個
¥1,691
税込¥1,860
6日以内出荷
埋め込みタイプなので設置面にでっぱりが出ません。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)Φ88×H33
関連資料寸法図(0.06MB)
モデルAH-2
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
操作性の良いアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械・車輌・自動車等
材質SPCC、SWP、SWM
質量(g)38
部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース、シャフト
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
コンパクトな収納式のコート・帽子掛けです。
使用時にはハンガー部を引き出し衣類を掛けることができ、不要時にはハンガー部をスッキリと収納できます。
用途車両・家具等
材質ADC、CR、SUS304、SUM、SPCC、S
質量(g)50
部品名称ハウジング、ハンガー、プラグクッションゴム、スプリング、ピン、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ
適合板厚(mm)t1~t3.2
表面処理塗装(ライトベージュ)、3価クロメート、3価クロメート(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
充電ケーブルを収納するためのフックです。
フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。
ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。
M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
表面仕上げバレル研摩
タキゲンコード24452
1個
¥1,687
税込¥1,856
当日出荷
フレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。つまみネジで仮固定ができます。
材質アルミ押出材
質量(g)24
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
1個
¥478
税込¥526
当日出荷
シャープなデザインのマグネットフックです。マグネットをシリコーンゴムで覆っているため、吸着面に傷をつけません。フック部の先端を手前に引き下げると、吸着力が強く外しにくい場合でも比較的簡単に外せるデザインです。
材質アルミ合金、ABS樹脂
色シルバー、ホワイト
質量(g)28
種類標準
奥行(mm)30.9
取付け方法マグネット
材質(フック)アルミニウム合金
付加機能なし
耐荷重(N)9.8
吊下荷重N(kgf)9.8[1]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。
自由な角度での引っ掛けが可能です。
材質アルミ押出材
質量(g)31
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
1個
¥598
税込¥658
3日以内出荷
28・40スクエアアルミパイプの溝に取付けます。
材質ポリエチレン(フック:ステンレス)
色グレー
質量(g)3
耐荷重(N)15
1個
¥396
税込¥436
3日以内出荷
トグルフッククランプ311/312/321/331/351/421の受け側です。
材質310:SM490、S310:SUS304
表面処理310:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ363の受け側です。
適合機種363-2・S363-2
材質SM490
質量(g)10
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
トグルフッククランプ311/312/321/331/351/421の受け側です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。