絞り込み
電源タイプ
- 電源コード式(1)
電球の種類
LED(1)
設置場所
屋外(1)
消費電力(W)
- 50~60未満(1)
防水性能
- 耐水(1)
コード長さ(m)
- 0.2
- 0(1)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 1(3)
- 1.2(1)
- 1.5(13)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2(8)
- 3(24)
- 4.5(1)
- 4.65(1)
- 5(25)
- 10(6)
- 25(2)
ブランド
- トライト(1)
トライト
「電源タイプ」から絞り込む
電源コード式(1)

LED投光器
トライト¥139,800税込¥153,7801セット翌々日出荷から3日以内出荷軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。セット内容簡易コントローラー材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC幅(mm)256質量(kg)3.5高さ(mm)209奥行(mm)138.3電源(V)AC100/200消費電力(W)50(全灯時)コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2電源コード(m)1保護等級IP66電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)1.35エコロジー商品省エネ