曜日別特売

アイガー電ドラバッテリー式パネルライト

アイガー電ドラバッテリー式パネルライト - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー電ドラバッテリー式パネルライト - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー電ドラバッテリー式パネルライト - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー電ドラバッテリー式パネルライト - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー電ドラバッテリー式パネルライト - EIGERTOOL(アイガーツール)

電動ドライバーのバッテリーで点灯するパネルライトです。
バッテリーによっては互換性がない場合もありますので、予めご確認ください。
ダイヤル式スイッチで適度な明るさに調節できます
アダプター本体にもライトが内蔵してあります。

寸法(mm)
100×115×475
質量(g)
375
出力
USB Type-A / USB Type-C
電力(V/A)
DC12/3、USB PV、USB QC3.0
明るさ(Lm)
【アダプターライト】140【最大】3000
調光方式
ダイヤル式
点灯時間(時間)
~6 (1500Lmの場合)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82507751EGDCC031MPD
¥14,800
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする