極閃パネルライト

極閃パネルライト - EIGERTOOL(アイガーツール)極閃パネルライト - EIGERTOOL(アイガーツール)極閃パネルライト - EIGERTOOL(アイガーツール)極閃パネルライト - EIGERTOOL(アイガーツール)極閃パネルライト - EIGERTOOL(アイガーツール)極閃パネルライト - EIGERTOOL(アイガーツール)極閃パネルライト - EIGERTOOL(アイガーツール)極閃パネルライト - EIGERTOOL(アイガーツール)

最大で30000lmの光を放つ、パネル型のライトです。
用途に応じて、パネルライトの方向、位置を調節できます。
災害時や非常時にも活躍できます。

付属品
ACアダプター:2個、接続コード:2個
コード長さ(m)
【接続コード】3
本体寸法(mm)
100×115×475
全高(m)
3.2
充電定格入力(V/A)
【ACアダプター】46247
明るさ(Lm)
【パネル1枚当たり】3750【最大】30000
パネル数(枚)
8
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82507760EGDC30000GKSN
¥60,000
¥49,980
¥54,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする