絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- メディアカバーマーケット(322)
- セイコー(SEIKO)(174)
- カシオ計算機(141)
- MAG(ノア精密)(91)
- 保土ヶ谷電子販売(59)
- リズム(旧:リズム時計工業)(57)
- クレファー(CREPHA)(43)
- 不二貿易(34)
- エスコ(27)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- アデッソ(19)
- シチズン(14)
- Casio(14)
- セイコータイムクリエーション(12)
- Acctim(12)
- CROTON(クロトン)(11)
- SLOWER(11)
- E-comfort(11)
- ダルトン(10)
- ブランドをもっと見る
機能
- 12/24表示切替(86)
- アラーム(208)
- ストップウォッチ(73)
- スヌーズ(105)
- ソーラー充電(14)
- タイマー(66)
- ライト機能(149)
- 世界時計(6)
- 六曜表示(24)
- 夜光(蓄光)(10)
- 夜間秒針停止(46)
- 日付表示(113)
- 温度計(95)
- 湿度計(79)
- 連続秒針(41)
- 防水(60)
- 電波時計(196)
寸法(mm)
- 102×102(2)
- 104×115(2)
- 105×245(2)
- 107×140(2)
- 107×190(2)
- 180×260(3)
- 280×280(4)
- 305×305(4)
- 310×310(4)
- 330×330(3)
- Φ300(17)
- Φ305(4)
- Φ310(9)
- Φ320(9)
- Φ325(5)
- Φ330(10)
- Φ340(4)
- Φ350(14)
- Φ390(4)
- Φ500(6)
- 寸法(mm)をもっと見る
色
![157x240x40mm [電波]掛・置兼用時計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50293032-180220-02.jpg)
157x240x40mm [電波]掛・置兼用時計
エスコ¥7,000税込¥7,7001個4日以内出荷数字のサイズが大きく見やすい表示。エスコ品番EA798CB-81表示方式デジタル文字高(mm)62周波数40/60kHz自動選局機能12/24時間表示切換、カレンダー、温湿度表示、電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、掛置兼用、電池交換お知らせ機能、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー付(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示付(-9.9~50℃)、湿度表示付(20~95%RH)湿度計○カレンダー付き日付表示○電波時計○温度計○12/24表示切替○![Φ320mm [電波]掛 時 計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50293005-180220-02.jpg)
Φ320mm [電波]掛 時 計
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷エスコ品番EA798CB-77材質枠:PS樹脂、風防:ガラス直径(Φmm)320質量(g)920種類掛時計電源単3電池×2本表示方式アナログ周波数40/60kHz自動選局機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、電池交換お知らせ機能、ユニバーサルデザインフォント使用寸法(Φ×mm)320×52![Φ350mm [電波]掛 時 計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50292978-180220-02.jpg)
Φ350mm [電波]掛 時 計
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷エスコ品番EA798CB-73B材質プラスチック枠、風防ガラス質量(kg)1.4直径(Φmm)350種類掛時計電源単2アルカリ乾電池×2本(付属)表示方式アナログ周波数40/60kHz自動選局機能電波OFF機能/電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、電波受信機能、プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り電子音(毎正時)の切替式カレンダー付、ステップ秒針(夜眠る秒針)、ユニバーサルデザインフォント使用、石膏ボード対応金具付寸法(Φ×mm)350×56×60電池寿命約2年カレンダー付き![Φ340mm [電波]掛 時 計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50292804-180220-02.jpg)
Φ340mm [電波]掛 時 計
エスコ¥7,480税込¥8,2281個翌日出荷エスコ品番EA798CB-31A材質プラスチック枠、風防ガラス質量(kg)1.2直径(Φmm)340種類掛時計電源単3電池×2本表示方式アナログ周波数40/60kHz自動選局機能フルオートカレンダー、月・日・曜日表示、電波受信機能、手動受信機能、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター寸法(Φ×mm)340×46電池寿命約1年カレンダー付き![146x125x 92mm [電波]置 時 計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50292716-180220-02.jpg)
146x125x 92mm [電波]置 時 計
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷エスコ品番EA798CA-91A寸法(mm)125×93×146質量(g)475電源単2アルカリ電池×2本(付属)表示方式アナログ/デジタル周波数40/60kHz自動選局機能電子音アラーム(5段階で変化)、スヌーズ機能付(約5分おき最大7回繰り返す)、秒針停止機能(アラームON時)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(残照機能、夜見えライト機能付)、電波受信機能、アナログ・デジタル兼用表示、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター電池寿命約1年計測機能最高・最低表示:(温度)計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃)、(湿度)計測範囲:20~90%、計測精度:±10%(5~40℃)カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○スヌーズ○ライト機能○![91x117x 68mm [電波]置 時 計(デジタル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50292655-180220-02.jpg)
91x117x 68mm [電波]置 時 計(デジタル)
エスコ¥4,350税込¥4,7851個翌日出荷エスコ品番EA798CA-77A材質プラスチック寸法(mm)117×68×91質量(g)230電源単3電池×2本表示方式デジタル周波数40/60kHz自動選局機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、ダブル電子音アラーム報音、スヌーズ、温湿度表示、快適度インジケーター(お部屋の快適度を7段階でお知らせ)、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDバックライト電池寿命約1年(マンガン電池使用時)カレンダー付きアラーム付き![116x150x 70mm [電波]置 時 計(デジタル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50292646-180220-02.jpg)
116x150x 70mm [電波]置 時 計(デジタル)
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷エスコ品番EA798CA-76B寸法(mm)150×67×121質量(g)325電源単3マンガン電池×2本(付属)表示方式デジタル周波数40/60kHz自動選局機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、スヌーズ機能付、温度・湿度計測機能、温度計測範囲:0~40℃(精度:±2℃)、湿度計測範囲:20~90%(精度:±10%)、月/日/曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト(残照機能付)、快適度インジケーター、ダブル電子音アラームカレンダー付きアラーム付き
防滴防塵電波時計
ユニット¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷屋外使用最適な電波時計です。用途工事現場等に。付属品ユニット(株)製スーパーフラット掲示板取付用チョウナットトラスコ品番680-7512材質金属他厚さ(mm)57直径(mm)380
RS PRO クロック 電池
RS PRO¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = デジタル。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。重さ = 420g。バッテリー数量 = 2。高さ = 250mm。。RS Pro シルバーデジタル壁掛け RS Pro のシルバーデジタルウォールクロックをご紹介します。必要に応じて表示されます。時計は壁に置くこともできますが、卓上時計としても使用できます。この壁掛け時計には、時間と分だけでなく、曜日を表示するカレンダーも用意されている便利な機能が多数あります。アトミックウォールクロックは、実際の温度を表示し、ビジー日中に重要な情報を提供します。手頃な価格で、 12/24 時間と C/F を自由に組み合わせてあらゆる人の期待に応えます。黒色ディスプレイと銀仕上げのプラスチックケースデザインにより、誰でも認めることができる中性のような外観になっています。このデジタルクロックには追加機能があり、すでに価格が設定されている単三アルカリ電池を 2 本だけ使用する必要があります。 特長と利点 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。これらの単 3 形電池には、 12 本、 20 本、及び 100 本のパックもあります LCD桁の高さ: 52 mmと24 mm グレーのボックス内のバブルバッグに個別に梱包されています 壁面クロックの寸法: 220 x 250 x 23 mm デジタルモニタには、時間、分、カレンダー、温度が両方の C/F で表示されます よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計を使用する場合() () () は、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro( 880-1558) 880-1558 )を購入する場合、電池は数年間使用できます。 壁掛け時計に使用されているバッテリはどれですか. ほとんどのクロックは単三電池 1 本で動作します。RoHS指令(10物質対応)対応
フィットウェーブソーラーD215
リズム(旧:リズム時計工業)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷表示方式デジタルアラーム○日付表示○電波時計○温度計○ソーラー充電○六曜表示○スヌーズ○ライト機能○
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
時計 の新着商品
液晶保護フィルム CITIZEN RECORD LABEL JG2140-68H / JG2148-66L / JG2149-63W 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,011¥919




![157x240x40mm [電波]掛・置兼用時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50293032-180220-02.jpg)
![Φ320mm [電波]掛 時 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50293005-180220-02.jpg)
![Φ350mm [電波]掛 時 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50292978-180220-02.jpg)
![Φ340mm [電波]掛 時 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50292804-180220-02.jpg)
![146x125x 92mm [電波]置 時 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50292716-180220-02.jpg)
![91x117x 68mm [電波]置 時 計(デジタル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50292655-180220-02.jpg)
![116x150x 70mm [電波]置 時 計(デジタル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50292646-180220-02.jpg)







![液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621857-260903-02.jpg)