商品豆知識
USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換。高速COMポート転送速度-最大921.6Kbps。DB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能。モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能。対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux。電源アダプター不要のUSBバスパワー対応
用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。
セット内容ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1
色ブラック
規格USB準拠
ケーブル長(m)1.2
ケース質量(kg)0.09
コネクタ形状USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1
消費電力TBD
材質(ケース)プラスチック
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタUSBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1
電源供給方式バスパワー
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95.3×41×22
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度921.6Kbps
接続台数(デバイス)1
互換品番USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344
オス形状USBType-A、DB-9ピン
変換タイプオス-オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
2L-7D02HDPは、HDMI機器の信号をDisplayPort入力信号に変換して出力することができるHDMI→DisplayPortケーブルです。追加ソフトウェアは不要で、このアダプターケーブルを接続するだけで、安定した信号変換を素早く簡単に行うことができます。HDMI信号をDisplayPort出力に変換。解像度 - 最大4096×2160@60Hz。DP 1.2a / HDMI / HDCP 1.4準拠。プラグアンドプレイ対応 - 追加のソフトウェアはインストール不要。オーディオ対応。バスパワー対応 - HDMIソースからの電力不足に備え、電源供給用のUSB Type-Aコネクター付属。導入が容易な1.8mケーブル
ケーブル長(m)1.8
材質(ケース)PVC
インターフェース【ビデオ入力】HDMI オス×1(Black)【ビデオ出力】DisplayPort オス×1(Black)
最大解像度4096×2160@60Hz
解像度【規格準拠】DP 1.2a / HDMI / HDCP 1.4
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度(%)0~80(※結露なきこと)
グリーンマーク認定
1本
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
。HDMIイーサネットチャネル機能 - 追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応。HDMI(3D、Deep Color、4K)。金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現
規格HDCP2.2準拠
マウント3D、Deep Color、4K
帯域幅(Gbps)18
イーサネット対応○
色ブラック
コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス
機能3D/Deep color対応
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2HDMI
コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。
モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
ケーブル長(m)20
色ブラック
コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス
対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)
機能ARC/3D/Deep color対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)10.0±0.2
シールド2重/3重シールド
動作温度(℃)80
差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続
UL規格UL/VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫メッキ銅線
伝送速度(Gbps)10.2
対応解像度最大4096×2160@30Hz
導体サイズ(AWG[mm2])26
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプイコライザー付き
被覆材PVC
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2HDMI
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。
モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
ケーブル長(m)15
色ブラック
コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス
対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)
機能ARC/3D/Deep color対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)10.0±0.2
シールド2重/3重シールド
動作温度(℃)80
差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続
UL規格UL/VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズめっき銅線
伝送速度(Gbps)10.2
対応解像度最大4096×2160@30Hz
導体サイズ(AWG[mm2])24
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプイコライザー付き
被覆材PVC
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2HDMI
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。
VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。
どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。
用途ディスプレイのEDID保持に
仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理
付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.15
色ブラック
消費電力(W)0.13(DC5V/1BTU)
電源バスパワー
コネクタ形状DVI-Iメス - DVI-Iメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25
対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8303-79
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)100
接続台数(入力/出力)1
対応解像度HDTV解像度 (プリセット): 480i、480p、720i、720p、1080i、1080p (1,920×1,080)、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA (1,920×1,200)
メス形状DVI-I
変換タイプメス - メス
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。
VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。
どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。
用途ディスプレイのEDID保持に
仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理
付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.15
色ブラック
消費電力(W)0.11(DC5V/1BTU)
電源バスパワー
コネクタ形状D-Sub15pinメス - D-Sub15pinメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25
対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8303-78
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)75
接続台数(入力/出力)1
対応解像度HDTV解像度 (プリセット): 480i、480p、720i、720p、1080i、1080p (1920×1080)、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA (1920×1200)
メス形状D-Sub15pin
変換タイプメス - メス
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
HDMIアクティブ光ケーブル。VE781010は、AOC技術を搭載し、入力信号と光信号を変換して、最適な高バンド幅データ伝送を実現するHDMIアクティブ光ケーブルです。この耐電波干渉の光ケーブルは、4K60p解像度の信号を最大10m延長することができます。
色ブラック
ケーブル長(m)10
コネクタ形状HDMI19pinタイプA オス - HDMI19pinタイプA オス
機能HDR/3D/Deep Color対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)18(6/チャンネル)
対応解像度4096×2160/3840×2160 @60Hz(4:4:4)/10m
ケーブルタイプ巻取式
変換タイプオス - オス
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
最大8K60pに対応したUltra High Speed HDMIケーブル(1.8m)です。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状HDMI(19ピン)オス→オス
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6.3±0.15
シールドアルミシールド
変換タイプオス-オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
2L-7D04DPは、高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPort ver1.2ケーブルです。
伝送品質と鮮明な画像を保護することにより、安定した映像伝送を実現します。
色ブラック
ケーブル長(m)4.6
コネクタ形状DisplayPort 20pinオス - DisplayPort 20pinオス
プラグニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度8K(7680×4320@60Hz)
変換タイプオス - オス
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
DisplayPortケーブル。2L-7D03DP-1は、32.4Gbpsのデータ転送をサポートし、高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortケーブルです。
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状DisplayPort 20pinオス - DisplayPort 20pinオス
プラグニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度8K(7680×4320@60Hz)
変換タイプオス - オス
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
HDMIアクティブ光ケーブル。VE781030は、AOC技術を搭載し、入力信号と光信号を変換して、最適な高バンド幅データ伝送を実現するHDMIアクティブ光ケーブルです。この耐電波干渉の光ケーブルは、4K60p解像度の信号を最大30m延長することができます。
色ブラック
ケーブル長(m)30
コネクタ形状HDMI19pinタイプA オス - HDMI19pinタイプA オス
機能HDR/3D/Deep Color対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)18(6/チャンネル)
対応解像度4096×2160/3840×2160 @60Hz(4:4:4)/30m
ケーブルタイプ巻取式
変換タイプオス - オス
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
HDMIアクティブ光ケーブル。VE781020は、AOC技術を搭載し、入力信号と光信号を変換して、最適な高バンド幅データ伝送を実現するHDMIアクティブ光ケーブルです。この耐電波干渉の光ケーブルは、4K60p解像度の信号を最大20m延長することができます。
色ブラック
ケーブル長(m)20
コネクタ形状HDMI19pinタイプA オス - HDMI19pinタイプA オス
機能HDR/3D/Deep Color対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)18(6/チャンネル)
対応解像度4096×2160/3840×2160 @60Hz(4:4:4)/20m
ケーブルタイプ巻取式
変換タイプオス - オス
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
消費電流(A)4
入力仕様AC 100V~240V
出力仕様DC5V
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(内径×外径×長さ)(mm)【電源プラグ】2.1×5.5×7.5
グリーンマーク認定
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
本製品は、高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortver1.2ケーブルです。伝送品質と鮮明な画像を保護することにより、安定した映像伝送を実現します。最大4KUHD(3840×2160@60Hz)の鮮明なビデオ伝送。MST(マルチストリームトランスポート)対応。最大21.6Gbpsの帯域まで対応。ミラーモードと拡張モードによるデュアルモニター対応。EMI保護を強化するためのスズ引き銅ストランドケーブル。RoHS準拠
色ブラック
タイプケーブルシールド:アルミニウムマグネシウム合金
長さ(m)3
ケーブル長(m)3
外径(Φmm)6.8±0.2
材質(シース)PVC
プラグニッケルメッキ
解像度最大3840×2160@60Hz
コネクタ端子めっき ニッケル/DisplayPort(20ピン)オス→オス
動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSA
シース色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズ引き銅
対応解像度最大3840×2160@60Hz
導体サイズ(AWG[mm2])28
互換品番2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1964、CS1924、CS1922、CS1942DP、CS1944DP、CS1922M、CS1924M・KVMエクステンダーCE924、KE9952T、KE9950R、KE9950T、KE9950、KE9952R、KE9952・IP-KVMスイッチCN9950・プレゼンテーションスイッチVP1920、VP2730・ビデオエクステンダーVB905・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。
VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。
どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。
用途ディスプレイのEDID保持に
仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理
付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.15
色ブラック
消費電力(W)0.17(DC5V/1BTU)
電源バスパワー
コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25
対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8303-77
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)100
接続台数(入力/出力)1
対応解像度4096×2160@30Hz (4:4:4)/3840×2160@30Hz (4:4:4)
メス形状HDMIタイプA
変換タイプメス-メス
コネクタ1HDMIタイプA
コネクタ2HDMIタイプA
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。