商品豆知識
パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をHDMIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。映像信号だけでなく音声信号も変換出力することができます。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様■コネクタ形状:DisplayPortオス-HDMIメス(HDMI タイプAメス)※パッシブタイプ■ケーブル長:約0.2m■ケーブル径:5.5mm■対応解像度:1920×1200、1920×1080、1600×1200■対応機種:パソコン:DisplayPortを搭載する各社パソコンディスプレイ:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません。HDCP:HDCP1.4シールド方法:3重シールド
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル
充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。
耐屈曲回数5万回越え!
信頼のe-Marker搭載。
最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。
ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。
加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)
色ブラック
質量(g)約57
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)
対応USB PD
ケーブル20V/5A
伝送速度(Mbps)480
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
HDMIケーブルをデジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)端子に変換するアダプタ専用のミニHDMIケーブルがなくても、お手持ちの標準HDMIケーブルと本製品でデジカメ・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したデジカメのハイビジョン映像と音声をケーブルとアダプタだけでテレビに出力することができます。
材質亜鉛合金(筐体カバー)
寸法(mm)約W19×D32.3×H9
質量(g)約9
コネクタ形状HDMIミニオス-HDMIメス
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状HDMIタイプC
メス形状HDMIタイプA
変換タイプオス-メス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
10/100/1000Mbps通信対応の厚さ約1.2mm極薄LANケーブル
エンハンスドカテゴリー5準拠
ISDN/CATV/ADSL環境に対応
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
両端コネクタ付(モールド加工)
ケーブル厚さ約1.2mm・幅約8mm
インターフェースRJ-45コネクター
シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)
伝送速度(Mbps)10/100/1000
制御用ケーブル(RS-422A等)両端Dsub9ピン(オスコネクタ)。全結線。ストレート。
結線方式ストレート結線
オス形状D-sub9ピン
変換タイプオス-オス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
スマートフォン用 USBケーブル データ転送&充電対応 microB オス - A メス
色ブラック
コネクタ形状USB A (メス) - micro B (オス)
ケーブル長(cm)20
ケーブルタイプオス-メス
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
.5mmステレオミニ接続マイク&ヘッドホン → USB変換アダプタ 5.1chバーチャルサラウンド対応
端子3.5mmステレオミニジャック(イヤホン/マイク) - USB2.0
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器と、「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続するケーブルです。
USB2.0対応USB2.0 の「Hi-Speed」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。)
色ライトグレー
コネクタ形状USBコネクタシリーズAオス-USBコネクタシリーズBオス
インターフェースUSB2.0
ケーブルタイプオス-オス
chromecast やスティック型パソコンの接続にHDMIポートをちょっと延長、パソコン反対やテレビなどの機器のポートの保護に。
HDMIオス・HDMIメス(HDMItypeAオス/typeAメス)ショートケーブル 0.2m/0.5m(ケーブル長はSR-SR間)。
HDMIオスコネクタは ラッチロック付きで 抜けにくい。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器同士がイーサネット・ネットワークでつながります。※。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 ※。
4K2K【4,096×2,160(24P) /3,840×2,160(30P)】の高解像度映像に対応しています。※。
3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。※。
1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。※。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応しています。※。
シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。
ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。※各機能に対応した機器、環境が必要です。※同時に使う機器の性能や、ケーブルの性能により各機能に対応しない場合があります。
色ブラック
規格HDMI1.4準拠
ケーブル長(m)0.5(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(ラッチ付き/HDMIタイプA オス-HDMIタイプA メス)
UL規格UL20276、導体/28AWG
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約7.3
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB3.0高速5Gbps速度でWindowsとMac同士で2台パソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。
簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。
コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。
資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。
会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。
セット内容JUC500 超高速リンクケーブル、クイックインストールガイド、保証書
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)60
外形寸法(mm)18.8×8.7×53.5
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス
保証期間2年
ケーブル長(cm)150
伝送速度(Gbps)5
給電方式バスパワー
USBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)
変換タイプオス - オス
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を延長するケーブルです。
その他無鉛はんだ使用
付属品なし
長さ(m)1.5
コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXパソコン D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinオス
主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を延長するケーブルです。
パッケージC1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノートパソコンやタブレット等、多くのUSB-C搭載デバイスで有線接続するのに最適です。
USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。
Windows(XP/Vista/7/8/8.1)、Mac OS X(10.9/10.10)、Linux OSに対応。
但し、Mac OS X(10.5-10.8)ではドライバーが必要。
折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
色白
質量(g)20
コネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス
サイズ(mm)71×26×16.2
商品タイプ有線LAN アダプタ
オス形状USB Type-C
メス形状10/100/1000Mbps RJ45
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2RJ45
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
HDMI規格ver1.4に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルです。
4K、3D、イーサネット、オーディオリターンに対応
仕様動作検証済み:PS4、PS3、PSVITATV、XboxOne、Xbox360、WiiU
色ブラック
適合規格HDMIver1.4/オーディオリターン
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能HEC対応、3D対応
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K対応
変換タイプオス - オス
アクティブ変換(DVI-D デュアルリンク)
DisplayPort搭載パソコンからDVI接続のディスプレイに接続する為の変換アダプターです。
1080p/2560x1440 2k対応 (垂直周波数が60Hzを超えるリフレッシュレートはサポート外です。)
三重シールド、ツイストペアケーブル
ロック付DPコネクタ RoHS対応
仕様ツイストペア
色ブラック
適合規格アクティブ変換(DVI-Dデュアルリンク)
ケーブル長(m)0.1
構造DP端子:ラッチ式ロック搭載
コネクタ形状DVI-D24ピンメス - Display Port20ピンオス
プラグ金メッキ
シールド三重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度最大2560×1440 (2K)
変換タイプメス - オス
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
[HDMI ⇔ HDMI]
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス
機能ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ金メッキ
対応解像度4K2K (4096×2160ドット)
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.2(21.6Gbps)双方向ケーブル。4K60Hz、HBR2、HDR、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p、Thunderbolt 3互換。リバーシブルケーブル:USB-CノートパソコンをDisplayPortモニターに接続、または DisplayPortデバイスをUSB Type-Cディスプレイに接続できる双方向ケーブル。DPまたはUSB-C DP Altモード対応ホスト互換:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro、TB3 MacBook Pro/Air、HP EliteBook/Spectre/ZBookなどに適したUSB-Cビデオケーブル。DisplayPort/USB-Cモニター互換:DisplayPortホストをUSB-Cモニターに接続。16:9、ウルトラワイド対応のUSB-Cモニターで使用可能(LG/Dell/ UltraSharp/Acer/Asus Pro Artなど)。ビデオアダプター内蔵ケーブル:OS各種でドライバー不要のセットアップに対応。故障ポイントと信号損失が少ないアダプター一体型ケーブル。ラッチ付きDPコネクターで安定した接続機能を提供
色ブラック
高さ(mm)10
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz
動作温度(℃)0~45
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]
変換タイプオス - オス
安心のネットワークを構築する、ノイズに強い高性能LANケーブルです。本品はストレートケーブルです。
コネクタ形状RJ-45 8Pプラグ
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。全てのインターネットサービスに対応
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
動作環境温度0~50℃、湿度20%~80%(結露なきこと)
色ブルー
コネクタ形状RJ-45コネクター
ケーブル外径(Φmm)6
シールドUTPケーブル
爪折れ防止あり
結線方式ストレート結線
構造より線(撚線)
仕様(10m以上は単線)
イヤホンジャックのないUSB Type-C(USB-C)搭載端末でも、お気に入りのイヤホン・ヘッドホンが使える。
質量(g)約10
規格USB 2.0準拠(USB Audio Class v1.0)
ケーブル長(m)約0.1
コネクタ形状Type-Cオス - Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)メス
周波数(kHz)(対応サンプリング/ビット数)48/16bit
対応Android OS(5.0以降)、Windows10/8.1/7、Mac OS、iPad Pro(2018年モデル)
保証期間6ヶ月
極性プラグ:CTIA規格準拠
オス形状USB Type-C
メス形状ステレオミニジャック(4極)
変換タイプメス - オス
最大表示解像度1920x1080対応
プラグ アンド プレイ式インストール
USBバスパワー対応
USBオーディオ
小型軽量設計
用途VGA対応コンピューターをHDMIホームシアターシステムに接続。VGA対応コンピューターのビデオコンテンツをHDMIテレビやプロジェクタで共有。レガシータイプのVGA対応デバイスを新型HDMIディスプレイに接続。Windowsパソコンのオーディオを共有
長さ(mm)260
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)70.7
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)35
動作温度(℃)0~60
コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
USB-RS232ストレート変換シリアルアダプタ
最大920Kpbsまでのデータ転送速度対応
再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持
USBポートから電源を取るため、外付け電源アダプタ不要
アップストリームおよびダウンストリームデータ送信を行うためのデュアルバッファ
リモート ウェイク アップと電源管理対応
自動ハンドシェークモード対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
色ブラック
長さ(mm)400
高さ(mm)15
質量(g)30
対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/98SE/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~100
製品幅(mm)34
動作温度(℃)-10~80
ケーブル長(cm)30.5
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期
色ブラック
質量(g)0.1
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]、L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
USB - パラレル変換: 36ピンセントロニクスコネクター搭載のパラレルプリンターをUSB-A 2.0ポート経由でパソコンに接続するICUSB1284 USB - Parallelプリンターアダプター。低消費電力設計:USBバスパワー駆動、外部電源アダプター不要(消費電力0.9W、5V時0.18A)
用途Windowsコンピュータで簡単にパラレルポートを追加
色ブラック
高さ(mm)17
質量(g)118
ポート数1
消費電力(W)0.9
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)0~80(結露しないこと)
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Centronics[36ピン]オス
保存温度(℃)-20~70
製品幅(mm)50
動作温度(℃)5~40
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、Centronics[36ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A[4ピン]
コネクタ2セントロニクス(36ピン)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
0
色グレー
質量(g)28
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(1m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:1m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証
用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続
色ブラック
高さ(mm)12.8
質量(g)85
規格DisplayPort 1.1
ケーブル長(m)1
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス
プラグニッケルメッキ
最大解像度4k×2k
ケーブル外径(Φmm)7.3
製品幅(mm)20.9
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Gbps)21.6
変換タイプオス - オス
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(2m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:2m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証
用途DisplayPortディスプレイをPCやその他DisplayPortソースに接続
色ブラック
高さ(mm)12.8
質量(g)146
規格DisplayPort 1.1
ケーブル長(m)2
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス
プラグニッケルメッキ
最大解像度4k×2k
ケーブル外径(Φmm)7.3
製品幅(mm)20.9
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBDisplayPort[20ピン]
伝送速度(Gbps)21.6
対応解像度最大4k×2k
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(1m):4K×2K(3840x2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
用途Mini DisplayPort搭載デバイスにDisplayPort機器を接続
色ブラック
高さ(mm)13.6
質量(g)44
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)0~35
コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz
製品幅(mm)19.9
動作温度(℃)5~90
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBDisplayPort[20ピン]
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
0
色グレー
高さ(mm)15
質量(g)305
ケーブル長(m)7.6
コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メス
製品幅(mm)33.3
変換タイプメス - メス
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用
色ブラック
質量(g)18
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)50
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイス、コンピュータ、または充電器を接続
必要に応じてUSB 2.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続
色ブラック
質量(g)31
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)30~75
コネクタ形状L型右向USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス
保存温度(℃)-10~30
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-20~60
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状L型右向USB Type-A[4ピン]、L型右向Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
RJ45コネクタ クリッププロテクター
近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
カラーフードで部署ごとに色分け
張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減
最高品質の部品を使って製造
高品質24 AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
IDE HDDにSATA電源で給電可能
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電
長さ(mm)152
色ブラック
高さ(mm)7
質量(g)13
コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス
製品幅(mm)31.5
ケーブル長(cm)15.2
コネクタASATA電源[15ピン]
コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
オス形状SATA電源[15ピン]
メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
変換タイプメス - オス
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
4K対応のHDMIモニタでプレゼンテーションを表示できるUSB-Cビデオアダプタ。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。どこにでも携帯しやすいポータブルなUSB-Cオールインワン型アダプタ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMIモニタを追加してマルチタスクを効率化。ノートパソコンのプレゼンテーションをHDMIテレビ/プロジェクタに表示。アダプタ接続中でもノートパソコンのUSB-Cチャージャーでパソコン本体の充電が可能
仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)60
色ホワイト
高さ(mm)11
質量(g)36
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
対応【ディスプレイ数】1
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz、3840×2160p@30Hz
製品幅(mm)50
動作温度(℃)0~40
チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、Parade-PS176
ケーブル長(cm)10.1
伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。
モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
ケーブル長(m)15
色ブラック
コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス
対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)
機能ARC/3D/Deep color対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)10.0±0.2
シールド2重/3重シールド
動作温度(℃)80
差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続
UL規格UL/VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズめっき銅線
伝送速度(Gbps)10.2
対応解像度最大4096×2160@30Hz
導体サイズ(AWG[mm2])24
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプイコライザー付き
被覆材PVC
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2HDMI
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
パソコンなどの本体とRS-232C機器を接続するケーブルです。焼却配慮製品焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル&コネクタを使用した環境に優しいケーブルです。
銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様モールド、金メッキピン
色グレー
ケーブル長(m)2
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
結線方式クロス結線
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-LCコネクタ/シングルモードSM)
材質【外皮】PVC
適合規格1000BASE-LX 、10GBASE-LR
コネクタLCコネクタ×2 - LCコネクタ×2
コア径(μm)【光ファイバ】9
ケーブル径(Φmm)2
クラッド径(μm)【光ファイバ】125
AC100Vの外部電源端子付。
CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。
ケーブル長(m)1.8
色ブラック
コネクタ形状2P電源ソケットオス - ACプラグメス
変換タイプオス - メス
ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタをDVI29pinオスに変換するアダプタです。
(1)アナログディスプレイ(ケーブル直付けで、ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタの機種)をパソコンのDVIインターフェース(DVI29pinメス、DVI-I)に接続する時に使用します。
(2)ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを両端に持つディスプレイケーブルの片側をこのアダプタを使ってDVI29pinオス(DVI-I)に変換し、パソコンやアナログRGBディスプレイのDVI-IポートとアナログRGBポートとを接続します。
オス形状DVI-I29ピン
メス形状D-sub15ピン
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンメス インチナット(4-40) - DVI29ピン(DVI-I)オス インチネジ(4-40)
対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種。※DVIアナログモードに対応した機種。または/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つ機種。(ディスプレイ)ミニD-sub(HD)15pinケーブル直付けのアナログディスプレイ・ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つアナログディスプレイ。または/DVI-I(DVI29pin)コネクタを持つデジタル・アナログ兼用ディスプレイ。※DVIアナログモードに対応した機種。DVIアナログモード用。
アズワン品番64-0892-63
変換タイプメス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB2.0(Aタイプ)の端子を持つパソコンなどとUSB2.0(ミニBタイプ)の端子を持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラなどの機器を接続するためのケーブルです。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bオス
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
電気・電子機器の半導体デバイス間通信で主に使用されている SPI/I2CバスをUSBに変換し、パソコンに直接接続するアダプタです。ファームウェア書き込み作業や細かなパラメーター設定などがパソコン上から簡単に制御できるようになり、開発およびデバッグ作業の効率を上げることができます。
SPIとI2Cの動作モード切り替えや制御は、添付のユーティリティまたはライブラリを利用したアプリケーションでおこないます。
SPIモードでは、マスターモードに対応。スレーブの選択や任意データの送信、スレーブから受信したデータの表示が可能です。 最大周波数は12MHz、スレーブ選択用I/Oポート(出力のみ)を4ポート搭載しています。
I2Cモードでは、マスターモードとスレーブモードの両方に対応。マスターモードでは、特定のアドレスに対して任意のデータを送信したり、スレーブから受信したデータを表示することが可能です。スレーブモードでは、自己アドレスに受信したデータの表示、受信したデータをマスターに送信することができます。 100KHz、400KHz、1MHz(5Vのみ)の周波数(SCL)に対応しています。
SPI用とI2C用の配線を装備したばら線ケーブルを標準添付。 色分けされたケーブルとハウジングの組み合わせで、ピン番号を把握できます。試作基板や各種エバレーション基板に実装される2.54mmピッチのピンヘッダに、直接装着することが可能です。
添付のSPI/I2C制御ユーティリティでは、SPI/I2CおよびGPO(ポート出力)の制御をおこないます。SPI/I2Cのモード切替ほか、データの送受信やモニタリング、設定ファイル(BINファイル)の保存、ログファイル(CSVファイル)の保存が可能です。
スクリプトを記述することで、接続機器への自動制御が可能です。
Visual C++/Visual C#/VB用APIライブラリとサンプルプログラムを添付。アプリケーション作成により、独自の仕様で電源供給やモードの切り替え、バスの周波数などを制御することができます。
仕様【SPI】デバイスモード:マスター、周波数(SCK):1kHz~12MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、バス幅:Single、転送サイズ:8bit(Max)【I2C】デバイスモード:マスター/スレーブ、周波数(SCL):47kHz~1MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz(400kHz以上は5Vのみ)、通信モード:Standard-Mode、Fast-Mode、アドレスモード:10bit/7bit(スレーブモードでは7bitのみサポート)
セット内容USB A-mini Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル、ソフトウェアCD-ROM
色ブラック
質量(g)60(ケーブル含まず)
対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP(SP2以降)、Windows 2000(SP4)(32ビット/64ビット両対応)
対応機種USB ポートを装備したWindowsPC
電源電圧(V)5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×75×18
消費電流(mA)100
インターフェースUSB2.0 Full Speed
商品タイプ変換器
メス形状USB Mini-B
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。